カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(3)
        • ホース(9)
        • ホースバンド(1)
        • 方向制御機器(4)
        • エアシリンダ(97)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(12)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(6)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
        • 流体制御機器(20)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(8)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商

    ソフトポリウレタンチューブ

    千代田通商
    8,298税込9,128
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 空気圧シリンダ 10A-6CB100B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6CB100B

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンス

    DCB パイプ溶接おすコネクタ

    イハラサイエンス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • SCA2シリーズ 支持部品 CKD

    SCA2シリーズ 支持部品

    CKD
    7,563税込8,319
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1巻
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
  • 支持金具 ParkerTAIYO

    支持金具

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • Pフレックスチューブ 8mm/100m巻 千代田通商

    Pフレックスチューブ 8mm/100m巻

    千代田通商
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ100m CB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100m CB(透明青)

    千代田通商
    48,980税込53,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番808-3081材質ポリウレタン質量(kg)5.5透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商

    タッチコネクタースピードコントローラーβ金属

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Pフレックスチューブ100mCB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100mCB(透明青)

    千代田通商
    65,980税込72,578
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番541-8984材質ポリウレタン質量(kg)7.6透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 78-102mm エアークラフト クランプ エスコ

    78-102mm エアークラフト クランプ

    エスコ
    4,190税込4,609
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
    エスコ品番EA463CB-102材質オールステンレス、スクリュー:SUS410直径(Φmm)78~102ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)14.2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • Rc 1/4" エアフィルター(中圧用) エスコ

    Rc 1/4" エアフィルター(中圧用)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
  • 10-CB SMC

    10-CB

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形片ロッド
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-C~)

    CKD
    5,950税込6,545
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品作動方式複動・片ロッド形
  • 空気タンク アネスト岩田

    空気タンク

    アネスト岩田
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)

    CKD
    3,563税込3,919
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラーβ

    千代田通商
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ

    CKD
    56,450税込62,095
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • 出張作業用エンジンコンプレッサー(給油式) アネスト岩田

    出張作業用エンジンコンプレッサー(給油式)

    アネスト岩田
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    最高圧力1.0MPaを実現し、中圧用途にも対応し、高所・遠隔作業が容易な自動アンローダ制御の給油式コンプレッサーです。屋外作業、特に建築塗装・石材加工などに最適です。
    用途屋外作業、特に建築塗装・石材加工などに。トラスコ品番261-6739幅(mm)1160接続口径G1/4×1ボールコック高さ(mm)695奥行(mm)415モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)0.8~1.0吐出空気量(L/min)(50/60Hz)280空気タンク容量(L)15吐出空気量(L/min)280充填量(L)オイル:0.8原動機ガソリンエンジン
  • ガソリンエンジン駆動型レシプロコンプレッサ アネスト岩田

    ガソリンエンジン駆動型レシプロコンプレッサ

    アネスト岩田
    489,800税込538,780
    1台
    5日以内出荷
    最高圧力1.0MPaを実現し,中圧用途にも対応しています。ベルトガードの形状を専用設計し,サイズの縮小と軽量化を図り,振動抑制を実現しました。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途建築塗装(吹付塗装)/建築工事(大工、左官工事のエア源)/板金(エア工具)/その他出張作業用のエア源質量(kg)62空気取出口G1/4B×2ボールバルブおねじ吐出し空気量(L/min)280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×395×680騒音値(dB)76容積空気タンク:11L原動機定格出力(kW)2.2(3PS)制御圧力(MPa)0.8~1.0原動機ガソリンエンジン
  • RHC - ハイパワーシリンダ SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
    仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
  • 取り付けセット VAMCシリーズ Festo

    取り付けセット VAMCシリーズ

    Festo
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。1/4 NPT Pneu を備えています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 191 g
    仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8891アズワン品番65-8016-25
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径100クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • I Series(IDF-KCB100) SMC

    I Series(IDF-KCB100)

    SMC
    719,800税込791,780
    1個
    9日以内出荷
  • 工業用フィルタ FGC4C SMC

    工業用フィルタ FGC4C

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SGP
    最高使用圧力(MPa)4
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)

    CKD
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    34,625税込38,088
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • 取り付けセット VAMCシリーズ Festo

    取り付けセット VAMCシリーズ

    Festo
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 9.5 mm です。この製品は、動作圧力が完全に維持され、動作温度範囲は -0.95 → 16 bar です。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅
    仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8946アズワン品番65-7994-63
  • ハイパワーシリンダ (RHCB100-~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCB100-~)

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • ハイパワーシリンダ RHCB1 SMC

    ハイパワーシリンダ RHCB1

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB100 SMC

    ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB100

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
  • 取り付けセット VAMCシリーズ Festo

    取り付けセット VAMCシリーズ

    Festo
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Festo のカバーキャップは、カバーに PA 強化素材を使用しています。製品重量: 0.32 g
    仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8917アズワン品番65-8017-16
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)

    CKD
    4,563税込5,019
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB100TN) SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB100TN)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)534作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TN) NPT
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)

    CKD
    40,238税込44,262
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
  • 工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4CB SMC

    工業用フィルタ FGCシリーズ FGC4CB

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)4

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース