カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(5)
        • コンプレッサー(17)
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(90)
        • エアシリンダ(992)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(60)
        • 真空機器(18)
        • 圧縮空気清浄化機器(9)
        • 空圧補器(2)
        • 汎用管継手(8)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(8)
        • 流体制御機器(1)
        • 潤滑機器(3)
絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エアーツール用のカプラーです
  • チューブ継手 カップリングソケット BeHAUS

    チューブ継手 カップリングソケット

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ソケット使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器

    圧電ポンプ バイモルポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    機器組込用部品として、液体をコントロールします。
    用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
  • メガフロー 千代田通商

    メガフロー

    千代田通商(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
    材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~60接続ねじ種類R
  • ブレードホース用ホース保護スプリング TRUSCO

    ブレードホース用ホース保護スプリング

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。
    用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止材質ステンレス(SUS304)仕様平バンド付
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    589税込648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズタイプ分離型タイプ
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタン コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタン

    コンバム(旧:妙徳)
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パッド止めねじ(はめ込みタイプ) コンバム(旧:妙徳)

    パッド止めねじ(はめ込みタイプ)

    コンバム(旧:妙徳)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)2.0
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)

    パッド 止めネジ

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    6,063税込6,669
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • Maykker サイレンサーⅡ(黒) Maykker

    Maykker サイレンサーⅡ(黒)

    Maykker
    61,980税込68,178
    1個(1個)
    4日以内出荷
    北欧デンマークにあるメーカーの「Maykker Products」の職人による完全手作りのバケット。最高級素材を使用し、窓拭き作業に特化した設計になっています。(水をためる製品ではありません)各種道具を収納し、ガチャガチャと耳障りな音を発しないバケット。製品名が「サイレンサー」という名前の由来です。
    用途※専用化粧箱質量(kg)0.46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×140×140
  • 真空パッド PJ 2段じゃばらパッド コンパクト固定式金具付 PS-□-J-F・PS-□-J-M PS-2-J-M-SE コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PJ 2段じゃばらパッド コンパクト固定式金具付 PS-□-J-F・PS-□-J-M PS-2-J-M-SE

    コンバム(旧:妙徳)
    3,500税込3,850
    1個
    17日以内出荷
    ・リップ部が薄いタイプの2段じゃばらパッドなので、スプリング式のバッファ機能を取付けるスペースがない場合、吸着面が斜めのワーク、球体ワークに最適!
  • メガフロー手動パージタイプ R1/4 千代田通商

    メガフロー手動パージタイプ R1/4

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    種類カプラ二面幅H(mm)22ねじ径TR1/4寸法A(mm)88.2寸法B(mm)53.7寸法C(Φmm)28寸法D(mm)28.5寸法L(mm)82.2寸法R(mm)40.5質量(g)272トラスコ品番808-2399
  • 直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO

    直動形電磁弁 VAシリーズ

    ParkerTAIYO
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • Maykker サイレンサーⅡ(オレンジ) Maykker

    Maykker サイレンサーⅡ(オレンジ)

    Maykker
    62,980税込69,278
    1個(1個)
    4日以内出荷
    北欧デンマークにあるメーカーの「Maykker Products」の職人による完全手作りのバケット。最高級素材を使用し、窓拭き作業に特化した設計になっています。(水をためる製品ではありません)各種道具を収納し、ガチャガチャと耳障りな音を発しないバケット。製品名が「サイレンサー」という名前の由来です。
    用途※専用化粧箱質量(kg)0.46オレンジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×140×140
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    238税込262
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32
  • EX245-S_A - SIユニット SMC

    EX245-S_A - SIユニット

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    入力・出力対応 プッシュプルコネクタ対応 AIDA仕様準拠 SCRJコネクタ、RJ45コネクタ 省エネ機能 PROFIenergyに対応 シェアドデバイス機能 PROFIsafe対応 System Redundancy S2対応
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAPシリーズ

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • D.P.ルブ ALDシリーズ SMC

    D.P.ルブ ALDシリーズ

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 薄形エアチャック用パッキンセット SMC

    薄形エアチャック用パッキンセット

    SMC
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)8
  • ベルヌーイグリッパ用ストッパ SMC

    ベルヌーイグリッパ用ストッパ

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
    仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):8.5●公称トルク:RAPS20用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)3000応差1.4(mm)以下作動範囲(mm)6.8~9.5
  • 空圧センサ MPS-Tシリーズ SICK

    空圧センサ MPS-Tシリーズ

    SICK
    123,980税込136,378
    1個
    7日以内出荷
    。概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチフィールド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 非接触測定原理による長いサービス寿命 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-T 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。T スロットに取り付けることができ、追加のアクセサリは不要です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチパッドを使用して(又はタイプに応じて) IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途エアバッグの縫合時のスレッド数の検出 ブレーキペダルの材料の脆弱性の検出 カラーマーキングステーションでのシリンダの位置 グリッパー内の空圧シリンダの位置 ダンサーの位置を検出しました 磁気シリンダセンサによる機械性能の向上 触覚ダブルシートモニタリング 木材の厚さを測定してプレスユニットを調整します フィルムのテンションを測定します プラスチック溶接時の異方性の位置監視 スクリューガンガイドとモニタリングスクリューインデプス MPS-T を使用したプレスフィットシリンダの監視 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します注
    仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8638アズワン品番65-7899-56
  • 空圧センサ MPS-Tシリーズ SICK

    空圧センサ MPS-Tシリーズ

    SICK
    114,980税込126,478
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるエアシリンダの T スロットに直接取り付け可能な位置センサ 測定範囲 32 → 256 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリ
    仕様●メーカーシリーズ:MPS-T●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8635アズワン品番65-7892-45
  • 空圧センサ MPS-Cシリーズ SICK

    空圧センサ MPS-Cシリーズ

    SICK
    118,980税込130,878
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるエアシリンダの C スロットに直接取り付けるための位置センサ グリッパーも含まれています 測定範囲 25 → 200 mm のセンサモデル mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です セ
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
    仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS20用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)3000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
    作動範囲(mm)1.5~4.7リード線長さ(mm)1000応差0.3(mm)以下ホルダーホルダ付
  • I Series(IDF-K4PS132FAA02) SMC

    I Series(IDF-K4PS132FAA02)

    SMC
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
  • AL Series(ALDU900) SMC

    AL Series(ALDU900)

    SMC
    359,800税込395,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ(9) 2B
  • ALD - D.P.ルブ SMC

    ALD - D.P.ルブ

    SMC
    359,800税込395,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • AL Series(ALDU600) SMC

    AL Series(ALDU600)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ(6) 1B
  • SSQ1000-3 SMC

    SSQ1000-3

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ps2特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース