カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(14)
- エアシリンダ(1)
- 真空機器(1)
- 圧縮空気清浄化機器(2)
- 空圧補器(18)
- 流体制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc c3sf」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ AF-A (AF30-)
SMC(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から15日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ろ過度(μm)5ボディサイズ30
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個10日以内出荷から30日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷から31日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個11日以内出荷ボディサイズ30設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
プラグインユニット (VV5Q21-03C6~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-03C4~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-03C8~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-03C6~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥8,398税込¥9,2381個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個31日以内出荷・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース