絞り込み
端子形状

丸形(10)

先開形(11)
種類
- 裸圧着端子(21)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(6)
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(5)
- 4.3(8)
- 5.3(7)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(12)
- 17(8)
- 18(8)
- 19(8)
- 20(8)
- 21(8)
- 22(8)
幅(mm)
- 4.5(1)
- 5.6(3)
- 5.8(3)
- 5.9(3)
- 6.2(1)
- 6.4(3)
- 6.5(1)
- 7.2(2)
- 8(8)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
4.5・5.6・5.8・5.9・6.2・6.4・6.5・7.2・8・8.5・9.5
色
シルバー(3)
シルバー
特性
- 耐熱・難燃(2)
- 耐食(1)
耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
- 15.8
- 8(29)
- 12(36)
- 14(26)
- 15(57)
- 16(36)
- 16.5(22)
- 17(32)
- 18(34)
- 19(35)
- 19.5(28)
- 20(53)
- 21(63)
- 21.5(27)
- 22(45)
- 23(28)
- 25(37)
- 25.5(22)
- 26.5(23)
- 27(36)
- 28(24)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- ELPA(4)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- デンカエレクトロン(1)
- ニチフ(3)
- 冨士端子工業(2)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・エスコ・デンカエレクトロン・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
銅線用 裸圧着端子 丸形
(211件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(100個)当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥349~税込¥384~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(45個)ほか当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子
ニチフ¥999税込¥1,0991セット(100個)当日出荷Y形。先開形。用途銅線用。種類裸圧着端子寸法L(mm)15.8端子形状Y形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法B(mm)6.4電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法d2(Φmm)3.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥679税込¥7471セット(100個)当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)¥139~税込¥153~1袋(20個)翌々日出荷から5日以内出荷種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱端子 丸形(R形)
JST(日本圧着端子製造)¥83,980税込¥92,3781箱(1000個)当日出荷から18日以内出荷用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品






















![1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919284-180219-02.jpg)
![1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919275-180219-02.jpg)







![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)