絞り込み
端子形状

丸形(6)

先開形(4)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(10)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(2)
内径(Φmm)
- 2.2
- 1.9(4)
- 2.3(3)
- 2.5(4)
- 2.7(5)
- 3.2(27)
- 3.3(4)
- 3.7(28)
- 4.3(30)
- 5.2(6)
- 5.3(30)
- 6.4(30)
- 8.4(24)
- 10.5(16)
- 13(14)
- 15(6)
- 17(4)
- 19(4)
- 21(4)
- 25(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(7)
- 21(7)
- 22(8)
- 23(7)
- 24(7)
- 25(2)
- 26(2)
幅(mm)
- 4.6(1)
- 5.2(9)
- 5.5(4)
- 5.7(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
4.6・5.2・5.5・5.7・6.4・6.5
色
イエロー(3)
クリア(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 11.5(1)
- 11.9(1)
- 12(3)
- 12.3(1)
- 12.4(2)
- 12.5(2)
- 12.7(1)
- 12.8(1)
- 15.7(1)
- 16.4(1)
- 17.5(2)
11.5・11.9・12・12.3・12.4・12.5・12.7・12.8・15.7・16.4・17.5
ブランド
- ニチフ(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- DST(大同端子製造)(2)
- 冨士端子工業(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥849~税込¥934~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581袋(100個)当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)