絞り込み
端子形状

丸形(6)

先開形(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(9)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
内径(Φmm)
- 2.2
- 1.5(2)
- 1.9(5)
- 2.3(3)
- 2.7(4)
- 3.2(38)
- 3.3(4)
- 3.7(40)
- 4.3(51)
- 5.2(4)
- 5.3(40)
- 6.4(38)
- 6.6(3)
- 8.4(31)
- 10.5(18)
- 13(14)
- 14(4)
- 15(4)
- 17(5)
- 21(4)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(6)
- 21(6)
- 22(7)
- 23(6)
- 24(6)
- 25(1)
- 26(1)
幅(mm)
- 5.2(9)
- 5.5(2)
- 5.7(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
5.2・5.5・5.7・6.4・6.5
色
イエロー(3)
クリア(1)
イエロー・クリア
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 11.5(1)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 12.3(1)
- 12.4(2)
- 12.5(2)
- 12.7(1)
- 16.4(1)
- 17.5(2)
11.5・11.9・12・12.3・12.4・12.5・12.7・16.4・17.5
ブランド
- ニチフ(4)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- 冨士端子工業(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥849~税込¥934~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品














![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)