絞り込み
端子形状

丸形(30)

先開形(31)

差込形(6)

板形(12)

棒形(17)

横開形(1)

閉端接続子(3)
種類
- その他(1)
- イージーロックコネクタ(1)
- プラグジョイントコネクタ(1)
- 差込型接続端子(8)
- 絶縁付圧着スリーブ(17)
- 絶縁付圧着端子(49)
- 裸圧着スリーブ(7)
- 裸圧着端子(42)
- 防水形圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(20)
- 1~2未満(140)
- 2~3未満(6)
- 3~4未満(1)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(1)
- 60~70未満(1)
内径(Φmm)
- 1.9(3)
- 2.2(6)
- 2.3(1)
- 2.7(2)
- 3.2(33)
- 3.3(4)
- 3.4(1)
- 3.7(34)
- 3.8(1)
- 4.3(35)
- 4.4(1)
- 5.3(27)
- 5.4(1)
- 6.4(22)
- 6.6(1)
- 8.4(12)
- 8.6(1)
- 10.5(8)
- 10.7(1)
- 13(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 19
- 1/0(27)
- 2(43)
- 4(33)
- 4/0(24)
- 6(37)
- 8(43)
- 10(136)
- 11(120)
- 12(150)
- 14(209)
- 15(153)
- 16(251)
- 17(167)
- 18(227)
- 20(204)
- 21(160)
- 22(188)
- 23(32)
- 24(46)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 2.2(5)
- 2.8(7)
- 3.1(4)
- 3.4(8)
- 5.5(20)
- 5.6(13)
- 5.7(10)
- 5.8(19)
- 6(5)
- 6.2(10)
- 6.4(15)
- 6.5(5)
- 6.6(16)
- 6.8(6)
- 7.2(7)
- 8(26)
- 11(5)
- 11.6(8)
- 12(10)
- 13.6(6)
- 幅(mm)をもっと見る
2.2・2.8・3.1・3.4・5.5・5.6・5.7・5.8・6・6.2・6.4・6.5・6.6・6.8・7.2・8・11・11.6・12・13.6・幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(15)
オレンジ(1)
クリア(24)
グリーン(13)
シルバー(14)
ブラウン(1)
ブラック(13)
ブルー(13)
ホワイト(14)
レッド(73)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐水・防水(2)
- 耐熱(30)
- 耐熱・難燃(1)
耐水・防水・耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 11.5(6)
- 12(6)
- 13.3(6)
- 15(16)
- 15.8(10)
- 16(7)
- 17(9)
- 17.4(6)
- 17.5(8)
- 18(6)
- 18.6(5)
- 18.8(5)
- 19(5)
- 19.2(9)
- 20(18)
- 20.5(5)
- 22(8)
- 24.5(8)
- 25.5(12)
- 26.5(6)
- 全長(mm)をもっと見る
11.5・12・13.3・15・15.8・16・17・17.4・17.5・18・18.6・18.8・19・19.2・20・20.5・22・24.5・25.5・26.5・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- 3M(スリーエム)(1)
- DST(大同端子製造)(7)
- JAPPY(3)
- JST(日本圧着端子製造)(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- TRUSCO(21)
- カメダデンキ(1)
- ストロングホールド(14)
- ニチフ(61)
- ユーボン(1)
- ワゴジャパン(2)
- 冨士端子工業(20)
モノタロウ・3M(スリーエム)・DST(大同端子製造)・JAPPY・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TRUSCO・カメダデンキ・ストロングホールド・ニチフ・ユーボン・ワゴジャパン・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
(76件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20個)ほか当日出荷透明カバーですので接続の確実性が高まります。用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)
ニチフ(56件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2807難燃性UL94V-2特性難燃
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(10個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
圧着端子 棒形 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1箱(100個)当日出荷幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法W(mm)1.9難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10個)ほか当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子色透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100個)当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100個)当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥2,298税込¥2,5281パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品













































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)