絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,848件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 青 GASTシリーズ RS PRO

    RS Pro はんだスリーブ, スリーブ長さ 24.5mm, 青 GASTシリーズ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 24.5mm材質 = 低密度ポリエチレン耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃量 = 1色 = 青RSはんだスリーブ. この熱収縮可能スリーブは、ストレインリリーフ、絶縁、耐湿性を備え、環境被害から終端を保護します。 透明な熱収縮スリーブには、予め測定されたフラックス処理はんだバンドと着色ホットメルト接着剤が含まれています。 手作業によるはんだ付け又は圧着による従来のワイヤやケーブル終端方法に取って代わる、手間のかからない方法 このはんだスリーブは、0.5 → 22 mm2のケーブル径に適した幅広いサイズを取り揃えています。各種取り合わせキットもあります。. 特長と利点 ; 収縮率2:1 ; 低温はんだスリーブ ; 素早い取り付け ; 透明スリーブで精密検査 ; はんだ処理を簡単に制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒 ワゴジャパン

    Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    3,500税込3,850
    1セット(100個)
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
    用途銅線用。絶縁キャップ:緑透明種類裸圧着端子寸法L(mm)24.5端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(5個)
    当日出荷
    TC形。棒形。絶縁キャップ付。
    材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0種類裸圧着端子寸法L(mm)25定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)14-12寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ
    439税込483
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
    種類裸圧着端子寸法L(mm)22端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16-14寸法l(mm)16電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLアースターミナル(接地リード線付) 明工社

    MLアースターミナル(接地リード線付)

    明工社(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    病院などのアース端子用
    用途コンセントなどの組合せに使用します仕様一般非常電源用、接地リード線付JIS規格T1021適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    1,398税込1,538
    1袋(1000個)
    当日出荷から6日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモキャップ MTC JAPPY

    サーモキャップ MTC

    JAPPY
    2,398税込2,638
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    設定温度(℃)(標準)75
  • 絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1セット(100個)ほか
    20日以内出荷から95日以内出荷
    ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
    用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
  • ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,298税込8,028
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
    用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Single Wireスリーブ形状リングスリープ
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    16,980税込18,678
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
  • 30V/3A バナナプラグ[白] エスコ

    30V/3A バナナプラグ[白]

    エスコ(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-26
  • 22mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ

    22mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FC-3種類差込形電線コネクタ
  • 差込形電線コネクター(5極/5個) エスコ

    差込形電線コネクター(5極/5個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-5種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)5
  • 差込形電線コネクター(2極/10個) エスコ

    差込形電線コネクター(2極/10個)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WA-2種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32差込み線数(本)2
  • 8-6  絶縁キャップ(丸端子用/10個) エスコ

    8-6 絶縁キャップ(丸端子用/10個)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SM-4ホワイト
  • V-5.5  絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個) エスコ

    V-5.5 絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-24
  • V-3.5  絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個) エスコ

    V-3.5 絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-23
  • V-2    絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個) エスコ

    V-2 絶縁キャップ(圧着端子用/黄/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-22
  • V-2    絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個) エスコ

    V-2 絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-2
  • V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個) エスコ

    V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/赤/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-11
  • V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個) エスコ

    V-1.25 絶縁キャップ(圧着端子用/青/100個)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SH-1
  • 0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ

    0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MP-22幅(mm)2.5全長(mm)16.8種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 0.75-3mm2  [丸形]裸圧着端子(100個入) エスコ

    0.75-3mm2 [丸形]裸圧着端子(100個入)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MP-1幅(mm)5.6全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 1.25 [差込形]絶縁接続子(雌/80個) エスコ

    1.25 [差込形]絶縁接続子(雌/80個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MJ-21幅(mm)9.6全長(mm)23.7種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 5.5Y-6  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5Y-6 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-114幅(mm)12.5全長(mm)25.2種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 5.5Y-4  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-112幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 3.5Y-4  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-110幅(mm)8全長(mm)18種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 2Y-5   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    2Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-109幅(mm)8全長(mm)16種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 1.25Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    1.25Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MG-106幅(mm)9.6全長(mm)17.5種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-105幅(mm)8.1全長(mm)16.4種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 0.3Y-3  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ

    0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MG-101幅(mm)5.2全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 2.0 絶縁中間接続子 エスコ

    2.0 絶縁中間接続子

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MF-22全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.5スリーブ形状リングスリープ
  • 1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-51全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状重ね合せ用
  • 14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    14mm2 [B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-105全長(mm)26種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状突き合せ用
  • 1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    1.25mm2[B型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-101全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状突き合せ用
  • 5.5 絶縁閉端接続子(40個) エスコ

    5.5 絶縁閉端接続子(40個)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MC-23全長(mm)25.5種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子
  • 5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個) エスコ

    5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-41幅(mm)12全長(mm)33イエロー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 5.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ

    5.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MB-39幅(mm)9.5全長(mm)26.3種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
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
26ページ目: 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ 【通販モノタロウ】 電気材料