絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,848件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)

    冨士端子工業
    2,498税込2,748
    1パック(100個)
    9日以内出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 圧着スリーブ(A5用) カナレ電気

    圧着スリーブ(A5用)

    カナレ電気
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ
    3,798税込4,178
    1箱(100個)
    欠品中
  • 圧縮C形コネクタ(関西電力認定) 大阪電具(ODK)

    圧縮C形コネクタ(関西電力認定)

    大阪電具(ODK)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒
  • S形スリーブ 大阪電具(ODK)

    S形スリーブ

    大阪電具(ODK)
    5,898税込6,488
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    張力のかからない箇所にて軟銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください。
    材質JISH3100銅および銅合金の板及び条表面処理スズメッキ
  • 引込線用異径スリーブ(北陸) 大阪電具(ODK)

    引込線用異径スリーブ(北陸)

    大阪電具(ODK)
    8,298税込9,128
    1箱(50本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    低圧架空引込線における銅線の張力のかからないジャンパー接続に使用します
    材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
  • 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付丸形端子

    ニチフ
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • 連鎖状端子 JST(日本圧着端子製造)

    連鎖状端子

    JST(日本圧着端子製造)
    11,980税込13,178
    1セット(3000個)
    3日以内出荷
    ロック付き
    タイプ圧着中継ロック付ピッチ(mm)5定格電圧(V)MAX 300定格電流(A)MX 10RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3203053) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203053) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ターコイズ端子形状棒形
  • /(3200849) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200849) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    グレー端子形状棒形
  • COSスリーブ コスモユニ

    COSスリーブ

    コスモユニ
    2,198税込2,418
    1箱
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.4mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 1mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.4mm

    RS PRO
    689税込758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO非絶縁圧着ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、プロのように作業を行います。ケーブルワイヤ導体のクリーンで確実な終端を提供するように設計されたこれらの圧着ブーツレースフェルールは、プロフェッショナルグレードの設置を重視するあらゆる電気技術者やDIY愛好家にとって必須の製品です。さまざまなサイズが用意されているため、特定のニーズにぴったり合うものが見つかります。安全なプロフェッショナルな設置を楽しむことで、あなたの作業を誇りに思い、プロジェクトを高めることができます。ブーツレースフェルールとは何ですか? ブーツレスフェルールとは、金属製の管またはフェルールで、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラーを備えています(または付いていない)。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。ブーツレースフェルールを使用する場面. 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計はすべてのストランドを捕らえます。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します。特長. 優れた電気接続 非絶縁 短絡を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅チューブ 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し挿入及び取り外しが可能 . 考慮すべき点. RS PROでは、非絶縁ブーツレースフェルールとの併用に適した圧着工具を幅広く取り揃えています。改良されたフィルタリングシステムを使用して、アプリケーションに合わせて必要な圧着工具を選択してください。用途. コンシューマユニット 回路ブレーカ オーディオ制御 電気制御パネル 端子台
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 1mm2ピン径 = 1.4 mm, 1.7mmエントリ数 = 1ピン長さ = 6mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 18AWG全長 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 20CHネジ端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付 グラフテック(GRAPHTEC)

    20CHネジ端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付

    グラフテック(GRAPHTEC)
    42,980税込47,278
    1式
    当日出荷
  • オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    179税込197
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:MCP 6.3/4.8k シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:AMP MCP 6.3/4.8K シリーズ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:スズアズワン品番65-1371-21
  • ミニプラグジョイントコネクタ ネグロス電工

    ミニプラグジョイントコネクタ

    ネグロス電工
    849税込934
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷
    電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    509税込560
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    シルバー種類裸圧着端子端子形状板形
  • 絶縁被覆端子 ニチフ

    絶縁被覆端子

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から41日以内出荷
    電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
  • 平形差込端子被覆押え付F形 ニチフ

    平形差込端子被覆押え付F形

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    4,298税込4,728
    1袋(1000個)
    6日以内出荷
    絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
    材質軟質PVC寸法d(mm)2寸法t(mm)1寸法l(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 品川商工

    キャップ

    品川商工
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    6日以内出荷から27日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン

    銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2

    ユーボン
    3,298税込3,628
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
    材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
  • EIコネクタ用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIコネクタ用コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9税込10
    1個
    6日以内出荷
  • 圧縮銅管端子 住電機器システム

    圧縮銅管端子

    住電機器システム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • 圧縮銅端子 住電機器システム

    圧縮銅端子

    住電機器システム
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
  • 圧着銅管端子 住電機器システム

    圧着銅管端子

    住電機器システム
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • C-3101差込型耐塩害 住電機器システム

    C-3101差込型耐塩害

    住電機器システム
    249,800税込274,780
    1組
    6日以内出荷から41日以内出荷
    JCAA規格品で、塩分、煙塵等の付着が予想される汚損地域で使用する耐塩害終端接続部です。円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用耐塩害終端接続部があります。耐火ケーブル用耐塩害終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
  • サンピ―キャップ 細田電器産業

    サンピ―キャップ

    細田電器産業
    4,398税込4,838
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    ネジ切り不要。ビス止め不要。作業が早い。低コストを実現
  • スマートコネクタIタイプ(同径) 30個 JOWX

    スマートコネクタIタイプ(同径) 30個

    JOWX
    2,898税込3,188
    1セット(30個)
    3日以内出荷
    分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。
    用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ
  • スマートコネクタIタイプ(同径) 100個 JOWX

    スマートコネクタIタイプ(同径) 100個

    JOWX
    8,398税込9,238
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。
    用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ
  • スマートコネクタIタイプ(同径) 100個 JOWX

    スマートコネクタIタイプ(同径) 100個

    JOWX
    5,298税込5,828
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。
    用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ
  • スマートコネクタIタイプ(同径) 30個 JOWX

    スマートコネクタIタイプ(同径) 30個

    JOWX
    1,898税込2,088
    1セット(30個)
    3日以内出荷
    分岐タップは複数か所接触するため、接触不良を起こしません。コードの被覆を取らずに電源線を分岐できる配線コネクターです。ワンタッチで簡単に取り付けできます。
    用途配線を挿入してプライヤーで止めるだけ。簡単・確実・安全・便利、自動車専用分岐タップ
  • 差込コネクタ JEFCOM(ジェフコム)

    差込コネクタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    999税込1,099
    1パック(30個)
    3日以内出荷
    圧着工具が入らない狭い場所でも結線が可能!。〈PS〉E規格適合品。適合電線基本電線 VVF,EM-EEF 1.6又は2.0単線。屋内用。仕様。・定格電圧:300V。・定格電流:15A。・極数:4極。・基本電線ストリップ長:11mm標準。入数:30個
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)24.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)4寸法D1(mm)3.4寸法D2(mm)1.7適合電線範囲 AWG(#)16電線むき長さ(mm)200
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1箱(250個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を9ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)5.8寸法D2(mm)4.5適合電線範囲 AWG(#)8電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1箱(250個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を8ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)4.7寸法D2(mm)3.5適合電線範囲 AWG(#)10電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を7ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)4寸法D2(mm)2.8適合電線範囲 AWG(#)12電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を6ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)4寸法D2(mm)2.8適合電線範囲 AWG(#)12電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    6,398税込7,038
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を5ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)3.4寸法D2(mm)2.2適合電線範囲 AWG(#)14電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を4ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)2.8寸法D2(mm)1.7適合電線範囲 AWG(#)16電線むき長さ(mm)120
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を3ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)12寸法D(mm)2.5寸法D2(mm)1.4適合電線範囲 AWG(#)18電線むき長さ(mm)120
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
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
28ページ目: 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ 【通販モノタロウ】 電気材料