絞り込み
種類
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(25)
- 0.5~1未満(91)
- 1~2未満(297)
- 2~3未満(274)
- 3~4未満(30)
- 4~5未満(46)
- 5~6未満(20)
- 6~7未満(169)
- 8~9未満(5)
- 9~10未満(10)
- 10~20未満(55)
- 20~30未満(46)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(45)
- 60~70未満(42)
- 70~80未満(19)
- 90~100未満(25)
- 100~200未満(41)
- 200~300未満(33)
- 300以上(27)
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)をもっと見る
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
色
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- SAMTEC(4,647)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(685)
- エスコ(422)
- RS PRO(302)
- ニチフ(282)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(129)
- TRUSCO(93)
- ELPA(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(73)
- JST(日本圧着端子製造)(71)
- ハーティング(68)
- DST(大同端子製造)(59)
- 東神電気(53)
- オーム電機(47)
- サトーパーツ(44)
- ワゴジャパン(41)
- 山一電機(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
圧縮端子
東神電気¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2833」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
圧縮端子
東神電気¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】38
圧縮端子
東神電気¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】19
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】11.5より線構成(本/mm)19/2.3
圧縮端子
東神電気¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】36.4より線構成(本/mm)127/2.8
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0
圧縮端子
東神電気¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5
圧縮端子
東神電気¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)600適合電線径(Φmm)【より線】29.5
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4
圧縮端子
東神電気¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2841」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】24.1
圧縮端子
東神電気¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
圧縮端子
東神電気¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2842」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)500適合電線径(Φmm)【より線】28.8より線構成(本/mm)61/3.2
圧縮端子
東神電気¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2843」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)500適合電線径(Φmm)【より線】26.9
圧縮端子
東神電気¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2826」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/2.6
圧縮端子
東神電気¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2824」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6
圧縮端子
東神電気¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2835」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】10.8
圧縮端子
東神電気¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2815」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】13.5
圧縮端子
東神電気¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2811」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3
圧縮端子
東神電気¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2825」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】21.7
圧縮端子
東神電気¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2804」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6
圧縮端子
東神電気¥6,398税込¥7,0381個当日出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2819」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】14.7
圧縮端子
東神電気¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2837」に適合します。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】19
圧着端子セット(ペンチ付)
FSC藤原産業¥31,980税込¥35,1781式当日出荷土木工事の現場で頻繁に使用される各種端子をまとめた、実用性抜群のセットです。作業の効率化や部材の持ち運びにも便利です。現場での急な対応にもこれ一つで安心!圧着ペンチにより、圧着マークがはっきりと付きます。裸圧着端子・スリーブ用。端子仮押さえ機能付きJISマーク認証取得(JIS C 9711)適合1.25・2・5.5・8・14(ペンチ圧着範囲(mm2))質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×258×52圧着端子1.25 x Φ4(50個)・2.0 x Φ4(100個)・5.5 x Φ5(100個)・ 8 x Φ6(50個)・14 x Φ10(25個)
丸型端子
JST¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)9日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)
大阪電具(ODK)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
圧縮端子(円圧/全面メッキ)
大阪電具(ODK)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品