絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,848件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9734アズワン品番65-7488-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 0.8mm 2列 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 0.8mm 2列 1セット 700個入

    SAMTEC
    419,800税込461,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Samtec FTE シリーズ 0.80 mm SMT マイクロヘッダは、1 列あたり 8 ピン、リードスタイルが 1 つです。0.000254mm の金をポストに、金のフラッシュをバランスのとれた状態に備えています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1280アズワン品番65-7605-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 2個入

    SAMTEC
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9224アズワン品番65-7686-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 200個入

    SAMTEC
    699,800税込769,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●コード番号:224-8280アズワン品番65-7635-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3166アズワン品番65-7490-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 90個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 90個入

    WURTH ELEKTRONIK
    44,980税込49,478
    1袋(90個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:190-9118アズワン品番65-7728-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 15極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 46 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8961アズワン品番65-7526-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 15極 1.25mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8959アズワン品番65-7527-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8087アズワン品番65-7609-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 150極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 150 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8091アズワン品番65-7627-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1443アズワン品番65-7728-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8815アズワン品番65-7527-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    129,800税込142,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3443アズワン品番65-7534-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 3mm 2列 1セット 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    75,980税込83,578
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3494アズワン品番65-7532-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    589税込648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3101アズワン品番65-7524-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9698アズワン品番65-7490-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5497アズワン品番65-7506-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    749税込824
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6421アズワン品番65-7522-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    45,980税込50,578
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃
    仕様●入数:1トレイ(200個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2867アズワン品番65-7537-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    299,800税込329,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3617アズワン品番65-7534-90
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9276アズワン品番65-7483-90
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 29個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 29個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2607アズワン品番65-7674-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 22個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2682アズワン品番65-7521-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 140極 0.8mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    349,800税込384,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 140 極のポジション用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:140●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8084アズワン品番65-7637-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 14 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:14 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3181アズワン品番65-7579-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
  • 基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 120個入

    WURTH ELEKTRONIK
    45,980税込50,578
    1袋(120個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 13極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 13極 3.81mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1634アズワン品番65-7730-30
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2012アズワン品番65-7771-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    42,980税込47,278
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9107アズワン品番65-7732-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.0mm 1列 1袋 120個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(120個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9158アズワン品番65-7753-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    35,980税込39,578
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9371アズワン品番65-7748-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 1袋 40個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:15.0A●コード番号:190-9408アズワン品番65-7772-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2173アズワン品番65-7772-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 2列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    769税込846
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3330アズワン品番65-7533-05
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ