絞り込み
種類
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(25)
- 0.5~1未満(91)
- 1~2未満(297)
- 2~3未満(274)
- 3~4未満(30)
- 4~5未満(46)
- 5~6未満(20)
- 6~7未満(169)
- 8~9未満(5)
- 9~10未満(10)
- 10~20未満(55)
- 20~30未満(46)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(45)
- 60~70未満(42)
- 70~80未満(19)
- 90~100未満(25)
- 100~200未満(41)
- 200~300未満(33)
- 300以上(27)
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)をもっと見る
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
色
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- SAMTEC(4,647)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(685)
- エスコ(422)
- RS PRO(302)
- ニチフ(282)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(129)
- TRUSCO(93)
- ELPA(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(73)
- JST(日本圧着端子製造)(71)
- ハーティング(68)
- DST(大同端子製造)(59)
- 東神電気(53)
- オーム電機(47)
- サトーパーツ(44)
- ワゴジャパン(41)
- 山一電機(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3614アズワン品番65-7534-70
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8762アズワン品番65-7695-23
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 17個入
WURTH ELEKTRONIK¥5,498税込¥6,0481セット(17個)7日以内出荷Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6395アズワン品番65-7540-68
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,998税込¥5,4981セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6415アズワン品番65-7523-10
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9308アズワン品番65-7483-93
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
SAMTEC¥599税込¥6591個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3560アズワン品番65-7612-70
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
SAMTEC¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8766アズワン品番65-7695-33
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9306アズワン品番65-7486-01
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 2個入
SAMTEC¥7,498税込¥8,2481セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9237アズワン品番65-7690-44
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入
SAMTEC¥7,198~税込¥7,918~1セット(2個)7日以内出荷Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入
SAMTEC¥819,800税込¥901,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 240 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2002アズワン品番65-7552-58
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列
SAMTEC¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2007アズワン品番65-7565-36
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1916アズワン品番65-7564-73
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3361アズワン品番65-7538-37
基板接続用ピンヘッダ 22極 3.81mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥94,980税込¥104,4781袋(120個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:22●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9285アズワン品番65-7747-13
基板接続用ピンヘッダ 22極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451個7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3060アズワン品番65-7538-25
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-MM メスアングルコネクタ(ラッチなし、極性なし)には、赤色の絶縁UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6478アズワン品番65-7522-50
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(140個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9440アズワン品番65-7487-64
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(56個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8831アズワン品番65-7515-93
基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3504アズワン品番65-7536-67
基板接続用ピンヘッダ 20極 3.81mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥83,980税込¥92,3781袋(120個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9262アズワン品番65-7730-26
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9559アズワン品番65-7490-71
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 450個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3214アズワン品番65-7534-54
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(425個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5891アズワン品番65-7693-06
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(225個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5889アズワン品番65-7694-06
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781セット(140個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3123アズワン品番65-7526-11
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9651アズワン品番65-7497-42
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6412アズワン品番65-7522-77
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(17個)7日以内出荷Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665アズワン品番65-7557-18
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列
SAMTEC¥299税込¥3291個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3559アズワン品番65-7623-81
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 4列 1セット 38個入
SAMTEC¥46,980税込¥51,6781セット(38個)7日以内出荷Samtec TMMS シリーズヘッダは、20 個のコンタクトピン付き 2 mm フルシュラウド 4 列 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TMMS●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2923アズワン品番65-7671-36
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.905mm 3列
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Amphenol HDA レセプタクル 20 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:20●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5021アズワン品番65-7789-36
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.8mm 2列 1セット 250個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119,800税込¥131,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1059アズワン品番65-7585-81
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(46個)7日以内出荷高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、20 極数の基板対基板システム用、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8132アズワン品番65-7592-20
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5947アズワン品番65-7703-73
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 44個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781セット(44個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(44個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9745アズワン品番65-7498-86
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入
SAMTEC¥31,980税込¥35,1781セット(36個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3383アズワン品番65-7598-69
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品