絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・36・幅(mm)をもっと見る
その他・アソート・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐薬品・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・RS PRO・ニチフ・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・TRUSCO・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)・JST(日本圧着端子製造)・ハーティング・DST(大同端子製造)・東神電気・オーム電機・サトーパーツ・ワゴジャパン・山一電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,848件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 25個入

    SAMTEC
    7,498税込8,248
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0207アズワン品番65-7545-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4.19mm

    SAMTEC
    509税込560
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0211アズワン品番65-7562-21
  • 基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    689税込758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3119アズワン品番65-7581-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:4 type:bottom エントリ 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メスボトムエントリ 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3125アズワン品番65-7572-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    489税込538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:4 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3204アズワン品番65-7573-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 57個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 57個入

    WURTH ELEKTRONIK
    10,980税込12,078
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3197アズワン品番65-7581-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8917アズワン品番65-7756-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.0mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.0mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9043アズワン品番65-7759-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 240個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 240個入

    WURTH ELEKTRONIK
    77,980税込85,778
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9220アズワン品番65-7732-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    82,980税込91,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9047アズワン品番65-7728-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1セット 220個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1セット 220個入

    WURTH ELEKTRONIK
    89,980税込98,978
    1セット(220個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(220個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8780アズワン品番65-7527-57
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 242個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 242個入

    WURTH ELEKTRONIK
    88,980税込97,878
    1セット(242個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1トレイ(242個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8776アズワン品番65-7527-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 130個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 130個入

    WURTH ELEKTRONIK
    49,980税込54,978
    1セット(130個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(130個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8771アズワン品番65-7523-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    15,980税込17,578
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オスライトアングルロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8648アズワン品番65-7530-74
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8649アズワン品番65-7524-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    329税込362
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2979アズワン品番65-7537-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1セット 10個入 EDAC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1セット 10個入

    EDAC
    789税込868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8310アズワン品番65-7780-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1セット 46個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1セット 46個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダー。TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:161-8838アズワン品番65-7707-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    59税込65
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3542アズワン品番65-7598-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは LCP 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3513アズワン品番65-7535-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 1袋 2300個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 1袋 2300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1袋(2300個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8857アズワン品番65-7526-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9485アズワン品番65-7483-94
  • 基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9481アズワン品番65-7493-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    42,980税込47,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3157アズワン品番65-7537-83
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0854アズワン品番65-7626-30
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9475アズワン品番65-7498-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    41,980税込46,178
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9476アズワン品番65-7486-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 30個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 30個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    49,980税込54,978
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。
    仕様●入数:1トレイ(30個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:191-9988アズワン品番65-7650-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    36,980税込40,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2907アズワン品番65-7524-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    Samtec HTST シリーズヘッダは、34 コンタクトピン付き 2.54 mm 高温度シュラウド Terminal ストリップです。天然液晶ポリマー製の絶縁体材料です ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6619アズワン品番65-7671-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 34 のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9412アズワン品番65-7692-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 34 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0833アズワン品番65-7624-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9575アズワン品番65-7486-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9671アズワン品番65-7499-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9571アズワン品番65-7483-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9319アズワン品番65-7484-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列 1セット 56個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    Samtec 32 ポジションコネクタは、オス表面実装金付き差動ペアアレイを備えています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 32 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8976アズワン品番65-7692-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 75個入

    SAMTEC
    549,800税込604,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、320 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:320●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9265アズワン品番65-7706-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 18個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8797アズワン品番65-7705-64
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
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
46ページ目: 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ 【通販モノタロウ】 電気材料