絞り込み
外径(Φmm)
- 125(1)
- 150(5)
- 205(5)
- 255(15)
穴径(Φmm)
- 19.05
- 1.8(20)
- 3(12)
- 6(4)
- 9.53(10)
- 10(21)
- 12.7(67)
- 15(261)
- 15.88(43)
- 16(36)
- 20(5)
- 22(111)
- 22.23(35)
- 25.4(22)
- 31.75(33)
- 50.8(17)
- 76.2(15)
- 127(13)
- 152.4(6)
- 203.2(5)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 36(3)
- 46(3)
- 60(8)
- 80(7)
- 100(1)
- 120(5)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(1)
- セラミックス(3)
- 超硬合金(4)
- 鉄(9)
- 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
- 13(1)
- 19(6)
- 25(15)
砥材
- A(3)
- DF(1)
- GC(3)
- WA(6)
A・DF・GC・WA
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(7)
- ミユキ産業(3)
- TKX(3)
- クレトイシ(2)
- サンタイガー(2)
- テイケン(1)
- FSK(エフエスケー)(1)
NORITAKE(ノリタケ)・ミユキ産業・TKX・クレトイシ・サンタイガー・テイケン・FSK(エフエスケー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A
NORITAKE(ノリタケ)(28件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から15日以内出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。形状1号(平形)砥材A最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
研削砥石1号平型 GC
サンタイガー(17件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
研削砥石1号平型 A
サンタイガー(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
A といし 1号 平
TKX¥1,698~税込¥1,868~1枚6日以内出荷硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
ハードホイール X83-CH
ミユキ産業(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05
NORITAKE(ノリタケ)¥7,298税込¥8,0281枚当日出荷から9日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度60厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V36R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
WA研削砥石(1号)
テイケン¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷硬くて破砕性に優れた砥粒です。用途一般軽研削・工具研削・精密研削形状1号平型粒度60(#)厚さ(mm)25砥材WA結合剤V30結合度K組織7外径(mm)Φ255穴径(mm)fΦ19.05砥石周速度(m/s)33
卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05
NORITAKE(ノリタケ)¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。トラスコ品番322-3183材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46(#)厚さ(mm)25色濃青砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997硬度P結合剤V風速(m/s)【砥石】40砥石周速度(m/min)2400外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
GCといし 1号 平
TKX¥2,398~税込¥2,638~1枚6日以内出荷高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度80厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V37R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40
グリーンプロ
FSK(エフエスケー)¥32,980~税込¥36,278~1枚7日以内出荷新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。用途荒研削形状1号平型砥材DF60対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス結合剤V(ビトリファイド)
ハードホイール X87-FC
ミユキ産業¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX87-FC最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019