絞り込み
外径(Φmm)
- 105(3)
- 107(1)
穴径(Φmm)
- 15(4)
- 16(1)
粒度・番手
- 46(2)
- 60(3)
- 80(1)
- 120(1)
- 150(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 1
- 0.6(20)
- 2(73)
- 2.5(9)
- 3(80)
- 3.5(9)
- 4(41)
- 5(16)
- 6(150)
- 6.4(23)
- 7(11)
- 10(19)
- 13(57)
- 16(39)
- 19(47)
- 20(7)
- 25(28)
- 32(16)
- 38(17)
- 50(18)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- AZ(1)
- SG(1)
- WA(1)
AZ・SG・WA
ブランド
- フジケン(2)
- ニューレジストン(1)
- 富士(1)
フジケン・ニューレジストン・富士
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

フリーサンド
ニューレジストン(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
ゴールデンバットワン
フジケン¥1,398税込¥1,5381箱(10枚)当日出荷トラスコ品番684-3840粒度60(#)砥材WA硬度T刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)107穴径(mm)15
速攻切断キレモノ
富士¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。トラスコ品番598-1388粒度46(#)砥材SG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
スーパーゴールデンバットワン
フジケン¥1,998税込¥2,1981箱(5枚)当日出荷従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。トラスコ品番683-6141粒度60(#)砥材AZ硬度P刃厚(mm)1最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)