絞り込み
外径(Φmm)
- 90(1)
- 150(1)
- 255(1)
- 305(1)
- 355(1)
- 405(1)
- 510(1)
穴径(Φmm)
- 31.75(2)
- 50.8(1)
- 76.2(1)
- 127(1)
- 152.4(1)
- 203.2(1)
粒度・番手
- 46(1)
- 60(2)
- 80(3)
適合材
- 鉄(1)
厚さ(mm)
- 13(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(2)
- 50(1)
砥材
- CXY
- A(105)
- AC(18)
- AWA(9)
- AZ(10)
- C(シリコンカーバイド)(15)
- CC(9)
- CX(4)
- GC(43)
- MC(4)
- PA(5)
- PAA(3)
- SA(4)
- SD(4)
- SG(5)
- ST(4)
- WA(119)
- Z(18)
- ZA(4)
- その他(22)
- 砥材をもっと見る
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
NORITAKE(ノリタケ)
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

汎用ビト砥石CXY1号
NORITAKE(ノリタケ)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から7日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。砥材CXY形状1対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石CXY12号
NORITAKE(ノリタケ)¥6,498税込¥7,1481枚5日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。外径(mm)150厚さ(mm)13穴径(Φmm)31.75粒度、硬度80K砥材CXY形状12粒度80寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)10結合剤V400寸法J(mm)75寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×13×31.75寸法K(mm)75寸法U(mm)3
汎用ビト砥石CXY11号
NORITAKE(ノリタケ)¥5,598税込¥6,1581枚6日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。穴径(Φmm)31.75砥材CXY形状11最高使用周速度(m/min)1800結合剤V400














![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)