絞り込み
外径(Φmm)
- 5(2)
- 7(1)
- 8(4)
- 10(3)
- 70(1)
- 75(3)
- 90(2)
- 100(55)
- 105(1)
- 107(1)
- 125(34)
- 150(29)
- 180(39)
- 205(14)
- 230(1)
- 255(6)
- 305(3)
- 355(3)
- 405(2)
- 510(2)
穴径(Φmm)
- 2.34(2)
- 3(2)
- 8(1)
- 10(6)
- 12.7(20)
- 15(46)
- 15.88(13)
- 16(9)
- 19.05(6)
- 22(36)
- 22.23(9)
- 25.4(2)
- 31.75(7)
- 50.8(2)
- 76.2(4)
- 127(3)
- 152(1)
- 152.4(2)
- 203.2(2)
粒度・番手
- 24(35)
- 30(4)
- 36(42)
- 46(15)
- 60(38)
- 80(36)
- 100(14)
- 120(19)
- 150(7)
- 180(5)
- 220(7)
- 240(3)
- 320(2)
- 600(2)
- 1000(1)
- 1200(1)
適合材
- その他(1)
- アルミ(13)
- ステンレス(28)
- セラミックス(1)
- 木工(2)
- 樹脂(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(45)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.7(1)
- 2(19)
- 2.1(2)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3(14)
- 3.2(2)
- 4(7)
- 6(48)
- 6.4(6)
- 10(2)
- 13(14)
- 16(9)
- 19(11)
- 20(1)
- 25(6)
- 32(3)
- 38(5)
- 50(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- WA
- A(107)
- AC(18)
- AWA(9)
- AZ(10)
- C(シリコンカーバイド)(15)
- CC(9)
- CX(4)
- CXY(3)
- GC(46)
- MC(4)
- PA(5)
- PAA(3)
- S(3)
- SD(4)
- SG(5)
- ST(4)
- Z(18)
- ZA(4)
- その他(22)
- 砥材をもっと見る
シリーズ
- その他(1)
- スキルタッチ(2)
- レヂボンエース(1)
その他・スキルタッチ・レヂボンエース
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- Lifework(ライフワーク)(3)
- Minimo(4)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(3)
- NORITAKE(ノリタケ)(12)
- SK11(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(11)
- クレトイシ(3)
- サンタイガー(2)
- サンフレックス(3)
- テイケン(1)
- ニューレジストン(12)
- ベルスター研磨材工業(1)
- マキタ(2)
- レヂトン(4)
- 新栄製砥(3)
- 日本レヂボン(26)
- 高速電機(富士製砥)(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・HiKOKI(ハイコーキ)・Lifework(ライフワーク)・Minimo・NANIWA(ナニワ研磨工業)・NORITAKE(ノリタケ)・SK11・TRUSCO・エスコ・クレトイシ・サンタイガー・サンフレックス・テイケン・ニューレジストン・ベルスター研磨材工業・マキタ・レヂトン・新栄製砥・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ
高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚ほか当日出荷種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼・ステンレス鋼
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
ビト砥石 WA赤 1号
(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。形状1号(平形)砥材WA硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド販売区分業務用
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(25枚)当日出荷から3日以内出荷優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
A/WA オフセット砥石
クレトイシ(12件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(25枚)当日出荷生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
スパイダーネット
日本レヂボン¥2,198税込¥2,4181箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270
レジノイド砥石 150mm
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷厚さ(mm)16色黒結合剤B最高使用周速度(m/s)50外径(mm)150穴径(mm)12.7
研削砥石1号平型 WA赤
サンタイガー(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
オフセット型研削砥石 RST
レヂトン¥2,998~税込¥3,298~1箱(25枚)当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
両頭グラインダー砥石(WA)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。仕様ステン用粒度#60砥材WA穴径(Φmm)12.7砥粒WA適合材ステンレス
ドンホークオフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石
RELIEF(3件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷粒度#100厚さ(mm)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600外径(Φmm)75砥粒WA材
レヂノックス
高速電機(富士製砥)¥9,498税込¥10,4481箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
150mm両頭グラインダ砥石
マキタ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW粒度60厚さ(mm)16内径(Φmm)12.7外径(Φmm)150砥粒WA結合度K
スキルタッチ R-2
日本レヂボン¥9,798~税込¥10,778~1箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。穴径(Φmm)22シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ニュータッチ
ニューレジストン¥5,898~税込¥6,488~1箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
ミニ砥石
高速電機(富士製砥)¥919税込¥1,0111袋(3枚)当日出荷超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。形状オフセット型粒度60厚さ(mm)2外径(Φmm)70砥粒AWA BF最大回転数(min-1[r.p.m])15500最高使用周速度(m/s)57穴径(mm)10
汎用ビト砥石WA白71号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状71号粒度220厚さ(mm)6.4砥材WA白穴径(Φmm)12.7硬度K外径(Φmm)150結合剤V35R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)33
卓上グラインダー用砥石(WA)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。粒度#60厚さ(mm)3.2砥材WA質量(g)100穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)125適合材ステンレス
オフセット砥石納得
高速電機(富士製砥)¥4,398~税込¥4,838~1箱(25枚)5日以内出荷ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。粒度30(#)厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度P最高使用周速度(m/s)80
高速度用といしRK
日本レヂボン¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)3日以内出荷から4日以内出荷高速度の研削に対応した重研削用です。用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用
ニューレジストン¥5,398税込¥5,9381箱(20枚)当日出荷研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーネット
レヂトン¥5,498税込¥6,0481箱(25枚)翌日出荷から翌々日出荷柔軟性があり研削焼けが少なく、ソフトな感触で研削・研磨が可能です。3種類の粒度を使い分け、お好みの仕上げを実現できます。目詰まり軽減構造:網目構造を使用することで、被研削材でも溶着や目詰まりを軽減します。ステンレス、アルミ、木材などにも使用可能です。一般鋼、ステンレスから非金属の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等に最適です。仕上げ作業ミスを軽減:粒度ごとに色が異なることで、間違ったディスクの取り付けを防ぎます。視覚的に粒度管理が可能です。用途一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP 等の軽研削・研磨、仕上げ研磨、塗膜はがし、錆落とし、キズ直し等付属品専用パッド1枚厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・ ステンレス・ アルミ・ 木材・FRP結合度P最高使用周速度(m/s)80
オフセット砥石 (金属用)
サンピース¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)ほか当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石ベビートイシ
新栄製砥¥3,500税込¥3,8501箱(25枚)6日以内出荷優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石
Lifework(ライフワーク)¥279税込¥3071個翌日出荷ノーパットのフレキシブル砥石 曲面の研削、面取り研磨用 補強ネット2枚入り 静音、研削焼けが少ない砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
フレキシブル砥石 スーパーフレックス
高速電機(富士製砥)¥4,998~税込¥5,498~1パック(20枚)当日出荷から5日以内出荷砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
レジノイド砥石 125mm
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷厚さ(mm)13色黒砥材WA硬度P結合剤B最高使用周速度(m/s)50外径(mm)125穴径(mm)12.7
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状1号粒度60厚さ(mm)25砥材WA赤穴径(Φmm)19.05硬度K外径(Φmm)255結合剤V36R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)40