絞り込み
外径(Φmm)
- 50(1)
- 58(2)
- 75(1)
- 100(13)
- 103(1)
- 125(2)
- 150(3)
- 180(13)
- 205(8)
- 255(2)
- 305(2)
- 355(1)
穴径(Φmm)
- 9.6(3)
- 10(1)
- 12.7(1)
- 15(12)
- 15.88(1)
- 16(3)
- 19.05(1)
- 22(5)
- 25.4(3)
- 31.75(9)
粒度・番手
- 100
- 16(4)
- 24(32)
- 30(5)
- 36(63)
- 46(47)
- 60(64)
- 80(53)
- 120(51)
- 150(12)
- 180(15)
- 220(12)
- 240(5)
- 320(7)
- 400(4)
- 500(3)
- 600(2)
- 800(2)
- 1000(9)
- 6000(5)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(6)
- ステンレス(10)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(21)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 2(9)
- 2.8(1)
- 3(8)
- 4(1)
- 6.4(8)
- 10(5)
- 13(6)
- 19(4)
- 20(1)
- 25(2)
- 32(2)
- 50(1)
砥材
- A(3)
- AC(4)
- CX(1)
- GC(3)
- NFS(1)
- PAA(1)
- SG(2)
- WA(6)
- WAN(1)
- その他(1)
A・AC・CX・GC・NFS・PAA・SG・WA・WAN・その他
シリーズ
- グリーンエース(1)
- スキルタッチ(3)
- スーパーグリーン(2)
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン
ブランド
- モノタロウ(1)
- クレトイシ(8)
- ニューレジストン(6)
- 日本レヂボン(5)
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
- 日東工器(2)
- RELIEF(1)
- ミユキ産業(1)
モノタロウ・クレトイシ・ニューレジストン・日本レヂボン・NORITAKE(ノリタケ)・日東工器・RELIEF・ミユキ産業
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
フレキシブル砥石 1枚補強 AC
(75件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10枚)当日出荷安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)2.8結合剤BF販売区分業務用
スキルタッチ S(AC)
日本レヂボン(32件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
スキルタッチ S(WA)
日本レヂボン(30件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
WAといし(1号)
クレトイシ(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から10日以内出荷一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
サンドホイル
ニューレジストン(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
スーパーレヂテクマ SRT
日本レヂボン(12件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
MLG-25用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(5枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
MAG-20用研削砥石
日東工器(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
スキルタッチ S(GC)
日本レヂボン(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
シルバーてんとう虫タッチ
クレトイシ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
ニュータッチ(AC砥材)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。用途一般鋼の研磨・仕上
MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石
RELIEF(3件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷粒度#100厚さ(mm)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600外径(Φmm)75砥粒WA材
ハードホイール X83-CH
ミユキ産業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
グリーンエースゴールド GA-58
日本レヂボン(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400