絞り込み
外径(Φmm)
- 80(2)
- 100(1)
- 180(1)
- 200(1)
穴径(Φmm)
- 31.75(1)
- 50.8(1)
粒度・番手
- 200
- 16(13)
- 24(128)
- 30(16)
- 36(203)
- 46(117)
- 60(167)
- 80(153)
- 100(68)
- 120(132)
- 150(20)
- 180(27)
- 220(32)
- 240(17)
- 320(19)
- 360(5)
- 400(12)
- 500(8)
- 600(13)
- 1000(13)
- 6000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- ステンレス(1)
- セラミックス(2)
- タイル(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 10(1)
- 13(1)
砥材
- SD(2)
- その他(1)
SD・その他
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1)
NORITAKE(ノリタケ)・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

アルタオクトロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材布適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
ニューポリトン
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥2,598税込¥2,8581枚6日以内出荷高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。用途御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。加工湿式
SDメモックス
NORITAKE(ノリタケ)¥64,980~税込¥71,478~1枚6日以内出荷専用の付属ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドダイヤホイールです。超多孔質構造で良好な切れ味が長時間持続します。低熱膨張率ボンドの採用で加工精度が安定します。高い砥粒保持力により砥石寿命が更に向上します。湿式・乾式両用です。用途超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等形状1号粒度200砥材SD結合剤V適合材超硬合金、セラミック、非鉄系複合材料等最高使用周速度(m/s)40ダイヤ層幅(X)(mm)3