絞り込み
外径(Φmm)
- 38(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
粒度・番手
- 25
- 16(13)
- 24(128)
- 30(16)
- 36(203)
- 46(117)
- 60(167)
- 80(153)
- 100(68)
- 120(132)
- 150(20)
- 180(27)
- 220(31)
- 240(17)
- 320(19)
- 360(5)
- 400(12)
- 500(8)
- 600(13)
- 1000(14)
- 6000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
厚さ(mm)
- 11(1)
ブランド
- ニューレジストン(1)
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
メタリッジインターナルホイル
ニューレジストン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジインターナルホイルに使用されている合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが、脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要が無い為、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定している為、従来のインターナル砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 メタリッジインターナルホイルは変形しないので、安定して使用できます。 中央に空けた8つの孔で研削時の放熱性を高めます。粒度#25厚さ(mm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径M10外径(Φmm)38対象鋼材FCネズミ鋳鉄、FCDダクタイル鋳鉄