絞り込み
外径(Φmm)
- 13(1)
- 19(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 80(2)
- 97(1)
- 100(2)
- 125(2)
- 205(1)
穴径(Φmm)
- 1.8(5)
- 12.7(2)
- 15(1)
- 15.88(1)
- 19.05(1)
- 20(1)
粒度・番手
- 400
- 16(13)
- 24(128)
- 30(16)
- 36(203)
- 46(117)
- 60(167)
- 80(153)
- 100(68)
- 120(132)
- 150(20)
- 180(27)
- 220(31)
- 240(17)
- 320(19)
- 360(5)
- 500(8)
- 600(13)
- 1000(14)
- 6000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(6)
- ガラス(6)
- ステンレス(6)
- セラミックス(6)
- タイル(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(5)
- 鉄(5)
- 銅・真鍮(6)
厚さ(mm)
- 0.6(5)
- 10(2)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
- SD(3)
- その他(1)
C(シリコンカーバイド)・SD・その他
ブランド
- ミニター(5)
- TRUSCO(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- レヂトン(1)
- パオック(1)
- ミユキ産業(1)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1)
ミニター・TRUSCO・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・レヂトン・パオック・ミユキ産業・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

ダイナミックホイール リボーン
レヂトン(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
アルタオクトロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材布適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
ハードホイール X83-CH
ミユキ産業(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。色ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
ダイヤモンド電着砥石
パオック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として適合機種DWG-100材質砥石(母材):アルミ合金幅(mm)30穴径(Φmm)20外径(Φmm)97
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールストレートタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷トラスコ品番114-5679材質S45C粒度400厚さ(mm)10質量(g)520タイプストレート型砥粒ダイヤモンドSD400砥石周速度(m/min)900~1200外径(mm)125穴径(mm)12.7
両頭グラインダー用ダイヤモンドホイールカップタイプ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷トラスコ品番114-5680材質S45C粒度400厚さ(mm)10質量(g)370タイプカップ型砥粒ダイヤモンドSD400砥石周速度(m/min)900~1200外径(mm)125穴径(mm)12.7
ニューポリトン
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥2,598~税込¥2,858~1枚6日以内出荷高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。用途御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。加工湿式
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ30X0.6 2入
ミニター¥7,698税込¥8,4681パック(2個)10日以内出荷トラスコ品番852-9169粒度400厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ25X0.6 2入
ミニター¥5,898税込¥6,4881パック(2個)当日出荷トラスコ品番499-7441粒度400厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ22X0.6 2入
ミニター¥4,998税込¥5,4981パック(2個)当日出荷トラスコ品番499-7409粒度400厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)22対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ19X0.6 2入
ミニター¥4,398税込¥4,8381パック(2個)10日以内出荷トラスコ品番852-9165粒度400厚さ(mm)0.6質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)19対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ファイバーストーンホイール #400 Φ13X0.6 2入
ミニター¥3,398税込¥3,7381パック(2個)10日以内出荷トラスコ品番852-9161粒度400厚さ(mm)0.6質量(g)5穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)13対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅