絞り込み
外径(Φmm)
- 80(1)
- 100(2)
- 150(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 32(1)
粒度・番手
- 800
- 16(13)
- 24(128)
- 30(16)
- 36(203)
- 46(117)
- 60(167)
- 80(153)
- 100(68)
- 120(132)
- 150(20)
- 180(27)
- 220(31)
- 240(17)
- 320(19)
- 360(5)
- 400(12)
- 500(8)
- 600(13)
- 1000(14)
- 6000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(2)
- ガラス(2)
- ステンレス(2)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 銅・真鍮(1)
厚さ(mm)
- 10(1)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(1)
- SD(1)
- その他(1)
C(シリコンカーバイド)・SD・その他
ブランド
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- レヂトン(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・レヂトン・SHINKO(新興製作所)
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

アルタオクトロン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材布適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
スポンヂヂスク
レヂトン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(20枚)翌日出荷から4日以内出荷耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45