絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(21)
  • 180(3)
粒度・番手
  • 36(2)
  • 46(5)
  • 60(12)
  • 80(8)
  • 100(3)
  • 120(8)
  • 150(3)
  • 180(2)
  • 240(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(6)
  • セラミックス(1)
  • タイル(1)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • (7)
  • 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(19)
  • 16(1)
  • 22(3)
厚さ(mm)
  • 2
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(4)
  • 3(33)
  • 3.5(4)
  • 3.8(2)
  • 4(28)
  • 4.5(3)
  • 5(11)
  • 6(135)
  • 7(7)
  • 8(3)
  • 10.8(2)
  • 15(3)
  • 22(3)
砥材
  • A(1)
  • AC(3)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • CC(2)
  • GC(2)
  • S(1)
  • WA(9)
  • ZX(1)
  • その他(3)
A・AC・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・S・WA・ZX・その他
ブランド
  • 日本レヂボン(9)
  • ニューレジストン(3)
  • サンフレックス(2)
  • TRUSCO(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 大築(ダイチク)(1)
  • 松永トイシ(1)
  • 富士(1)
  • 富士製砥(1)
  • フジケン(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・サンフレックス・TRUSCO・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・大築(ダイチク)・松永トイシ・富士・富士製砥・フジケン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(21)
180(3)
  • スキルネット オフセット形SN 日本レヂボン

    スキルネット オフセット形SN

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
    用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
  • エコフレックス 富士

    エコフレックス

    富士
    5,898税込6,488
    1箱(30枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
    用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。厚さ(mm)2(3)砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部最高使用周速度(m/s)72
  • ファイバータッチGC 松永トイシ

    ファイバータッチGC

    松永トイシ
    399税込439
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
    用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
  • スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク2.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    329税込362
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用

    日本レヂボン
    6,898税込7,588
    1箱(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ガラスの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • 研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用

    ニューレジストン
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
    用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • セミフレキシブル研削砥石”ふじエース” 高速電機(富士製砥)

    セミフレキシブル研削砥石”ふじエース”

    高速電機(富士製砥)
    5,798税込6,378
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。厚さ(mm)2砥材ZX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100
  • 安全切断砥石 フジケン

    安全切断砥石

    フジケン
    999税込1,099
    1箱(10枚)
    当日出荷
    中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
    用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A
  • オフセット砥石 スキルタッチS アルミ用 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチS アルミ用

    日本レヂボン
    8,398税込9,238
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途アルミニウムの研磨作業に。トラスコ品番852-4716セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度60(#)厚さ(mm)2砥材CC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA 日本レヂボン

    オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA

    日本レヂボン
    7,598税込8,358
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
  • スキルネットSN オフセット形 日本レヂボン

    スキルネットSN オフセット形

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。特殊加工により目詰まりすることが少なく、非鉄金属・非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。
    用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2P砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100穴径(mm)15
  • オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA 日本レヂボン

    オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA

    日本レヂボン
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。フレキシブル砥石の定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番440-6885セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度180(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
  • ガラスクロスディスク スパイダーネット 日本レヂボン

    ガラスクロスディスク スパイダーネット

    日本レヂボン
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。トラスコ品番699-1167粒度150(#)厚さ(mm)2P砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270使用工具ディスクグラインダ最高使用周速度(m/s)80外径(mm)100穴径(mm)M10
  • 研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用

    ニューレジストン
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
    用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚トラスコ品番852-4237粒度150(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA 日本レヂボン

    オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石”スキルタッチsc Ssc” 日本レヂボン

    オフセット砥石”スキルタッチsc Ssc”

    日本レヂボン
    8,298税込9,128
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。カラフルな色彩でイメージも一新しました。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番852-4806セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターフレックス 100×2×15 富士製砥

    スターフレックス 100×2×15

    富士製砥
    5,798税込6,378
    1箱(30枚)
    当日出荷
    特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
  • 研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用 ニューレジストン

    研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用

    ニューレジストン
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
    用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA) TRUSCO

    オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
  • フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形) 大築(ダイチク)

    フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)

    大築(ダイチク)
    8,398税込9,238
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
    用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
  • 4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用) サンフレックス

    4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    359税込395
    1枚
    6日以内出荷
    ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
    用途各種非金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属
  • 4型フレキシブルオフセット砥石(金属用) サンフレックス

    4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)

    サンフレックス
    359税込395
    1枚
    6日以内出荷
    ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
    用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石