絞り込み
外径(Φmm)
- 10(2)
- 50(1)
- 58(1)
- 75(1)
- 100(14)
- 105(2)
- 180(2)
粒度・番手
- 120
- 16(6)
- 20(2)
- 24(105)
- 30(14)
- 36(134)
- 40(1)
- 46(25)
- 60(35)
- 80(29)
- 100(9)
- 150(3)
- 180(3)
- 220(7)
- 240(1)
- 320(4)
- 600(4)
- 1000(1)
- 1200(1)
- #40(1)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- その他(1)
- アルミ(4)
- ガラス(1)
- コンクリート(1)
- ステンレス(7)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- 樹脂(4)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(7)
- 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
- 2.34(1)
- 6(1)
- 9.53(2)
- 15(14)
- 16(2)
- 22(2)
厚さ(mm)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 2(8)
- 3(7)
- 4(2)
- 10(1)
シリーズ
- グリーンエース(1)
グリーンエース
砥材
- A(2)
- AC(1)
- AZ(2)
- C(シリコンカーバイド)(3)
- GC(2)
- MC(1)
- S(1)
- WA(5)
- ZX(1)
- その他(1)
A・AC・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・MC・S・WA・ZX・その他
ブランド
- 日本レヂボン(7)
- TRUSCO(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- 富士製砥(2)
- Minimo(2)
- トーケン(1)
- ニューレジストン(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 永興電機工業(1)
- 松永トイシ(1)
- 富士(1)
- フジケン(1)
日本レヂボン・TRUSCO・高速電機(富士製砥)・富士製砥・Minimo・トーケン・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・永興電機工業・松永トイシ・富士・フジケン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(2)
50(1)
58(1)
75(1)
100(14)
105(2)
180(2)

グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
スキルネット オフセット形SN
日本レヂボン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
エコフレックス
富士¥5,898税込¥6,4881箱(30枚)当日出荷から翌々日出荷エコ形により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常品より0.8mmと深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPしステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。用途ステンレス鋼(中・軽)研削用・一般鋼鉄骨・製缶溶接部バリ取り・溶接のビード取りなど。厚さ(mm)2(3)砥材セラミック穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼(中・軽)・一般鋼鉄骨・製缶溶接部最高使用周速度(m/s)72
ファイバータッチGC
松永トイシ¥399税込¥4391枚当日出荷から6日以内出荷適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
フジポリッシャー
フジケン¥11,980税込¥13,1781箱(20枚)当日出荷耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。用途各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。厚さ(mm)10砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600硬度M最高使用周速度(m/s)33外径(mm)100穴径(mm)15
スーパーホーク2.0
NORITAKE(ノリタケ)¥329~税込¥362~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
ミニサンドホイル
ニューレジストン¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)当日出荷網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
オフセット砥石 スーパーレヂテクマSRT 16穴
日本レヂボン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)4日以内出荷群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性砥石の最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
Minimo¥1,998税込¥2,1981袋(5本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用
日本レヂボン¥6,898税込¥7,5881箱(20枚)当日出荷から翌々日出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ガラスの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥6,698税込¥7,3681箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)
Minimo¥3,998税込¥4,3981袋(10本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。軸径(Φmm)2.34砥粒WA
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S
日本レヂボン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)当日出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番827-8490セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)120厚さ(mm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700適合材ステンレス鋼・合金鋼最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
セミフレキシブル研削砥石”ふじエース”
高速電機(富士製砥)¥5,798税込¥6,3781箱(25枚)4日以内出荷カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。厚さ(mm)2砥材ZX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:AC
日本レヂボン¥8,698税込¥9,5681箱(10枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
グリーン砥石ホイール
永興電機工業¥2,698税込¥2,9681パック3日以内出荷高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。被削材の目安として、 板材であれば0.3mm以下、 丸棒であればΦ1.0mm以下の材料に適します。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着して、 正回転 (時計回り) でご使用ください。超硬合金やセラミックス、 ガラス等の非鉄金属の 研削に適しています。用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス粒度120色グリーンねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス入数10
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 WA
日本レヂボン¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)4日以内出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンスター 100×3×15
富士製砥¥5,298税込¥5,8281箱(25枚)当日出荷特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。厚さ(mm)3砥材MC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
スターフレックス 100×2×15
富士製砥¥5,798税込¥6,3781箱(30枚)当日出荷特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性を実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面のスリット形状です。用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材WA)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)ほか当日出荷金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1箱(5枚)ほか当日出荷金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100適合材アルミ・真鍮・FRP