絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 180(10)
  • 205(10)
  • 255(2)
  • 305(2)
  • 355(1)
穴径(Φmm)
  • 9.6(2)
  • 10(1)
  • 12.7(5)
  • 15.88(3)
  • 19.05(1)
  • 25.4(3)
  • 31.75(11)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6.4(10)
  • 10(5)
  • 13(9)
  • 16(1)
  • 19(5)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 50(1)
粒度・番手
  • 100
  • 24(7)
  • 30(2)
  • 36(24)
  • 46(31)
  • 60(62)
  • 80(47)
  • 120(38)
  • 140(2)
  • 150(7)
  • 180(11)
  • 200(2)
  • 220(7)
  • 240(6)
  • 320(2)
  • 400(10)
  • 600(6)
  • 1000(10)
  • 1500(1)
  • 6000(4)
砥材
  • A(2)
  • CX(1)
  • GC(8)
  • PAA(2)
  • SA(1)
  • SG(1)
  • WA(5)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(2)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(2)
  • (11)
  • 銅・真鍮(3)
アルミ・ステンレス・セラミックス・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
  • クレトイシ(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 日東工器(2)
  • サンフレックス(2)
  • ミユキ産業(2)
  • 永興電機工業(2)
  • RELIEF(1)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1)
クレトイシ・NORITAKE(ノリタケ)・HiKOKI(ハイコーキ)・日東工器・サンフレックス・ミユキ産業・永興電機工業・RELIEF・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(2)
80(1)
100(2)
125(1)
150(2)
180(10)
205(10)
255(2)
305(2)
355(1)
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • GCといし(1号) クレトイシ

    GCといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
    用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
  • WAといし(1号) クレトイシ

    WAといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
  • MLG-25用研削砥石 日東工器

    MLG-25用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(5枚)
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
  • MAG-20用研削砥石 日東工器

    MAG-20用研削砥石

    日東工器(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(5枚)
    当日出荷
    独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
    用途鉄・ステンレス鋼に。適合MAG-20厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)50最高使用周速度(m/s)72
  • SGといし クレトイシ

    SGといし

    クレトイシ(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
    被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
  • 汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
  • 平型砥石 85A クレトイシ

    平型砥石 85A

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用砥材85A適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼最高使用周速度(m/s)40
  • MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石 RELIEF

    MHG-075/MHG-130/MHG-001用交換砥石

    RELIEF(3件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    粒度#100厚さ(mm)20穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/min)2600外径(Φmm)75砥粒WA材
  • WAといし(白) クレトイシ

    WAといし(白)

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材WAシロ結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
  • ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 205mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)19外径(mm)205穴径(mm)15.88
  • ハードホイール X83-CH ミユキ産業

    ハードホイール X83-CH

    ミユキ産業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
    用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)外径(mm)2052018年トラスコ掲載ページ5 1019
  • ビトリファイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 150mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)16外径(mm)150
  • 平型砥石 32A クレトイシ

    平型砥石 32A

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
  • 汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石SA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
    形状1砥材SA結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX1号

    NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から38日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • ニューポリトン DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    ニューポリトン

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    2,598税込2,858
    1枚
    6日以内出荷
    高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。
    用途御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。加工湿式
  • ハードホイール ミユキ産業

    ハードホイール

    ミユキ産業
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-1292粒度100厚さ(mm)25ブラウン質量(g)645タイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)205穴径(mm)15.88
  • ビトリファイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 125mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)13結合剤V外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • 研削砥石(非鉄用) サンフレックス

    研削砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材粒度#100厚さ(mm)13直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
  • カッティング砥石ディスク (GC) 永興電機工業

    カッティング砥石ディスク (GC)

    永興電機工業
    3,198税込3,518
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
    粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒GC砥粒入数5
  • カッティング砥石ディスク (WA) 永興電機工業

    カッティング砥石ディスク (WA)

    永興電機工業
    2,798税込3,078
    1パック
    3日以内出荷
    高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。WA砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
    粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒WA砥粒入数5
  • 研削砥石100Φ(非鉄用) GC材 サンフレックス

    研削砥石100Φ(非鉄用) GC材

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
    用途各種非金属の研削、研磨粒度#100厚さ(mm)13砥材GC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材非鉄
  • 汎用ビト砥石PAA10号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PAA10号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

砥石 中砥石特集
おすすめ人気ランキング
平形砥石