絞り込み
外径(Φmm)
- 150(3)
- 180(5)
- 205(2)
穴径(Φmm)
- 12.7(2)
- 25.4(1)
- 31.75(5)
- 32(1)
厚さ(mm)
- 6.4(6)
- 19(1)
粒度・番手
- 220
- 24(7)
- 30(2)
- 36(23)
- 46(31)
- 60(62)
- 80(47)
- 100(25)
- 120(38)
- 140(2)
- 150(7)
- 180(11)
- 200(2)
- 240(6)
- 320(2)
- 400(10)
- 600(6)
- 1000(10)
- 1500(1)
- 6000(4)
- 粒度・番手をもっと見る
砥材
- CX(1)
- GC(1)
- PAA(2)
- SG(1)
- WA(2)
適合材
- アルミ(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(6)
- 銅・真鍮(1)
アルミ・超硬合金・鉄・銅・真鍮
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(6)
- クレトイシ(1)
NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ
「外径(Φmm)」から絞り込む
150(3)
180(5)
205(2)

汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
汎用ビト砥石CX1号
NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷から38日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CX最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
汎用ビト砥石WA白71号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)形状71号粒度220厚さ(mm)6.4砥材WA白穴径(Φmm)12.7硬度K外径(Φmm)150結合剤V35R適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など最高使用周速度(m/s)33
汎用ビト砥石PAA10号
NORITAKE(ノリタケ)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から6日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。形状10厚さ(mm)6.4砥材PAA穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35R寸法M(mm)125寸法J(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×6.4×31.75寸法U(mm)3.2外径(mm)180