絞り込み
砥粒種類
アルミオキサイト・アルミナ・シリコンカーバイト
適合材
アルミ・ガラス・ステンレス・セラミックス・超硬合金・鉄・銅・真鍮
軸径(Φmm)
1.4・2.1・2.8・3・3.2・3.4・3.5・3.6・3.7・4.3・4.6・4.8・5.6・6・6.2・6.3・6.5・7.8・8.9・10.7・軸径(Φmm)をもっと見る
材質(ブラシ部)
その他・ステンレス・ナイロン・真鍮
砥粒部長さ(mm)
16・19・38・45・50・60・63・70・76・89・102・152・159・178・184
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
144件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
研削丸 内径5.5~6用 高島産業研削丸 内径5.5~6用高島産業
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)5.5~6外径(Φmm)5.5砥粒幅(mm)40軸径(Φmm)1.8全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径5~5.5用 高島産業研削丸 内径5~5.5用高島産業
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)5~5.5外径(Φmm)5砥粒幅(mm)20軸径(Φmm)1.5全長(mm)150関連資料(0.21MB)
研削丸 内径4.5~5用 高島産業研削丸 内径4.5~5用高島産業
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)4.5~5外径(Φmm)4.5砥粒幅(mm)20軸径(Φmm)1.5全長(mm)150関連資料(0.21MB)
テツバフ MCG-130用 RELIEFテツバフ MCG-130用RELIEF
1,898税込2,088
1セット(2枚)
3日以内出荷
サイズ(mm)Φ75
12.5x140mm バリ除り棒 エスコ12.5x140mm バリ除り棒エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-9
11.5x140mm バリ除り棒 エスコ11.5x140mm バリ除り棒エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-8
10.5x140mm バリ除り棒 エスコ10.5x140mm バリ除り棒エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-7
9.5x140mm バリ除り棒 エスコ9.5x140mm バリ除り棒エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-6
8.5x140mm バリ除り棒 エスコ8.5x140mm バリ除り棒エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-5
7.5x140mm バリ除り棒 エスコ7.5x140mm バリ除り棒エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-4
5.2x110mm バリ除り棒 エスコ5.2x110mm バリ除り棒エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-2
4.2x110mm バリ除り棒 エスコ4.2x110mm バリ除り棒エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819N-1
ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
極細の砥粒入りナイロンブラシです。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨砥粒AO500全長(mm)76砥粒部長さ(mm)38材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000対応材質鉄・非鉄金属
フレックスホーン#SC60 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC60YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)203粒度60砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC240 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC240YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄などのバリ取り、研磨、SC(シリコンカーバイト)ワークの材質が比較的硬いもの(鋳鉄、炭素鋼、焼き入れした鉄など)、AO(酸化アルミナ)ワークの材質が比較的柔らかいもの主にバリ取り用<細かい粒度>#240、320、600、主に研磨用#1000相当(鏡面仕上用)(#20、#40、#80、#400、#800、は特注品として申し受けます)、使用工具:エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤軸径(Φmm)6.3砥粒シリコンカーバイド全長(mm)203砥粒部長さ(mm)76仕様作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復位・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)またはスピンドル油を使用トラスコ品番852-9824材質シャフト:亜鉛メッキ線粒度240質量(g)155最高使用回転数(min-1[r.p.m])300~1200適合内径(Φmm)45.0~49.0対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC180 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC180YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)203粒度180砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC120 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC120YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度120砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
6,990税込7,689
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度1000相当対応材質鉄・非鉄金属等
フレックスホーン#AO600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)203粒度600砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO60 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO60YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
用途各種機器・部品の円筒部内面のバリ取り、研磨、仕上げ、面取り、内燃エンジン・油圧シリンダーほか各種シリンダーのホーニング仕上げ、チューブ、パイプ内面の錆落とし、研掃、研磨シャフト径(Φmm)6.3全長(mm)203砥粒部長さ(mm)76粒度60砥粒種類アルミオキサイト使用工具電動ドリル、ボール盤、マシニングなど対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO320 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO320YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,390税込8,129
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)203粒度320砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO240 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO240YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から31日以内出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度240砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO180 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO180YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
シャフト径(Φmm)6.3全長(mm)203砥粒部長さ(mm)76粒度180砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO120 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO120YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)203砥粒部長さ(mm)76粒度120砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
ピンバイス ヘキサゴンタイプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ピンバイス ヘキサゴンタイプYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。 両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。 六角形のロックコレットで、両側にチャックを取り付けることができます。
用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工全長(mm)100仕様ロックコレット式トラスコ品番776-7498材質真鍮製クロムメッキ質量(g)30適合軸径(Φmm)0.3~2.7適合ブラシ寸法(mm)5.5以下
ピンバイス スイベルタイプ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ピンバイス スイベルタイプYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。 両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。 スイベル機能構造で、作業性を重視したツールです。
用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工全長(mm)88仕様スイベル機能式トラスコ品番776-7501材質真鍮製クロムメッキ質量(g)40適合軸径(Φmm)0.3~3.0適合ブラシ寸法(mm)6.5以下
ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
対応材質ガラス、セラミック、超合金など材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
ローター研磨用フレックスホーン YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ローター研磨用フレックスホーンYUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
砥粒ジルコニア25%、アルミナ75%質量(g)130
フレックスホーン#SC60 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC60YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
粒度60砥粒シリコンカーバイト対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC320 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC320YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
粒度320砥粒シリコンカーバイト対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC240 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC240YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
11,900税込13,090
1本
当日出荷から60日以内出荷
粒度240砥粒シリコンカーバイト対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC180 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC180YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
粒度180砥粒シリコンカーバイト対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC120 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC120YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
粒度120砥粒シリコンカーバイト対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#AO600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
粒度600砥粒アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO60 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO60YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
粒度60砥粒アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO320 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO320YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
粒度320砥粒アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO240 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO240YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
粒度240砥粒アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO180 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO180YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
粒度180砥粒アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#AO120 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO120YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
粒度120砥粒アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン (BC21824) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン (BC21824)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6.2砥粒シリコンカーバイト全長(mm)203砥粒部長さ(mm)76トラスコ品番294-5347粒度240質量(g)160適合内径(Φmm)52.0~55.0呼び寸法(mm)54対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

フレックスホーン