絞り込み
外径(Φmm)
- 11
- 5(6)
- 5.5(6)
- 6.5(5)
- 7(6)
- 9(8)
- 10(8)
- 12(7)
- 13(8)
- 14(9)
- 16(9)
- 18(10)
- 20(9)
- 22(8)
- 25(7)
- 27(4)
- 28(7)
- 32(7)
- 38(6)
- 41(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 60(3)
- 120(4)
- 180(3)
- 220(3)
- 240(2)
- 250(1)
- 320(5)
- 600(5)
- 1000(1)
適合内径(Φmm)
- 9.5~10.5(2)
- 10~11(3)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
砥粒種類
- アルミオキサイト(2)
- アルミナ(1)
- シリコンカーバイト(3)
全長(mm)
- 200~220未満(8)
200~220未満
軸径(Φmm)
- 2(1)
- 2.1(2)
- 3.4(1)
- 6(2)
2・2.1・3.4・6
材質(ブラシ部)
- その他(1)
その他
砥粒部長さ(mm)
- 50(2)
50
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- コーワ(2)
- 高島産業(1)
ヤナセ(柳瀬)・コーワ・高島産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
9(8)
10(8)
11
13(8)
14(9)
16(9)
18(10)
20(9)
22(8)
32(7)
外径(Φmm)をもっと見る

研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ホーニングマスター
コーワ¥2,198税込¥2,4181個(1個)6日以内出荷フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)
ホーニングマスター
コーワ¥2,198税込¥2,4181個(1個)6日以内出荷フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類SC(シリコンカーバイト)
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥4,398税込¥4,8381本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
研削丸 内径10~11用
高島産業¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.4全長(mm)200外径(Φmm)11推奨内径(Φmm)10~11砥粒幅(mm)50