絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,272)
  • ミニター(1,749)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,070)
  • TRUSCO(658)
  • SK11(542)
  • イチグチ(508)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(491)
  • 永興電機工業(417)
  • ツボサン(352)
  • リューター(日本精密機械工作)(330)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • ニューレジストン(279)
  • RS PRO(256)
  • 3M(スリーエム)(240)
  • ヤマグチ(230)
  • PFERD 馬印(217)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(210)
粒度・番手
  • 24(252)
  • 36(504)
  • 40(592)
  • 46(367)
  • 60(1,559)
  • 80(1,636)
  • 100(974)
  • 120(2,135)
  • 140(280)
  • 150(741)
  • 180(1,075)
  • 200(264)
  • 220(480)
  • 240(1,069)
  • 320(1,155)
  • 400(1,126)
  • 600(843)
  • 800(379)
  • 1000(549)
  • 1200(180)
適合材
  • その他(229)
  • アルミ(3,513)
  • ガラス(1,181)
  • コンクリート(440)
  • サイディング(103)
  • ステンレス(4,330)
  • セラミックス(1,194)
  • タイル(174)
  • チタン・ニッケル(324)
  • ブロック(149)
  • モルタル(98)
  • レンガ(156)
  • 木工(1,151)
  • 樹脂(1,656)
  • (90)
  • 石材(526)
  • 貴金属(163)
  • 超硬合金(907)
  • (4,813)
  • 銅・真鍮(1,563)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,421)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(339)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
22,476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水ペーパー モノタロウ耐水ペーパーモノタロウ(741件のレビュー)
168税込185
1パック(5枚)ほか
当日出荷
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(205件のレビュー)
290税込319
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
チャンネルブラシ J型 モノタロウチャンネルブラシ J型モノタロウ(230件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(290件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(191件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨布シート モノタロウ研磨布シートモノタロウ(139件のレビュー)
299税込329
1パック(5枚)ほか
当日出荷
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など適合材金属形状シートタイプ基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨パッド #320 モノタロウ研磨パッド #320モノタロウ(300件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)ほか
当日出荷
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mmモノタロウ(409件のレビュー)
499税込549
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ真鍮ブラシ 手付型モノタロウ(170件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235寸法A(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スチールワイヤブラシ モノタロウスチールワイヤブラシモノタロウ(82件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。全長(mm)265高さ(mm)32線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)植付(mm)65
チャンネルブラシ I型 モノタロウチャンネルブラシ I型モノタロウ(99件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ヘッド形状I型材質(柄部)スチール
スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)スコッチブライト 工業用パッド74473M(スリーエム)(74件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
マジックディスク モノタロウマジックディスクモノタロウ(189件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ロータリーバー モノタロウ超硬ロータリーバーモノタロウ(28件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スポンジ研磨材 モノタロウスポンジ研磨材モノタロウ(110件のレビュー)
109税込120
1枚ほか
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
空研ぎペーパー モノタロウ空研ぎペーパーモノタロウ(330件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)
当日出荷
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。シートサイズ(mm)230×280厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CW適合材金属、木工化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨ディスク ジルコニア モノタロウ研磨ディスク ジルコニアモノタロウ(101件のレビュー)
219税込241
1枚ほか
当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等穴径(Φmm)15砥材ジルコニア外径(Φmm)100適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
チップソー 木工用 モノタロウチップソー 木工用モノタロウ(344件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mmモノタロウ(286件のレビュー)
95税込105
1枚ほか
当日出荷
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。外径(Φmm)107厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15粒度46R材質AWA種別両面補強結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mmモノタロウ(299件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し モノタロウクリーニングディスク サビ・ペンキ落しモノタロウ(117件のレビュー)
449税込494
1枚ほか
当日出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。適合100mmディスクグラインダー粒度#46相当厚さ(mm)14研磨材の構造特殊ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウワイヤーブラシ 手付型モノタロウ(94件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用材質(ブラシ部)ワイヤー寸法A(mm)20
ヒネリカップブラシ モノタロウヒネリカップブラシモノタロウ(156件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用材質鋼線外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500全高(mm)約45ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材スチール
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(106件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングルモノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ピカールケアー 日本磨料工業ピカールケアー日本磨料工業(51件のレビュー)
599税込659
1本(150g)
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します適合材各種金属成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤トラスコ品番293-8863発火点(℃)200以上
スポンジ研磨材 3M(スリーエム)スポンジ研磨材3M(スリーエム)(161件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし寸法(mm)114×140厚さ(mm)5砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウブラシ 部品クリーニング用モノタロウ(365件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)材質(毛)ナイロン材質(ハンドル)ブラシ長(mm)70毛丈(mm)約70線径(mm)約0.4
マジックディスク 8穴タイプ モノタロウマジックディスク 8穴タイプモノタロウ(41件のレビュー)
159税込175
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに外径(Φmm)125形状ディスクタイプ種別マジック式(穴アリ)適合材金属、木工砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
カップブラシ モノタロウカップブラシモノタロウ(16件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ)質量(g)259最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)約80本数636×4(ワイヤー)グラインダ砥石径(Φmm)100金具径(mm)70適合材鉄鋼、非鉄金属材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウチップソー 鉄・ステンレス兼用モノタロウ(137件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
オフセット砥石 高品質 モノタロウオフセット砥石 高品質モノタロウ(54件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(25枚)
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15砥材AWA種別オフセット砥石質量(g)107適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材外径(mm)100化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スチールウール ロールパッド ボンスタースチールウール ロールパッドボンスター(38件のレビュー)
239税込263
1袋(12個)ほか
当日出荷
スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。 特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。
用途金属・床などの研磨・清掃 研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。型式寸法(mm)約70×Φ35材質(鉄)スチールウールシルバー等級#0適合材金属、床面など
フラップホイール モノタロウフラップホイールモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5個)
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
309税込340特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
耐水研磨紙(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙(1枚入)FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)
75税込83
1枚
当日出荷
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスク 6穴タイプ モノタロウマジックディスク 6穴タイプモノタロウ(156件のレビュー)
149税込164
1パック(5枚)ほか
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(6穴)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(130件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用モノタロウ(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5枚)
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材