レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)当日出荷
粒度36外径(Φmm)125穴径(Φmm)22厚さ(mm)3.7トラスコ品番767-5062適合ツール125mmディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石HiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷から9日以内出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ薄刃)HiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷から9日以内出荷
薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適
仕様乾式適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダタイプ波形
ダイヤモンドカッタHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷から9日以内出荷
タイプMr.レーザー(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8
ダイヤモンドカッタHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
切断対象コンクリート、石材タイプオフセット(コンクリート・石材用)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
カッタHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
側面ダイヤを採用してます。
キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。
押出し成形セメント板にも使用できます。
用途キッチンパネル・成形セメント板の切断刃厚(mm)0.9材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
ダイヤモンドカッタHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
外径(Φmm)180穴径(Φmm)22トラスコ品番767-7154タイププロテクタタイプ(セグメント)砥粒層の高さT(mm)8砥粒層の厚さX(mm)2.2
切断砥石HiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷から3日以内出荷
カッタHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
サンディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ!
ダイヤモンド自由配列採用
用途サイディング・樹脂管の切断材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
オフセット砥石HiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷から9日以内出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ダイヤモンドカッタHiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
外径(Φmm)125穴径(Φmm)22トラスコ品番767-7677タイプS1カッター(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8砥粒層の厚さX(mm)1.7
レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(ハイコーキ)翌々日出荷
粒度36外径(Φmm)150穴径(Φmm)22厚さ(mm)4トラスコ品番767-5780適合ツールG15SP、G15YE
ダイヤモンドカップホイール(平面研削用)HiKOKI(ハイコーキ)9日以内出荷
仕様乾式トラスコ品番767-8240適合機種125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダタイプカップ穴径(Φmm)22外径(Φmm)125ダイヤ層厚さ(mm)4.5
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります