絞り込み
粒度・番手
- 60(1)
- 80(7)
- 100(3)
- 120(18)
- 140(7)
- 150(3)
- 170(1)
- 180(1)
- 220(5)
- 230(1)
- 320(2)
- 325(1)
- 1000(1)
- 3000(1)
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(1)
- ステンレス(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 鉄(1)
ブランド
- ムラキ
- モノタロウ(80)
- エスコ(2,379)
- ミニター(1,732)
- ヤナセ(柳瀬)(900)
- TRUSCO(663)
- SK11(535)
- イチグチ(509)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(489)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(343)
- マキタ(334)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(207)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- アイウッド(191)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(180)
- 日本レヂボン(180)
- ブランドをもっと見る

弾性砥石
ムラキ¥1,798~税込¥1,978~1袋(10本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(軸)スチール
MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ
ムラキ¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から9日以内出荷小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質(軸)真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
Xtremeカップブラシ
ムラキ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワイヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワイヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適ねじ径M10×1.5線径(mm)0.3
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000
ムラキ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
弾性砥石
ムラキ¥1,598~税込¥1,758~1袋(5本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35材質(軸)スチール
ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン
ムラキ¥17,980~税込¥19,778~1箱(100本)3日以内出荷切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨軸径Φ3軸長(mm)30適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000
ムラキ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)1000軸長(mm)30
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type4)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)当日出荷から翌日出荷粒度120全長(mm)45シャンク径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状4砥石長(mm)10材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
GEM ダイヤモンドバー
ムラキ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120
ムラキ¥3,798~税込¥4,178~1袋(5本)当日出荷から翌々日出荷球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。軸径(Φmm)3粒度(#)120軸長(mm)50
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)
ムラキ¥3,298~税込¥3,628~1セット(10本)翌々日出荷から5日以内出荷砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状15材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type13)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)翌日出荷から5日以内出荷最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状13材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type7)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)当日出荷から5日以内出荷最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状7材質(シャンク)スチール
Xtremeベベルブラシ
ムラキ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エクストリームワイヤは4本の細いワイヤーをねじり合わせたワ イヤーでノット(ひねり)ブラシの研削力と柔らかいクリンプトワ イヤブラシの柔軟性を兼ね備えたブラシです。特に塗装前の表面処理に最適です。軽く押し当てるだけで作業が可能です。振動が軽減され快適な作業が可能です。従来のクリンプトワイヤに比べ最大8倍の長寿命です。加工後の表面は良好に仕上がります。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし。塗装前の表面処理に最適トラスコ品番687-8772ねじ径M10(P1.5)外径(mm)100線径(mm)0.3
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#80
ムラキ¥2,698税込¥2,9681袋(5本)当日出荷球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。仕様最高使用回転数(rpm):20000軸径(Φmm)3粒度(#)80軸長(mm)50
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)
ムラキ¥4,098~税込¥4,508~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)320軸長(mm)30適合材ガラス
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type53)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)5日以内出荷粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)2.34砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状53砥石長(mm)-材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type52)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)8日以内出荷シャンク径(Φmm)3砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状52材質(シャンク)スチールシャンク径3.0m/m
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type11)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)5日以内出荷全長(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状11材質(シャンク)スチール
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type3)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)5日以内出荷シャンク径(Φmm)2.34砥石径(Φmm)1.7最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状3材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m
超硬バー C10本組セット
ムラキ¥65,980税込¥72,5781セット(10本)当日出荷用途炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。仕様Φ6mmシャンクの超硬バー10本セットトラスコ品番522-9880セット内容CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
MRA超硬バー
ムラキ¥33,980~税込¥37,378~1セット翌々日出荷から3日以内出荷マスター超硬バーCBシリーズバーセットです。 使用頻度の高いバーを選定し、コンパクトなケースに収納しました。 持ち運びにも優れ、現場での管理にも容易です。セット内容8本組カット形状マスターカット
OSBORNステン軸付ブラシリングロック
ムラキ¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷外径D(Φmm)76最大安全回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(inch)内径B:13先端幅(mm)A:110長さT(mm)トリム:25
OSBORN ステン軸付ブラシアダプタ
ムラキ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷オズボーン工業用ブラシ 軸付ブラシ ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。 回転時ブラシが開きます。シャンク径(Φmm)6寸法F(mm)11寸法D(mm)12.7
OSBORN ステン軸付ブラシ ラフタフ
ムラキ¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷オズボーン工業用ブラシ 軸付ブラシ ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。 回転時ブラシが開きます。寸法L(mm)43シャンク径(Φmm)6最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000長さT(mm)トリム:29
OSBORN コルフィルEブラシ
ムラキ¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷ナイロンフィラメントに砥粒をうめこんだブラシ用途バリ取り、表面仕上げ、油圧部分のマイクロデバリング粒度#120外径D(Φmm)250寸法(inch)内径B:2先端幅(mm)A:18長さT(mm)トリム:35
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材











































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)