絞り込み
粒度・番手
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 120(32)
  • 180(2)
  • 220(1)
  • 240(3)
  • 320(2)
  • 600(1)
適合材
  • アルミ(16)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(16)
  • セラミックス(3)
  • 木工(22)
  • 樹脂(4)
  • 石材(3)
  • 貝殻(1)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(2)
  • (18)
  • 銅・真鍮(8)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(40)
  • ヤナセ(柳瀬)(253)
  • ミニター(220)
  • エスコ(211)
  • イチグチ(182)
  • TRUSCO(163)
  • FUJI STAR(三共理化学)(122)
  • NSK(ナカニシ)(114)
  • サンフレックス(78)
  • 3M(スリーエム)(66)
  • 永興電機工業(62)
  • リューター(日本精密機械工作)(44)
  • 高島産業(44)
  • ニューレジストン(37)
  • 日本レヂボン(36)
  • マキタ(36)
  • ベルスター研磨材工業(35)
  • PFERD 馬印(34)
  • 日本研紙(27)
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(22)
  • 以上(23)
  • 以上(23)
価格
  • 1,500円以下(44)
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研磨材 :「120度」の検索結果

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランダムサンダー用ペーパー SK11ランダムサンダー用ペーパーSK11(12件のレビュー)
649税込714
1パック(5枚)
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
マジック式ディスクペーパー MG150 SK11マジック式ディスクペーパー MG150SK11(32件のレビュー)
779税込857
1セット(5枚)ほか
当日出荷
適合ベルトサンダー/BDS-100Nディスク径(Φmm)150
面直し用ダイヤモンド砥石 SK11面直し用ダイヤモンド砥石SK11(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
電動サンダー用ペーパー SK11電動サンダー用ペーパーSK11(9件のレビュー)
659税込725
1セットほか
当日出荷
研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合材木材・樹脂・金属適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93基材A砥粒A寸法(縦×横)(mm)230×93
スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11スキルネット オフセット形 FRP、非金属用SK11(5件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷
ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用外径(Φmm)100厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15砥材Cタイプ2P最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
電動サンダー用ペーパー SK11電動サンダー用ペーパーSK11(8件のレビュー)
499税込549
1パック(5枚)
当日出荷
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。 砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC寸法(mm)95×185砥材A(アルミナ)タイプ穴付きマジック式タイプ
サンダーディスクA SK11サンダーディスクASK11
149税込164
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れています。粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。
用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム長さ(mm)15幅(mm)(砥石部)5適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
セフティポリッシュ B SK11セフティポリッシュ BSK11
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
ランダム用ナイロンタワシ SK11ランダム用ナイロンタワシSK11(1件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。直径(Φmm)125
スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 SK11スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用SK11(12件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
サンディングベルト SK11サンディングベルトSK11(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2枚)
当日出荷
ベルトサンダーに最適なペーパーです。木材下地研磨・木工小物の研磨加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
用途ベルトサンダー用サンディングベルト。適合機種E-Value吸塵&変速ベルトサンダーEWS-76VLN寸法(mm)76×533砥材A(アルミナ)タイプフィルムジョイントタイプ
マジックペーパー100mm SK11マジックペーパー100mmSK11(9件のレビュー)
569税込626
1袋(2枚)
当日出荷
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
外径(mm)100直径(Φmm)100基材
サビ取り消しゴム SK11サビ取り消しゴムSK11
599税込659
1個
当日出荷
研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 園芸用品・工具類、流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落とし、及び接着面の接着剤残りの汚れ落としに適しています。 アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし、ゴルフクラブやスキー板・スケート靴等の金属部分のサビ取り・汚れ落としに適しています。
用途園芸用品・工具・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし粒度WA120寸法(mm)65×25×20目の粗さ中目
サンディングロール空研木工用 SK11サンディングロール空研木工用SK11(6件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。粒度120適合材木工幅(mm)100長さ(m)3仕様空研ぎ用目の粗さ中荒目
セーフティ強力ベベルブラシ SK11セーフティ強力ベベルブラシSK11(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。適合材金属、木材ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
電動サンダー用ネット SK11電動サンダー用ネットSK11(10件のレビュー)
829税込912
1袋(3枚)ほか
当日出荷
目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合材木材・樹脂・金属適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93寸法(縦×横)(mm)230×93
ランダムサンダー用ペーパー SK11ランダムサンダー用ペーパーSK11(2件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。粒度60・120・240適合材木材・金属適合機種ランダムサンダーセット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125
ハンドサンダー用替ペーパー SK11ハンドサンダー用替ペーパーSK11(1件のレビュー)
359税込395
1パック(3枚)
当日出荷から翌々日出荷
基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。 SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。
用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。
研磨ブロック SK11研磨ブロックSK11(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
作業がラクラク、木材研磨に最適です。ストッパーが内蔵されており、ペーパーを手で押える必要もなく楽に作業ができます。 本体はPVC製ですので、にぎり具合が良く均一な力がかかり、良い仕上がりが得られます。 研磨ブロック用カラーペーパーセット、SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種もご使用頂けます。
用途木材等の研磨・研削。粒度付属ペーパー:80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)幅(mm)68材質(本体)ゴム製
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど材質酸化アルミニウム・合成ゴム
サンダー用ペーパー SK11サンダー用ペーパーSK11(1件のレビュー)
319税込351
1セット(6枚)
当日出荷
目づまりしにくいサンダー用ペーパーです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨。適合機種電動サンダー寸法(mm)93×230
フレキシブル砥石ソフト SK11フレキシブル砥石ソフトSK11(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
ポリネット両面ヤスリ3枚入り SK11ポリネット両面ヤスリ3枚入りSK11
689税込758
1個
当日出荷
両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。そのままでも、水をかけながらでも使えます。あて木を使うと作業がしやすくなります。
用途木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし。寸法(mm)93×230適合材木材・金属等
サンディングロール布 木工用 SK11サンディングロール布 木工用SK11
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨、金属研磨。粒度120適合材木工、金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ中荒目
エンドレスベルト50 SK11エンドレスベルト50SK11(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(2枚)ほか
当日出荷
用途木、金属の研磨にベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915寸法(mm)50×915砥材白色アルミナ適合材木、金属
ナイロンタワシ SK11ナイロンタワシSK11
649税込714
1枚
当日出荷
オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。寸法(mm)100×150
エンドレスベルト100 SK11エンドレスベルト100SK11(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(2本)ほか
当日出荷
用途木工の研磨に幅(mm)100砥材WA周長(mm)915
サンダー用ペーパー SK11サンダー用ペーパーSK11
319税込351
1セット(6枚)
当日出荷
目づまりしにくいサンダー用ペーパー3種類セットです。目づまりがなく研磨力が抜群です。湿式作業も出来ます(電動サンダーでの湿式使用は出来ません)。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨。粒度粒度:(中目)120・(仕上目)150・(超仕上目)320適合機種電動サンダーセット内容中目120×2枚・仕上目150×2枚・超仕上目320×2枚寸法(mm)93×230
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11
379税込417
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
サンディングペーパーD SK11サンディングペーパーDSK11
259税込285
1パック(3枚)
当日出荷
充電マルチツール専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
629税込692
1本
当日出荷
金属のバリ取りに最適です。各種金属製品の研削に使用します。
用途金属バリ取り、削り等。粒度WA120軸径(Φmm)2.35適合材各種金属材質WA材
両面サンディングスポンジ SK11両面サンディングスポンジSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
平面・曲面・凸面の研磨が、これ1丁でOKです。スポンジ素材のため別売の耐水ペーパーを使用するときは水を含ませての作業ができ大変便利です。 両面マジックでペーパーの脱着が簡単にできます。
用途曲面・平面の研磨作業。粒度(付属ペーパー)120仕様マジックテープ式材質(本体)スポンジ取付可能寸法(mm)70×135
サンドペーパーセット SK11サンドペーパーセットSK11
379税込417
1パック(10枚)
当日出荷
木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。
用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)適合材木材適合機種研磨ブロック(SB-1)
サンディングRマジック 空研 SK11サンディングRマジック 空研SK11
599税込659
1巻
当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。粒度120適合材木工幅(mm)75長さ(m)1仕様空研ぎ用目の粗さ中荒目
スポンジサンダーブロックR SK11スポンジサンダーブロックRSK11
609税込670
1個
当日出荷
金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。片方が細くなっており、タイル目地などの細かい部分などに使用でき、またもう片方は曲面にも使用しやすいアールがついています。
用途日曜大工・機械機器・台所用品などのサビ落とし・ペンキはがし。粒度120材質(本体)高密度スポンジ
塗装前下地処理セットA木工用 SK11塗装前下地処理セットA木工用SK11
529税込582
1セット
当日出荷
ウッドデッキ・ラティス・ベンチなど木製製品のペンキ塗り替え前下地処理に便利なセットです。目詰まりしにくいオープン構造の不織布を使用しています。目詰まりしにくい均一に仕上がります。柔軟性があり曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用で使用可能です。
用途木製品へのペンキ塗り替え前の下地処理。粒度600(青)細目、320(茶)中目、120(茶)超荒目適合材木製品セット内容荒目(120)×1・中目(320)×1・細目(600)×1寸法(mm)70×110使用の目安ベンチ:300×1200
空砥ペーパーミニ SK11空砥ペーパーミニSK11
579税込637
1パック(30枚)
当日出荷
カット不要、使いやすい手のひらサイズです。目詰まり防止剤付で長持ちします。30枚セットでお買い得です。
用途木工素地の研磨、60ペーパーの目ならし。粒度A120適合材木工材質人造研磨材、クラフト紙寸法(mm)76×140
マジックペーパー75×240 SK11マジックペーパー75×240SK11
93税込102
1枚
当日出荷
特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。
用途木工・樹脂・パテの研磨作業。寸法(mm)75×240適合材木工・樹脂・パテ
たて型万能研磨機替砥石 SK11たて型万能研磨機替砥石SK11
8,698税込9,568
1個
当日出荷
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材