絞り込み
粒度・番手
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 100(2)
  • 120(4)
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
  • その他(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • コンクリート(9)
  • ステンレス(4)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • レンガ(2)
  • 樹脂(1)
  • 石材(4)
  • (11)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(3,880)
  • ミニター(1,736)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,036)
  • TRUSCO(664)
  • SK11(536)
  • イチグチ(512)
  • サンフレックス(508)
  • NSK(ナカニシ)(478)
  • 永興電機工業(405)
  • リューター(日本精密機械工作)(386)
  • 3M(スリーエム)(351)
  • ツボサン(344)
  • マキタ(335)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
  • RS PRO(253)
  • ヤマグチ(232)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(202)
  • アイウッド(193)
  • FUJI STAR(三共理化学)(188)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ2.2

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15品種MZ36PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • トカゲファイナル DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲファイナル

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    229税込252
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MA60PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    419税込461
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
  • トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ1.5

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • テクニカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • マイクロカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    16,980税込18,678
    1箱(20枚)
    当日出荷
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • 精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    24,980税込27,478
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質特殊鋼材砥材WA砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • トカゲREX DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲREX

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    499税込549
    1枚ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
    用途スレンレス・金属用。厚さ(mm)1品種VCX46PBF最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
    用途鉄筋入りコンクリートの切断に。タイプ乾式適合材コンクリート
  • マイクロカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • 道路カッターRCM-12D DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    道路カッターRCM-12D

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
    用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径12(インチ)穴径(mm)27
  • 道路カッターRCM-14D DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    道路カッターRCM-14D

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
    用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径14(インチ)穴径(mm)27
  • セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石
  • MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    MAX100 GC

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    6日以内出荷
    エンジンカッター専用強切断砥石
    用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
  • MAX100 A DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    MAX100 A

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    エンジンカッター専用強切断砥石
    用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
  • ニューポリトン DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    ニューポリトン

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    2,598税込2,858
    1枚
    6日以内出荷
    高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。
    用途御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。加工湿式
  • セグメントカッターSX300(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    セグメントカッターSX300(ダイヤモンドカッター)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷
    高寿命製品
    用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石
  • アスファルトカッターDA DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    アスファルトカッターDA

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    32,980税込36,278
    1枚
    6日以内出荷
    長寿命タイプ
    用途一般向け(道路用) アスファルト高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト
  • アスファルト・コンクリートカッターNSR DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    アスファルト・コンクリートカッターNSR

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視タイプ
    用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用厚さ(mm)2.7高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート
  • 精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    25,980税込28,578
    1箱(20枚)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S内径(Φmm)31.75品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    21,980税込24,178
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質一般鋼材砥材A砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • トカゲレジェンド DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲレジェンド

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    2,098税込2,308
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    引き継がれて50年、信頼の品質。カットスピード、カット回数とも満足する両面補強切断砥石です。
    用途ステンレス・金属の切断
  • アスファルト・コンクリートカッターSR-V DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    アスファルト・コンクリートカッターSR-V

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    24,980税込27,478
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    長寿命タイプ
    用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用厚さ(mm)3高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート
  • トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲ1.0

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    249税込274
    1枚ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
    用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • トカゲハイパー1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲハイパー1.5

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。
    用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • GP TURBO DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    GP TURBO

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    11,980税込13,178
    1枚
    6日以内出荷
    エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断厚さ(mm)3穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石チップ高さ(mm)7.3
  • DMV700マルチブレード DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    DMV700マルチブレード

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    41,980税込46,178
    1枚
    6日以内出荷
    エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
    用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5
  • コンクリートカッターDC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    コンクリートカッターDC

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    32,980税込36,278
    1枚
    6日以内出荷
    長寿命タイプ
    用途一般向け(道路用) コンクリート高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材コンクリート
  • ターボカットデラックス  (ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
    用途コンクリート用

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材