カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨(1)
- 軸付研磨(19)
- ベルト研磨(3)
- 研磨材
- 切削工具・研磨材
研磨材 :「NSK 6800」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

ダイヤモンドカッティングディスク(電着タイプ)(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
インプリドレッサー
NSK(ナカニシ)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。粒度100軸径(Φmm)11全長(mm)46トラスコ品番833-8181質量(g)322018年トラスコ掲載ページ5 1026
超硬軸電着ダイヤモンド
NSK(ナカニシ)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒ダイヤモンド
超硬軸CBN軸付砥石
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
キャンプサンダー 円筒型
NSK(ナカニシ)¥6,798税込¥7,4781パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49825(軸径6)形状円筒幅(mm)17品番【専用ホルダー】49825最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
耐熱ナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥6,798税込¥7,4781セット(5本)当日出荷から翌々日出荷薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。軸径(Φmm)3.00毛材耐熱ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)
NSK(ナカニシ)¥6,798税込¥7,4781パック翌々日出荷「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状球硬さミディアム
動物毛ブラシ ベベル型 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥6,798税込¥7,4781パック翌々日出荷柔軟性、弾力性に優れた天然毛のブラシです。ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して研磨加工に最適です。用途汚れ落とし、薄膜剥離作業、研磨加工等に。平面、曲面、溝、スリット、 穴、ボトム等の作業に最適です。軸径(Φmm)3形状ベベル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材馬毛
キャンプサンダー 円筒先丸型
NSK(ナカニシ)¥6,798税込¥7,4781パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49805(軸径6)形状円筒先丸幅(mm)17品番【専用ホルダー】49805最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
キャンプサンダー 円筒先三角型
NSK(ナカニシ)¥6,798税込¥7,4781パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49815(軸径6)形状円筒先三角幅(mm)17品番【専用ホルダー】49815最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)