絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(386)
- シンワ測定(187)
- エビス(水平器)(162)
- たくみ(114)
- エスコ(109)
- アカツキ製作所(KOD)(107)
- マイゾックス(85)
- STS(84)
- ムラテックKDS(83)
- SK(新潟精機)(77)
- 大菱計器製作所(75)
- SK11(50)
- テクノ販売(45)
- 大平産業(42)
- Y'sGOD(37)
- TRUSCO(36)
- アックスブレーン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- BOSCH(ボッシュ)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(301)
角度計/水平器、水準器/測量とは、角度や傾斜、水平を測るための道具です。建設現場では勾配測定、水平・垂直測定、通り芯出しなどに使用。製造現場では定盤や工作機械などの平面度、真直度、水平の測定が可能です。角度計は回転機構と円周目盛りを備え、角度ゲージなども含まれます。光学的方法や磁気的方法で自動的読取りするものもあり、精密な測定を実現。 Bluethooth接続でエクセルファイルなどへ記録、保管できるものもあります。

アルミレベル
(166件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット有
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付
(66件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。用途機械、治具、金型等の角度調整などに。仕様マグネット付材質アルミ測定範囲0~90°質量(g)77使用温度範囲(℃)-10~50電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27オートパワーオフ5分
水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm
(64件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
超磁力レベル
SK(新潟精機)(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
(22件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約1.2長さ(m)130材質ナイロン糸
マグネット付ボックスレベルスタンダード
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。用途機械、治具、金型等の角度調整などに仕様4面マグネット付付属品取扱説明書、収納ケース材質アルミ(本体)測定範囲90°×4面(360°)質量(g)105使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32オートパワーオフ3分
デジタルレベル マグネット付
(25件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。用途水平・垂直・勾配の測定に。材質アルミ質量(g)290使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)417×48×20最小単位(デジタル表示)0.1オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直角度精度(°)±0.2気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±1= ±0.0573°
ミエール水糸
たくみ(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用材質ナイロン糸
レーザー墨出し器 2ライン
(8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54照射ライン水平・垂直販売区分業務用
エレベーター三脚 アルミ製
(36件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch販売区分業務用
メガライン用チタン粉
PROMART(プロマート)(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個(1kg)欠品中粉つきがよく、雨風に強い 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能 残量が判る側面マド付1kg大容量容器トラスコ品番758-7058色白
レーザー墨出し器 ドットエイリアン
Y'sGOD(18件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷コスパに優れたレーザー墨出し器!付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
水糸 蛍光色 リール巻 0.5mm
(8件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約0.5長さ(m)500材質ナイロン糸
ポリエステル水糸リール巻
シンワ測定(8件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ79×48
蛍光水糸 マルミエ
TRUSCO¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
ピーキャッチ 下げ振り
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式、下げ振り300g付付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
(28件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。用途水平・垂直・勾配の測定に。材質樹脂質量(g)190使用温度範囲(℃)-10~50℃電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×52×28最小単位(デジタル表示)0.05オートパワーオフ5分気泡管水平・垂直気泡管感度(mm/m):0.30=0.0172°気泡管精度(mm/m):±2= ±0.1146°測定精度(°)±0.2
ブルーレベル Basic マグネット付
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から20日以内出荷小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。用途水平・垂直の確認で使用するレベル
丸型アイベル水平器
アカツキ製作所(KOD)(12件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし
チョークライン 大型
(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。用途道路工事や区画やイベントの線引きに材質(本体)ABS樹脂質量(g)約560糸の長さ(m)50糸の太さ(mm)2.5色(本体)黄色、黒本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
スラントレベル
タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
ピーラインチョークはや巻 V3
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。用途チョークによる墨付け作業糸の長さ(m)30タンク容量(mL)100付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)トラスコ品番813-4857材質(本体)ABS樹脂、エラストマ外形寸法(mm)縦140×横83×奥63本体質量(g)155材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1.0
グリーンレーザー墨出し器
ONE STEP(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ5ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外
丸型アイベルマグネット付水平器
アカツキ製作所(KOD)(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射
VOICE(6件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1セット当日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
ピーライン墨つぼXX
タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)7.5タンク容量(mL)最大20仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦200×横75×奥39本体質量(g)145材質(糸)ナイロン
アルミ水平器
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1本当日出荷6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
設備レベル
エビス(水平器)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
下げ振り錘 スイピタ静止機構付
シンワ測定(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)鉄材質(リング)ステンレス材質(キャップ)ゴム
オプティマレベル
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から15日以内出荷パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付用途一般測定用水平器
平クロス型アイベル水平器(取付穴付)
アカツキ製作所(KOD)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
...