絞り込み
ブランド
  • トプコン
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(386)
  • シンワ測定(186)
  • エビス(水平器)(162)
  • たくみ(114)
  • エスコ(109)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • マイゾックス(85)
  • STS(84)
  • ムラテックKDS(83)
  • SK(新潟精機)(77)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK11(50)
  • テクノ販売(45)
  • 大平産業(42)
  • Y'sGOD(37)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(33)
  • JEFCOM(ジェフコム)(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トプコン 受光器ホルダー6型 トプコン

    トプコン 受光器ホルダー6型

    トプコン(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
    用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー適合機種LS-80L、LS-80A本体質量(g)約186取付可能幅(mm)5~78
  • オートレベルAT-B4A トプコン

    オートレベルAT-B4A

    トプコン
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    測量から土木、建築まで幅広くカバー
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3997全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
  • 受光器 トプコン

    受光器

    トプコン
    58,980税込64,878
    1台
    欠品中
    スタンダードなレベルセンサーです。
    用途ローテーティングレーザー用受光器材質ABS樹脂質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3乾電池2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×76×25分解能高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm防塵防水性能保護等級IP66使用時間(時間)約120(アルカリ乾電池/+20℃)
  • ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン

    ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ

    トプコン
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-46
  • オートレベルAT-B3A トプコン

    オートレベルAT-B3A

    トプコン
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    測量から土木、建築まで幅広くカバー
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3995全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°自動補正範囲±15'1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
  • 電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ トプコン

    電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ

    トプコン
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    乾電池、バッテリーパック、AC/DCコンバーターの3タイプの電源供給に対応。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック(ABS)アズワン品番67-0334-41
  • ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン

    ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ

    トプコン
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-43
  • トプコン ダイアゴナルアイピース13型 トプコン

    トプコン ダイアゴナルアイピース13型

    トプコン
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。 天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。
    トラスコ品番266-9008材質外装:アルミ、レンズ:ガラス倍率倍率(倍)
  • トプコン 急速充電器セットCDC77-11 トプコン

    トプコン 急速充電器セットCDC77-11

    トプコン
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    TPL-BDC71 バッテリー用急速充電器です。 トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用
    トラスコ品番266-9003材質外装:PC樹脂倍率倍率(倍)
  • トプコン バッテリーBDC71 トプコン

    トプコン バッテリーBDC71

    トプコン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。
    トラスコ品番266-8999材質外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池倍率倍率(倍)
  • トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF” トプコン

    トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF”

    トプコン
    419,800税込461,780
    1台
    5日以内出荷
    長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
    用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。トラスコ品番230-4524セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)電源単3アルカリ電池×4本(別売)最小表示20”検出方式水平角:片側 鉛直角:片側倍率30倍倍率(倍)30保護等級IP66波長(nm)633到達距離(m)50視界1°30'最短合焦距離1mレーザー安全基準クラス2
水平器・水準器・墨出器