絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(386)
  • シンワ測定(187)
  • エビス(水平器)(162)
  • たくみ(114)
  • エスコ(109)
  • アカツキ製作所(KOD)(107)
  • マイゾックス(85)
  • STS(84)
  • ムラテックKDS(83)
  • SK(新潟精機)(77)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK11(50)
  • テクノ販売(45)
  • 大平産業(42)
  • Y'sGOD(37)
  • アックスブレーン(33)
  • JEFCOM(ジェフコム)(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光水糸 マルミエ TRUSCO

    蛍光水糸 マルミエ

    TRUSCO
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷
    糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
    用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
  • 朱液 TRUSCO

    朱液

    TRUSCO
    549税込604
    1個(180mL)
    当日出荷
    墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。朱液トラスコ品番253-3278容量(mL)180質量(g)約215主成分各種顔料・PVA・水・その他
  • 蛍光水糸 マルミエ TRUSCO

    蛍光水糸 マルミエ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻
    当日出荷
    線径(Φmm)1.2(極太)糸の長さ(m)120材質ナイロン質量(g)115
  • 白液 TRUSCO

    白液

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1個(180mL)
    当日出荷
    墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。旅館の歓迎看板の文字に。トラスコ品番253-3286容量(mL)180質量(g)約230主成分各種顔料・PVA・水・その他
  • 墨汁 TRUSCO

    墨汁

    TRUSCO
    299税込329
    1個(180mL)
    当日出荷
    墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。トラスコ品番253-3260容量(mL)180質量(g)約220主成分各種顔料・PVA・水・その他
  • レベルクォーターマグネット付 TRUSCO

    レベルクォーターマグネット付

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
    寸法(mm)95×95×30精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)トラスコ品番132-8816材質ABS樹脂長さ(mm)95厚さ(mm)30測定範囲0~90°高さ(mm)95質量(g)120吸着力(N)10最小読取値(°)1マグネットフェライト
  • ポケットレベル TRUSCO

    ポケットレベル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    感度感度0.5mm/m=0.0286°
  • 排水勾配器 TRUSCO

    排水勾配器

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
    用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°厚さ(mm)22高さ(mm)50
  • スラントルール TRUSCO

    スラントルール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    V溝・強力マグネット付。
    用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。仕様ISO9001認証取得工場製。トラスコ品番229-7299材質ABS樹脂寸法(mm)95×95×30測定範囲傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割質量(g)110最小読取値
  • 純綿水糸 TRUSCO

    純綿水糸

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    純綿の空撚り糸使用。
    用途一般測量、凧糸、工作、園芸用。長さ(m)100生成材質/仕上綿100%
  • ハイポリ水糸 TRUSCO

    ハイポリ水糸

    TRUSCO(1件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    水糸の安価タイプ。バージンペレットの強くて鮮やかな色。
    用途基礎工事、一般測量用長さ(m)100線径(Φmm)約0.8イエロートラスコ品番215-4242材質ポリエチレン(PE)質量(g)約37
  • 下振用糸 細20m巻 TRUSCO

    下振用糸 細20m巻

    TRUSCO(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    回転のしにくいソフトな組紐使用。
    用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。長さ(m)20線径(Φmm)0.85トラスコ品番253-3669材質/仕上ナイロン質量(g)約14
  • 箱型アルミレベル TRUSCO

    箱型アルミレベル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニウム
  • 下降用糸 太20m巻 TRUSCO

    下降用糸 太20m巻

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷
    回転のしにくいソフトな組紐使用。
    用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。長さ(m)20線径(Φmm)1.20トラスコ品番253-3677材質/仕上ナイロン質量(g)約23
  • 下げ振キャッチ TRUSCO

    下げ振キャッチ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
    糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244摘要キャッチのみ質量(g)190縦(mm)95横(mm)82
  • 箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    箱型アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム
  • 坪糸(化繊) TRUSCO

    坪糸(化繊)

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    当日出荷
    特殊加工ナイロン糸により、墨付きがよく、腐りにくく強く長く使えます。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷用の糸に長さ(m)35ホワイト
  • 電工レベル TRUSCO

    電工レベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
    用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。長さ(mm)95精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内感度(mm/m)0.06=0.0382°材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)11高さ(mm)50マグネット1ヵ所
  • アルミレベル TRUSCO

    アルミレベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
    用途水平・垂直測定に。精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 平形精密水準器 B級 TRUSCO

    平形精密水準器 B級

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
  • 下げ振キャッチセット TRUSCO

    下げ振キャッチセット

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    (本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
  • カラー鉄下げ振 TRUSCO

    カラー鉄下げ振

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
  • レベルクォーター TRUSCO

    レベルクォーター

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。 ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。
    用途構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。トラスコ品番797-3268材質AS樹脂質量(g)120測定範囲(℃)0~90吸着力(N)約40精度±0.5°以内(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットネオジム本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)95×95×30
  • スライド式ポケットレベル TRUSCO

    スライド式ポケットレベル

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
    用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。長さ(mm)165精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内感度(mm/m)0.5=0.0286°材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35
  • アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
    精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(本体)アルミニウム
  • ポケット勾配計 TRUSCO

    ポケット勾配計

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
    用途屋内および屋外の勾配測定。寸法(mm)24×30×100精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286質量(g)80トラスコ品番229-7370長さ(mm)100厚さ(mm)24高さ(mm)30材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • 蛍光水糸プロ用タイル糸VR 太 TRUSCO

    蛍光水糸プロ用タイル糸VR 太

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
    用途タイルその他一般測量用。長さ(m)500線径(Φmm)約0.8(太)イエロートラスコ品番215-4218材質/仕上ボリエステル質量(g)約230
  • チョークライン用糸 TRUSCO

    チョークライン用糸

    TRUSCO
    129税込142
    1巻
    翌々日出荷
    特殊加工で粉チョークのつきやすいナイロン糸です。
    用途粉チョークによる直線マーキング用に。材質ナイロンブルー糸の長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 墨汁 TRUSCO

    墨汁

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    墨汁は墨つきが良く、雨でも流れにくいです。 詰め替え用としても使えます。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨つぼの墨液に
  • マグネット下げ振りセット TRUSCO

    マグネット下げ振りセット

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
  • アルミレベル(箱型) TRUSCO

    アルミレベル(箱型)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
    用途傾き測定に。精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5
  • 平形精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO

    平形精密水準器 A級(JIS規格品)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    精密検査用でJIS規格品です。
    用途主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
  • 角型精密水準器 B級 TRUSCO

    角型精密水準器 B級

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
    用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
  • 角型精密水準器 A級(JIS規格品) TRUSCO

    角型精密水準器 A級(JIS規格品)

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    精密検査用でJIS規格品です。
    用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
  • 蛍光水糸プロ用タイル糸VR 細 TRUSCO

    蛍光水糸プロ用タイル糸VR 細

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
    用途タイルその他一般測量用。長さ(m)1000線径(Φmm)約0.6(細)イエロートラスコ品番215-4200材質/仕上ボリエステル質量(g)約207
  • マグネット下げ振り TRUSCO

    マグネット下げ振り

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。
    用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。糸の長さ(m)10トラスコ品番232-2854寸法(mm)104×120×25質量(g)1200
水平器・水準器・墨出器