絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(386)
- シンワ測定(186)
- エビス(水平器)(162)
- たくみ(113)
- エスコ(108)
- アカツキ製作所(KOD)(106)
- マイゾックス(85)
- STS(84)
- ムラテックKDS(83)
- 大菱計器製作所(75)
- SK(新潟精機)(72)
- SK11(50)
- テクノ販売(45)
- 大平産業(42)
- Y'sGOD(37)
- アックスブレーン(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- BOSCH(ボッシュ)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

蛍光水糸 マルミエ
TRUSCO¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
朱液
TRUSCO¥549税込¥6041個(180mL)当日出荷墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。トラスコ品番253-3278色朱液容量(mL)180質量(g)約215主成分各種顔料・PVA・水・その他
レベルクォーターマグネット付
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。トラスコ品番132-8816材質ABS樹脂長さ(mm)95厚さ(mm)30寸法(mm)95×95×30測定範囲0~90°高さ(mm)95質量(g)120吸着力(N)10精度±0.5°(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットフェライト
墨汁
TRUSCO¥299税込¥3291個(180mL)当日出荷墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。トラスコ品番253-3260色黒容量(mL)180質量(g)約220主成分各種顔料・PVA・水・その他
下振用糸 細20m巻
TRUSCO(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷回転のしにくいソフトな組紐使用。用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。トラスコ品番253-3669材質/仕上ナイロン色白質量(g)約14長さ(m)20線径(Φmm)0.85
下げ振キャッチ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244摘要キャッチのみ質量(g)190縦(mm)95横(mm)82糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750
箱型アルミレベル
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
箱型アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
下降用糸 太20m巻
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷回転のしにくいソフトな組紐使用。用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。トラスコ品番253-3677材質/仕上ナイロン色白質量(g)約23長さ(m)20線径(Φmm)1.20
カラー鉄下げ振
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
平形精密水準器 B級
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。用途主に工作機械等の水平出しにご使用いただけます。
アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
下げ振キャッチセット
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
レベルクォーター
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。 ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。用途構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。トラスコ品番797-3268材質AS樹脂質量(g)120測定範囲(℃)0~90吸着力(N)約40精度±0.5°以内(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットネオジム本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)95×95×30
スライド式ポケットレベル
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。用途せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。材質本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)165厚さ(mm)19高さ(mm)18質量(g)35感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内
ポケット勾配計
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°用途屋内および屋外の勾配測定。トラスコ品番229-7370長さ(mm)100厚さ(mm)24寸法(mm)24×30×100高さ(mm)30材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)80精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
蛍光水糸プロ用タイル糸VR 太
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。用途タイルその他一般測量用。トラスコ品番215-4218材質/仕上ボリエステル色イエロー質量(g)約230長さ(m)500線径(Φmm)約0.8(太)
チョークライン用糸
TRUSCO¥129~税込¥142~1巻翌々日出荷特殊加工で粉チョークのつきやすいナイロン糸です。用途粉チョークによる直線マーキング用に。材質ナイロン色ブルー糸の長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル(箱型)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。用途傾き測定に。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)19高さ(mm)50.5精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
平形精密水準器 A級(JIS規格品)
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷精密検査用でJIS規格品です。用途主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
角型精密水準器 B級
TRUSCO¥81,980~税込¥90,178~1台当日出荷主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
角型精密水準器 A級(JIS規格品)
TRUSCO¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷精密検査用でJIS規格品です。用途角形 水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。感度(mm/m)0.02
蛍光水糸プロ用タイル糸VR 細
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。用途タイルその他一般測量用。トラスコ品番215-4200材質/仕上ボリエステル色イエロー質量(g)約207長さ(m)1000線径(Φmm)約0.6(細)
マグネット下げ振り
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。トラスコ品番232-2854寸法(mm)104×120×25質量(g)1200糸の長さ(m)10