3ページ目: 定盤

特価
本日8月19日(水)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
388件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンビル 40Za フラット測定面 マール社

    アンビル 40Za フラット測定面

    マール社
    6,698税込7,368
    1個
    24日以内出荷
  • 長い測定ブレード付きアンビル 844Tc マール社

    長い測定ブレード付きアンビル 844Tc

    マール社
    21,980税込24,178
    1個
    23日以内出荷
  • Vアンビル ウィットネジ用 マール社

    Vアンビル ウィットネジ用

    マール社
    20,980税込23,078
    1個
    24日以内出荷
  • 平面アンビル 844 Tp マール社

    平面アンビル 844 Tp

    マール社
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
  • 球状アンビル 844 Ts マール社

    球状アンビル 844 Ts

    マール社
    11,980税込13,178
    1個
    23日以内出荷
  • ブレード付きアンビル 844Td マール社

    ブレード付きアンビル 844Td

    マール社
    21,980税込24,178
    1個
    23日以内出荷
  • Vアンビル メートル用 マール社

    Vアンビル メートル用

    マール社
    17,980税込19,778
    1個
    24日以内出荷
  • 測定ブレード付測定アンビル 844Tb マール社

    測定ブレード付測定アンビル 844Tb

    マール社
    19,980税込21,978
    1個
    23日以内出荷
  • RS PRO Vブロック RS PRO

    RS PRO Vブロック

    RS PRO
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 31.1 mm, 39.6mm材質 = クロム鋼幅 = 64mm長さ = 70mm高さ = 45mm
  • RS PRO Vブロック RS PRO

    RS PRO Vブロック

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro - 汎用 V ブロック. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの V ブロックは、精密作業に最適です。この汎用 V ブロックは、円形又は扱いにくい形状の製品でクランプや位置決めが必要な場合に、機械工場や溶接用途向けに設計されています。業務用の作業場や趣味の環境での作業に最適なクロムスチール製 V ブロックセットです。 特長と利点 加工物を所定の位置に固定するのに最適 照合済みおよび番号付きのペア 精密なグラウンド クロム鋼、硬化処理済み 60HRC 用途 この全角度 V ブロックは、作業中に加工物をクランプして所定の位置に固定するように設計されています。V ブロックは両側に溝がある形状になっており、付属のクランプと併用することで、変な形状の部品を所定の位置に固定できます。切断、研削、接着、その他の精密用途に最適です。次のような人が使用します。 金属加工 大工作業 趣味や模型の仕事 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様クランプ = ネジクランプ能力 = 21.2 mm, 35.3mm材質 = クロム鋼幅 = 39.5mm長さ = 45.3mm高さ = 35.5mm
  • スタンド ST-01 丸井計器

    スタンド ST-01

    丸井計器
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様●底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定ができる。●スタンド(DP-601、MP-101、BP-301、BP-303用)●コード番号:119-0164199アズワン品番67-4835-12
  • ミニベース MA 森本工業所

    ミニベース MA

    森本工業所
    4,998税込5,498
    1個
    13日以内出荷
    小さくて軽量、あらゆる位置・角度に対応可能です 本品はダイヤルゲージ・スモールテスター等のマグネット式スタンドです
    仕様●重量:0.2kg●取付高さ:75mm●胴径:31mm●吸着力:20kgf●取付穴:6mm●コード番号:119-0164572アズワン品番67-4836-18
  • 箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500

    ユニセイキ
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085アズワン品番67-4834-75
  • 箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084アズワン品番67-4834-74
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450

    ユニセイキ
    81,980税込90,178
    1個
    10日以内出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083アズワン品番67-4834-73
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300

    ユニセイキ
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080アズワン品番67-4834-70
  • 箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081アズワン品番67-4834-71
  • 箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200

    ユニセイキ
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079アズワン品番67-4834-69
  • 偏心検査器/SAP103 P-3 大菱計器製作所

    偏心検査器/SAP103 P-3

    大菱計器製作所
    249,800税込274,780
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032アズワン品番67-4836-79
  • 偏心検査器/SAP102 P-2 大菱計器製作所

    偏心検査器/SAP102 P-2

    大菱計器製作所
    229,800税込252,780
    1個
    13日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031アズワン品番67-4836-78
  • 偏心検査器/SAP101 P-1 大菱計器製作所

    偏心検査器/SAP101 P-1

    大菱計器製作所
    209,800税込230,780
    1個
    13日以内出荷
    標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030アズワン品番67-4836-77
  • 偏心検査器/SA101 NO.1 大菱計器製作所

    偏心検査器/SA101 NO.1

    大菱計器製作所
    329,800税込362,780
    1個
    13日以内出荷
    シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029アズワン品番67-4836-76
  • サインバー/NH101 SB-100 大菱計器製作所

    サインバー/NH101 SB-100

    大菱計器製作所
    87,980税込96,778
    1個
    13日以内出荷
    【特徴】 高精度のサインバーです。 上面はラッピング仕上げです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
    仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035アズワン品番67-4836-82
  • ステップブロック スーパーツール

    ステップブロック

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。 横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
    仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2アズワン品番67-4581-13
  • Vブロック(角度調整付) エスコ

    Vブロック(角度調整付)

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    翌日出荷
    角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
  • Vブロック(角度調整付) エスコ

    Vブロック(角度調整付)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
  • [クランプ付]Vブロック エスコ

    [クランプ付]Vブロック

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個(2個)
    翌日出荷
    段付き溝によりクランプを突出させずに挿入でき、ブロックの端面や側面にも使用可能。四角形、円形のものを保持できます。
  • Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機

    Air-fix 22B1用マニホールド

    佐々木工機
    97,980税込107,778
    1個
    17日以内出荷
    Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
    仕様●サイズ:H43×W90×L140mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約600g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※3箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-45
  • Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 佐々木工機

    Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体

    佐々木工機
    139,800税込153,780
    1個
    17日以内出荷
    三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
    仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-43
  • Air-fix 22B1用配管セットB 佐々木工機

    Air-fix 22B1用配管セットB

    佐々木工機
    12,980税込14,278
    1セット
    17日以内出荷
    バルブ付きのウレタンチューブです。3連マニホールドや6連マニホールドに配管します。
    仕様●サイズ:全長約3m●配管セット構成:Φ4チューブ、Φ6チューブ、ハンドバルブ、レデューサ、チューブフィッティング、カプラ(20PF)アズワン品番67-2189-46
  • Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機

    Air-fix 22B1用マニホールド

    佐々木工機
    61,980税込68,178
    1個
    17日以内出荷
    。Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
    仕様●サイズ:H43×W90×L70mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約300g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※2箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-44
  • Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 佐々木工機

    Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体

    佐々木工機
    349,800税込384,780
    1セット(3個)
    17日以内出荷
    三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
    仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-42
  • サインバー ファーステック

    サインバー

    ファーステック
    36,980税込40,678
    1台
    30日以内出荷
    材質YK30(焼入れ・研磨済)質量(kg)1精度(mm)芯間:±0.003平行度(mm)0.003以内硬度(°)HRC56~60
定盤