4ページ目: 定盤

398件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステップブロック スーパーツール

    ステップブロック

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。 横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
    仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2アズワン品番67-4581-13
  • Vブロック(角度調整付) エスコ

    Vブロック(角度調整付)

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    翌日出荷
    角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
  • Vブロック(角度調整付) エスコ

    Vブロック(角度調整付)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
  • [クランプ付]Vブロック エスコ

    [クランプ付]Vブロック

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個(2個)
    翌日出荷
    段付き溝によりクランプを突出させずに挿入でき、ブロックの端面や側面にも使用可能。四角形、円形のものを保持できます。
  • Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機

    Air-fix 22B1用マニホールド

    佐々木工機
    97,980税込107,778
    1個
    17日以内出荷
    Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
    仕様●サイズ:H43×W90×L140mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約600g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※3箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-45
  • Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 佐々木工機

    Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体

    佐々木工機
    139,800税込153,780
    1個
    17日以内出荷
    三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
    仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-43
  • Air-fix 22B1用配管セットB 佐々木工機

    Air-fix 22B1用配管セットB

    佐々木工機
    12,980税込14,278
    1セット
    17日以内出荷
    バルブ付きのウレタンチューブです。3連マニホールドや6連マニホールドに配管します。
    仕様●サイズ:全長約3m●配管セット構成:Φ4チューブ、Φ6チューブ、ハンドバルブ、レデューサ、チューブフィッティング、カプラ(20PF)アズワン品番67-2189-46
  • Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機

    Air-fix 22B1用マニホールド

    佐々木工機
    61,980税込68,178
    1個
    17日以内出荷
    。Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
    仕様●サイズ:H43×W90×L70mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約300g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※2箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-44
  • Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 佐々木工機

    Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体

    佐々木工機
    349,800税込384,780
    1セット(3個)
    17日以内出荷
    三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
    仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-42
  • サインバー ファーステック

    サインバー

    ファーステック
    36,980税込40,678
    1台
    30日以内出荷
    材質YK30(焼入れ・研磨済)質量(kg)1精度(mm)芯間:±0.003平行度(mm)0.003以内硬度(°)HRC56~60
  • アジャスタブルアングルプレート ファーステック

    アジャスタブルアングルプレート

    ファーステック
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    角度を10分単位で設定してVブロック中央にある六角スクリューで固定できます
    仕様バーニア読み取り値:10'材質S45C角度(°)設定可能:30~0~60
  • 150x150x150mm 桝形ブロック V溝付 エスコ

    150x150x150mm 桝形ブロック V溝付

    エスコ
    50,500税込55,550
    1個
    翌日出荷
    六面機械加工。ワークを固定するクランプ付
    仕様●型番:124-150K●呼寸法(mm):150●重量(kg):10.3●平行度・直角度(±):〔50+A/15〕μm●材質:鋳鉄
  • 光学ブレッドボード ND精工

    光学ブレッドボード

    ND精工
    199,800税込219,780
    1個
    32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。 黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。 高い安定性、強度、硬度を保有。 常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
    用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。材質花崗岩寸法(mm)300×450×40質量(kg)24精度JIS00級平面度(μm)2
  • 定盤 土井精密ラップ

    定盤

    土井精密ラップ
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
  • 偏心検査器 ピーコック魔法瓶工業

    偏心検査器

    ピーコック魔法瓶工業
    789,800税込868,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様【センタ番号】モールスNo.2長さ(mm)約875(総)直径(Φmm)【被測定物】最大230総幅(mm)約335総高さ(mm)500センター距離(mm)300全質量(kg)51アズワン品番64-8922-81
  • 精密石定盤架台セット ND精工

    精密石定盤架台セット

    ND精工
    428,800税込471,680
    1セット
    翌日出荷から32日以内出荷
    精密石定盤 架台セット。石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
    用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質定盤:花崗岩、架台:スチール質量(kg)定盤:338、架台:60定盤寸法(mm)1000×750×150ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
  • コンパレータースタンド ND精工

    コンパレータースタンド

    ND精工
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷から32日以内出荷
    ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。
    用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。等級JIS00級平面度(μm)2測定台花崗岩
  • 精密平行ブロック(2本1組) ND精工

    精密平行ブロック(2本1組)

    ND精工
    139,800税込153,780
    1組(2本)
    32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
  • 精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工

    精密ストレートエッジ(精密直定規)

    ND精工
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
  • 精密直角定盤 ND精工

    精密直角定盤

    ND精工
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。材質花崗岩
  • 精密方形ブロック ND精工

    精密方形ブロック

    ND精工
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
  • 精密サイン台 理研計測器

    精密サイン台

    理研計測器
    549,800税込604,780
    1個
    6日以内出荷
    ブロックゲージを使用し、精密な角度測定が可能です。 全面焼き入れ品です。
  • サインバー 理研計測器

    サインバー

    理研計測器
    70,980税込78,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ブロックゲージを併用し任意の角度に設定することができます。 材質SKS-3 全面焼き入れ品です。
  • 鋳鉄製Vブロック A形A級 理研計測器

    鋳鉄製Vブロック A形A級

    理研計測器
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。
    型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
  • 硬鋼製Vブロック 理研計測器

    硬鋼製Vブロック

    理研計測器
    32,980税込36,278
    1セット(2個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    V溝を利用し、丸物の検査、治具または正直台としてご使用いただけます。 全サイズ焼入れ品です。 底面対V面平行度は8μm側面平行直角度8μm以内です。 2個1セットです。
    型式B型底面とV溝の平行度(μm)8以内平行直角度(μm)側面平行直角度8以内
  • 高硬度Vブロック ニューストロング販売

    高硬度Vブロック

    ニューストロング販売
    69,980税込76,978
    1組(2個)
    翌々日出荷
    丸棒Φ5~Φ70に対応してます。経年変化を抑える為に サブゼロ処理を施しています。2個同時加工をし高精度です。(ペア確認用矢印付)
    用途丸棒のケガキ、簡易測定などに。トラスコ品番194-9142RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100 ニューストロング販売

    M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
    用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1631RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75 ニューストロング販売

    M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75

    ニューストロング販売
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
    用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50 ニューストロング販売

    M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50

    ニューストロング販売
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
    用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1629RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スクエアー・アルミ台付 エスコ

    スクエアー・アルミ台付

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    45°、90°用 竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
    仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1
  • 鋳鉄製定盤 SK(新潟精機)

    鋳鉄製定盤

    SK(新潟精機)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    機械仕上です。 鋳鉄製のため、マグネットベースを使っての作業が可能です。
    用途加工品の芯出し、ケガキ作業、組立作業に
  • 100mm/2.4kg 金床 エスコ

    100mm/2.4kg 金床

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    4日以内出荷
    仕様呼重量(g):2400作業台サイズ(W×D)mm:55×100高さ(mm)110
  • 精密検査用定盤 大西測定工具

    精密検査用定盤

    大西測定工具
    77,980税込85,778
    1台
    46日以内出荷
    強靭な鋳鉄を材料に充分なシーズニングを施してあります。 御要求により、00級の製作も致します。
    用途精密測定を行う際の正しい基準面として。材質/仕上鋳鉄
  • レールアンビル 大西測定工具

    レールアンビル

    大西測定工具
    3,798税込4,178
    1台
    15日以内出荷から46日以内出荷
    工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。 鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。 叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
    用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。材質/仕上S50C高さ(mm)95上面幅(mm)50
  • V溝付桝型ブロック 大西測定工具

    V溝付桝型ブロック

    大西測定工具
    52,980税込58,278
    1台
    46日以内出荷
    加工物を保持金具で締めつけ、平行、直角線を出せます。 V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。 工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
    用途保持金具でV溝を利用して、丸棒の罫書等に使用します。材質/仕上鋳鉄セット内容金具1式
  • 蜂之巣床 大西測定工具

    蜂之巣床

    大西測定工具
    76,980税込84,678
    1台
    46日以内出荷
    小工場、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
    用途単純な曲げ作業、側面の形状に沿った曲げ等に。材質/仕上鋳鉄穴数9個
  • Vブロックホルダ/イメア MSTコーポレーション

    Vブロックホルダ/イメア

    MSTコーポレーション
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
    付属品偏心ピン
  • Vブロックホルダ/DP MSTコーポレーション

    Vブロックホルダ/DP

    MSTコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    精度 シャンク軸芯に対するVブロックの平行度:0.01/50L D・Pホルダシステム用Vブロックホルダ
    仕様丸型電極用
  • ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
    用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
  • Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキ

    Vブロック(硬鋼製焼入)

    ユニセイキ
    65,980税込72,578
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼底面とV溝の平行度(μm)5
定盤