カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(3)
- ユニセイキ(118)
- 大菱計器製作所(87)
- 大西測定工具(48)
- ナベヤ(18)
- エスコ(14)
- SK(新潟精機)(14)
- ND精工(10)
- ニューストロング販売(8)
- マール社(8)
- テクロック(7)
- 佐々木工機(6)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 理研計測器(4)
- アズワン(3)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- 土牛(3)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- 椿本興業(3)
- ファーステック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 定盤
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上
大西測定工具¥22,980~税込¥25,278~1セット(2個)10日以内出荷から80日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。種別A級仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02
鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上
大西測定工具¥25,980~税込¥28,578~1組(2個)10日以内出荷から92日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。種別A級仕上材質FC250型式A型直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02
硬鋼製Vブロック
大西測定工具¥31,980~税込¥35,178~1セット(2個)10日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨仕上げ。用途精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。種別焼入品材質S50C直角度(mm)±0.005(V溝)平行度(mm)0.005
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上
大西測定工具(6件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1組(2個)当日出荷から10日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
鋳鉄製 B形 Vブロック 標準品
大菱計器製作所¥25,980~税込¥28,578~1組(2個)5日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。型式B形
鋳鉄製 B形 Vブロック A級
大菱計器製作所¥49,980~税込¥54,978~1組(2個)5日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。型式B形
硬鋼製 クランプ付Vブロック
大菱計器製作所¥64,980~税込¥71,478~1個5日以内出荷から20日以内出荷V溝が2ヶ所とクランプ取付用溝付きVブロックです。ワークを固定するクランプ付きです(2ヶ)。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。平行度(μm)10
硬鋼製精密Vブロック AA級
大菱計器製作所¥53,980~税込¥59,378~1組(2個)5日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±3
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 特級
大菱計器製作所¥89,980~税込¥98,978~1個23日以内出荷6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。型式V溝付桝型RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級
大菱計器製作所¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷から20日以内出荷6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。型式V溝付桝型
鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級
大菱計器製作所¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。型式V溝付桝型
鋳鉄製 A形 Vブロック A級
大菱計器製作所¥69,980~税込¥76,978~1組(2個)5日以内出荷から20日以内出荷V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。型式A形底面とV溝の平行度(μm)±5
サインバー 呼び寸法300
大菱計器製作所¥189,800税込¥208,7801個20日以内出荷高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 3.5 寸法(L×W×H)(mm): 328×34×50幅(mm)34全長(mm)328質量(kg)3.5高さ(mm)50平行度(μm)4.0μmローラーセンター距離(mm)300±0.04
サインバー 呼び寸法200
大菱計器製作所¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42幅(mm)32全長(mm)222質量(kg)2高さ(mm)42平行度(μm)3.0μmローラーセンター距離(mm)200±0.03
サインバー 呼び寸法100
大菱計器製作所¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35幅(mm)28全長(mm)118質量(kg)0.7高さ(mm)35平行度(μm)1.5μmローラーセンター距離(mm)100±0.0015
A型精密ヤゲン台
ユニセイキ¥55,980~税込¥61,578~1組(2個)ほか当日出荷本器は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施し、研磨仕上げによる精密ヤゲン台であります。精密罫書用測定治具用として使用されます。2ケを以て一組とし、木箱入りになっております。型式A型底面とV溝の平行度(μm)10
ユニ ブロック(V溝付桝型)
ユニセイキ¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。型式V溝付桝型精度A:±(5+L/50)μm
石定盤(架台無し)
ピー・ヂー・ダブリュー¥33,980~税込¥37,378~1台ほか30日以内出荷経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。
架台付石定盤(キャスター無)
ピー・ヂー・ダブリュー¥289,800~税込¥318,780~1台ほか40日以内出荷経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。
架台付石定盤(キャスター有)
ピー・ヂー・ダブリュー¥289,800~税込¥318,780~1台ほか40日以内出荷経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。
M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)
ニューストロング販売¥9,798~税込¥10,778~1台10日以内出荷V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。用途丸物の測定、ケガキとして最適。セット内容2ヶ1組材質FC250仕上機械仕上げRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ)
ニューストロング販売¥28,980~税込¥31,878~1台10日以内出荷から25日以内出荷V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。用途丸物の測定、ケガキとして最適。セット内容2ヶ1組材質FC250仕上機械仕上げRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
OSS精密石定盤 JIS0級+架台+キャスターセット
大西測定工具¥269,800税込¥296,7801組31日以内出荷種別JIS0級呼び寸法(mm)500×500本体寸法(mm)500×500×100