カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(3)
- ユニセイキ(115)
- 大菱計器製作所(87)
- 大西測定工具(48)
- ナベヤ(18)
- SK(新潟精機)(15)
- エスコ(14)
- ND精工(10)
- ニューストロング販売(8)
- マール社(8)
- テクロック(7)
- 佐々木工機(6)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 理研計測器(4)
- アズワン(3)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- 土牛(3)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- 椿本興業(3)
- ファーステック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 定盤

真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ
佐々木工機¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。 真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。 固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。 既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。 吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300アズワン品番67-4835-51
レールアンビル 100mm
アークランズ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに材質鉄寸法(mm)【天面】60×100色ブラック呼び寸法(mm)100ベース寸法(mm)100×110
マグネチックサインバー
ファーステック¥44,980~税込¥49,478~1台30日以内出荷マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。直角度(mm)0.005以内硬度(°)HRC56~60
ノガ 石定盤
ノガ¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
石製精密Vブロック
SK(新潟精機)¥68,980~税込¥75,878~1セット(2個)翌々日出荷花崗岩を使った精密Vブロックです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。用途精密ケガキ用測定具として平行度(mm)底面とV溝:0.005/100RoHS指令(10物質対応)対応
定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤0級
大菱計器製作所¥56,980~税込¥62,678~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
グラナイト精密石定盤
ナベヤ¥57,980~税込¥63,778~1個46日以内出荷から47日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。材質みかげ石構造無垢材切断品仕上ラップ仕上
板金用タタキ定盤
ナベヤ¥109,800~税込¥120,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷板金作業における鋼板の切断、曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 箱型定盤と区別するため短手側のみの塗装です。RoHS指令(10物質対応)対応
精密Vブロック
NEOTEC(榮製機)¥75,880~税込¥83,468~1台4日以内出荷精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤用架台 300x450mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷寸法(縦×横)(mm)300×450定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1586質量(kg)30
丸型精密定盤 A級 溝無し
ユニセイキ¥40,980~税込¥45,078~1個当日出荷から4日以内出荷使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニ 石定盤(1級仕上)300x450x100mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。幅(mm)450奥行(mm)300高さ(mm)100平面度(μm)9トラスコ品番466-5317材質自然石(黒御影石)質量(kg)41タイプ精密検査用精度・平面度(μm)9JIS規格JIS B7513
レベリングブロック
大西測定工具¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整
ブロック (V溝付桝型)
大西測定工具¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。用途丸棒のケガキ。精度(μm)平行度・±直角度/57種別機械仕上げ型式V溝付桝型
精密検査用定盤 JIS2級
大西測定工具¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS2級材質FC300
OSS精密石定盤 JIS0級
大西測定工具¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上
大西測定工具(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組(2個)当日出荷から50日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。平行度(mm)0.05直角度(mm)±0.08(V溝)種別機械仕上材質FC250型式A型
溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上
大西測定工具¥8,690~税込¥9,559~1台7日以内出荷から66日以内出荷内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
鋳鉄製 A形 Vブロック 標準品
大菱計器製作所¥35,980~税込¥39,578~1組(2個)20日以内出荷V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。底面とV溝の平行度(μm)±10型式A形
焼入ブロック
ユニセイキ¥39,980~税込¥43,978~1組(2個)当日出荷本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
精密石定盤
ギガ・セレクション¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷1.材質は御影石を使用しており、耐摩耗性に優れています。2.平面精度は00級相当品です。3.温度変化、経年変化を受けにくいため平面精度が安定しています。
サインプレート
INSIZE(インサイズ)¥239,800税込¥263,7801台100日以内出荷サインバー方式の補助プレートで、プレート上のタップ穴と側面のストッパーでワークを固定します。材質合金工具鋼硬度HRC58~60平行度(mm)0.005/100
石定盤 0級
INSIZE(インサイズ)¥109,800税込¥120,7801台100日以内出荷温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません用途ケガキ作業、測定検査用の基準面として使用材質御影石等級DIN876 0級
石定盤架台
SK(新潟精機)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷メーカー石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。耐荷重キャスターを採用しており、移動が簡単です。脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。ブレ止めアーム付です。用途石定盤用の架台として適合機種G6060材質本体:一般構造用角形鋼管寸法(mm)石定盤:600×600×130本体寸法(mm)W696×H758×D642本体質量(g)33000
M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ) 90×150
ニューストロング販売¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1651セット内容2ヶ1組材質FC250幅(mm)150高さ(mm)90奥行(mm)65仕上機械仕上げRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
精密グラナイト定盤
エスコ¥27,500~税込¥30,250~1個翌日出荷JIS1級品。剛性・耐腐食性・耐摩耗が高く、経年変化、錆の心配がありません。細粒な組織の為、硬くて滑らかです。温度変化に影響を受けにくいです。石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。材質御影石平面度(μm)7
精密ストレートエッジ(精密直定規)
ND精工¥78,980税込¥86,8781個翌日出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。寸法(mm)400×60×35等級JIS00級