カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(3)
- ユニセイキ(124)
- 大菱計器製作所(87)
- 大西測定工具(48)
- ナベヤ(18)
- エスコ(15)
- SK(新潟精機)(15)
- ND精工(10)
- ニューストロング販売(8)
- マール社(8)
- テクロック(7)
- 佐々木工機(6)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 理研計測器(4)
- アズワン(3)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- 土牛(3)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- 椿本興業(3)
- ファーステック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 定盤

V溝付桝形ブロック(B級
大菱計器製作所¥279,800~税込¥307,780~1個30日以内出荷から60日以内出荷6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
V溝付桝形ブロック(A級
大菱計器製作所¥299,800~税込¥329,780~1個30日以内出荷から60日以内出荷6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
JIS定盤用架台
大菱計器製作所¥159,800~税込¥175,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております調整ねじ(mm)M16定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
B形Vブロック標準品
大菱計器製作所¥399,800税込¥439,7801個40日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。呼び寸法250等級標準品L×H×W×V(mm)250×165×125×100底面とV溝の平行度(μm)15質量(kg/セット)35RoHS指令(10物質対応)対応
B形VブロックA級
大菱計器製作所¥759,800税込¥835,7801個40日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。呼び寸法250等級A級L×H×W×V(mm)250×165×125×100底面とV溝の平行度(μm)8質量(kg/セット)35RoHS指令(10物質対応)対応
A形Vブロック標準品
大菱計器製作所¥329,800~税込¥362,780~1個30日以内出荷から40日以内出荷V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。等級標準品底面とV溝の平行度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応
A形VブロックA級
大菱計器製作所¥599,800~税込¥659,780~1個30日以内出荷から40日以内出荷V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。等級A級底面とV溝の平行度(μm)8RoHS指令(10物質対応)対応
Vブロック(石製)
椿本興業¥78,980~税込¥86,878~1セット(2個)5日以内出荷シャフトなど円形工作物の測定、ケガキ用に使用します。2個で1組となっております。 底面、両側面も高精度に仕上げており、補助ブロックとしても利用できます。
MC用セッティングブロック(スタンダードタイプ)
スーパーツール¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。用途組み込み治具。仕様研削仕上材質FC300
長形定盤
ナベヤ¥179,800~税込¥197,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷櫛形ストレートエッジの経年変化及び温度変化を生じやすい構造上の欠陥を改善するため、長方形Ⅰ形断面とし、両面を平行に仕上げてあります。材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装鋳放面RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用アングル台(キャスター付)
ナベヤ¥219,800~税込¥241,780~1個46日以内出荷キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 定盤の許容荷重を守って下さい。 搬送時以外はフットジャッキで全荷重を受けてください。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800寸法I(mm)106塗装鋼材全面
石定盤用アングル台
ナベヤ¥149,800~税込¥164,780~1個46日以内出荷石定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能です。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)50~100寸法C(mm)800塗装鋼材全面アジャスター4本
JIS定盤用アングル台
ナベヤ¥159,800~税込¥175,780~1個46日以内出荷JIS型定盤の専用台です。 定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。 定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。 C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。 大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法F(mm)45~120寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型精密検査用定盤
ナベヤ¥81,980~税込¥90,178~1個46日以内出荷から61日以内出荷精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 使用面はリンキング(吸着)が少ないため、精密機器の取り扱いが円滑に行えます。 追加工性に優れるため、キズなどの修復が容易にできます。 付属の調整ねじで定盤単体のレベル調整ができます。 大型定盤はレベリングブロックでレベル調整ができます。付属品調整ねじ(大型定盤は除く)材質FC250構造リブ構造品仕上きさげ仕上熱処理焼鈍塗装側面RoHS指令(10物質対応)対応
JIS型定盤移動アングル台付
ナベヤ¥469,800~税込¥516,780~1個46日以内出荷キャスター付のため定盤の移動が容易にできます。 キャスターは固定機能(ストッパー)付きです。 棚板付きのため測定治具等の保管に便利です。材質圧延鋼材構造溶接構造品寸法C(mm)800塗装鋼材全面RoHS指令(10物質対応)対応
製缶用蜂ノ巣定盤
ナベヤ¥299,800~税込¥329,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。RoHS指令(10物質対応)対応
レール型定盤
ナベヤ¥119,800~税込¥131,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。 複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。 治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。 設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。 基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
工作用定盤
ナベヤ¥799,800~税込¥879,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷機械・機器の組付け、調整、運転確認などの作業にご使用いただけます。 治具などはT溝を利用して位置決めや固定が可能です。 多面配置が可能です。材質FC250構造リブ構造品仕上機械仕上熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼製Vブロック
新潟理研測範(RSK)¥31,980~税込¥35,178~1セット(2個)10日以内出荷底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。用途精密ケガキ、測定治具に最適です。
X型ブロック 150mm
ユニセイキ¥419,800税込¥461,7801個92日以内出荷トラスコ品番838-0978長さ(mm)150厚さ(mm)85質量(kg)15高さ(mm)140呼び寸法(mm)150平行度(mm)±1/100RoHS指令(10物質対応)対応
X型ブロック 100mm
ユニセイキ¥259,800税込¥285,7801個92日以内出荷トラスコ品番838-0977長さ(mm)100厚さ(mm)60質量(kg)9高さ(mm)100呼び寸法(mm)100平行度(mm)±1/100RoHS指令(10物質対応)対応
桝型ブロック (B級) 200mm
ユニセイキ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷トラスコ品番471-9409質量(kg)27高さ(mm)200呼び寸法(mm)200精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)200×200底面とV溝の平行度(μm)9
桝型ブロック (B級) 150mm
ユニセイキ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷トラスコ品番471-9395質量(kg)13.5高さ(mm)150呼び寸法(mm)150精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)150×150底面とV溝の平行度(μm)8
桝型ブロック (B級) 125mm
ユニセイキ¥83,980税込¥92,3781個当日出荷トラスコ品番471-9387質量(kg)7.8高さ(mm)125呼び寸法(mm)125精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)125×125底面とV溝の平行度(μm)7.5
桝型ブロック (B級) 100mm
ユニセイキ¥68,980税込¥75,8781個当日出荷トラスコ品番471-9379質量(kg)4.1高さ(mm)100呼び寸法(mm)100精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)100×100底面とV溝の平行度(μm)7
丸型精密定盤 機械仕上 300mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷トラスコ品番838-1617質量(kg)17直径(Φmm)300高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 機械仕上 250mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-1616質量(kg)8直径(Φmm)250高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 機械仕上 200mm
ユニセイキ¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷トラスコ品番838-1615質量(kg)5直径(Φmm)200高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 機械仕上 150mm
ユニセイキ¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷トラスコ品番838-1614質量(kg)3直径(Φmm)150高さ(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤用架台 900x900mm
ユニセイキ¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1595質量(kg)55寸法(縦×横)(mm)900×900定盤上面までの高さ(mm)750
箱型定盤用架台 900x1800mm
ユニセイキ¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1594質量(kg)65寸法(縦×横)(mm)900×1800定盤上面までの高さ(mm)750
箱型定盤用架台 900x1200mm
ユニセイキ¥309,800税込¥340,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1593質量(kg)57寸法(縦×横)(mm)900×1200定盤上面までの高さ(mm)750
箱型定盤用架台 750x1000mm
ユニセイキ¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1592質量(kg)52寸法(縦×横)(mm)750×1000定盤上面までの高さ(mm)750