カテゴリ
絞り込み
呼び寸法(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(3)
- ユニセイキ(118)
- 大菱計器製作所(87)
- 大西測定工具(48)
- ナベヤ(18)
- エスコ(14)
- SK(新潟精機)(14)
- ND精工(10)
- ニューストロング販売(8)
- マール社(8)
- テクロック(7)
- 佐々木工機(6)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- 理研計測器(4)
- アズワン(3)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- 土牛(3)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
- 椿本興業(3)
- ファーステック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 定盤

鋳鉄製三角形直角定盤
大菱計器製作所¥369,800~税込¥406,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷2面の直角が正確に仕上げられております。 工作機械の組立検査用に最適です。 精度面はラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製マスターアングル
大菱計器製作所¥549,800~税込¥604,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精度面はラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用架台
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。 定盤上面と床面までの高さは850mmとなっております定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
石製保持ブロック
大菱計器製作所¥169,800~税込¥186,780~1個32日以内出荷6面が精度面で平行度直角度が正確に出ています。 3面に合計10個の取付用ネジ穴付きです。 ネジ径はM6mm、深さ12mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行台
大菱計器製作所¥98,980~税込¥108,878~1個23日以内出荷から32日以内出荷6面の平行度が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用測定台として最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
石製平行バー(パラレル
大菱計器製作所¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
石製直角定盤
大菱計器製作所¥219,800~税込¥241,780~1個32日以内出荷から62日以内出荷材質は黒色斑れい岩を使用しています。 2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。 長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製長細形定盤据置用
大菱計器製作所¥659,800~税込¥725,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密定盤1級
大菱計器製作所¥46,980~税込¥51,678~1個12日以内出荷から21日以内出荷班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
石製マスターアングル
大菱計器製作所¥749,800~税込¥824,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
石製ハイトブロック
大菱計器製作所¥65,980~税込¥72,578~1個23日以内出荷から32日以内出荷2面が精度面で寸法が正確に出ています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 寸法測定用のマスターとしてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
石製ダイヤルコンパレータ
大菱計器製作所¥119,800~税込¥131,780~1個32日以内出荷きわめて小さなダイヤルゲージの移動が簡単にできる微動機構付きです。 ベースは良質な黒色斑れい岩を使用して製作されています。 経年変化、温度変化が少なく、硬度が高く耐磨耗性が優れています。測定範囲(mm)13.5柱寸法(Φ×L)(mm)28×220ベース厚さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
石製センター付定盤
大菱計器製作所¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個30日以内出荷から50日以内出荷定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。RoHS指令(10物質対応)対応
石製Vブロック(A級
大菱計器製作所¥139,800~税込¥153,780~1個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。等級A級底面とV溝の平行度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
石製Vブロック(AA級
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。等級AA級底面とV溝の平行度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤2級
大菱計器製作所¥36,980~税込¥40,678~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤1級
大菱計器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤0級
大菱計器製作所¥62,980~税込¥69,278~1個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
精密摺合せ用定盤A級
大菱計器製作所¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から50日以内出荷摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。 歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。 軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)種別A級RoHS指令(10物質対応)対応
精密丸形定盤溝入ラップ
大菱計器製作所¥179,800~税込¥197,780~1個23日以内出荷から62日以内出荷材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。仕上溝入、ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
精密丸形定盤ラップ
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個20日以内出荷から62日以内出荷材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。仕上ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
精密丸形定盤キサゲ
大菱計器製作所¥149,800~税込¥164,780~1個23日以内出荷から62日以内出荷材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。仕上キサゲ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
精密イケール
大菱計器製作所¥43,980~税込¥48,378~1個23日以内出荷から60日以内出荷底面と立ち上がり面の精度が確保されています。 底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。 底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。 加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。 200mm以上の製品には内側に支えが設けてありますRoHS指令(10物質対応)対応
真直度テスター(本体
大菱計器製作所¥769,800~税込¥846,780~1個32日以内出荷石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
真直度テスター(定盤
大菱計器製作所¥329,800~税込¥362,780~1個30日以内出荷から32日以内出荷石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
自在角度定盤
大菱計器製作所¥449,800~税込¥494,780~1個32日以内出荷から60日以内出荷前後左右に傾斜できます。 全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。 ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼製VブロックA級
大菱計器製作所¥399,800~税込¥439,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 全サイズ焼入品でV溝は90度です精度A級RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼製VブロックAA級
大菱計器製作所¥499,800~税込¥549,780~1個32日以内出荷から50日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 全サイズ焼入品でV溝は90度です精度AA級RoHS指令(10物質対応)対応
金具付Vブロック
大菱計器製作所¥86,980~税込¥95,678~1個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 ワークを固定するためクランプが付いています。(1ヶ) 丸物の測定や機械加工用にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
角度台兼用桝形ブロック
大菱計器製作所¥319,800~税込¥351,780~1個5日以内出荷から60日以内出荷ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
リピートメーター(石定盤
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個32日以内出荷定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。質量(kg)10呼び寸法300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×75×150平面度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム形Vブロック
大菱計器製作所¥99,980~税込¥109,978~1個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査、機械の山形の摺り合わせ等に大変便利です。 V溝は90度です。RoHS指令(10物質対応)対応
センター付定盤
大菱計器製作所¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個30日以内出荷から50日以内出荷定盤の平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構です。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。RoHS指令(10物質対応)対応
センター付サイン台
大菱計器製作所¥1,698,000税込¥1,867,8001個32日以内出荷ブロックゲージを使用し角度を設定してください。 テーパー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。 ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。 センターの出入りはスプリング方式です。質量(kg)36呼び寸法300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×130×310平行度(μm)高さ/5センター距離(mm)270センター高(mm)150使用センター超硬MT#1ローラーセンター距離(mm)300±0.005RoHS指令(10物質対応)対応
センター付サインバー
大菱計器製作所¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個32日以内出荷から42日以内出荷安定感のある高精度なセンター付きサインバーです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。 テ-パー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。 ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。 ベット、ローラーとも総焼入品です。 センターの出入りはスプリング方式です。使用センターMT#2RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル形アングルプレート
大菱計器製作所¥549,800税込¥604,7801個42日以内出荷傾斜角度は-30~90度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170平行直角度(μm)20RoHS指令(10物質対応)対応
サイン定盤
大菱計器製作所¥1,898,000税込¥2,087,8001個60日以内出荷高精度を確保しているサイン定盤です。 傾斜角度は0~45度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。 角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。質量(kg)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140平行度(μm)10上部寸法(mm)300×400ローラーセンター距離(mm)200±0.005傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
サイン台
大菱計器製作所¥549,800~税込¥604,780~1個5日以内出荷安定性に富んだ設計です。 ベースより取り外し上面だけで使用できます。 ラッピング仕上げで総焼入品です。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。傾斜角度(°)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター付JIS定盤用架台
大菱計器製作所¥279,800~税込¥307,780~1個30日以内出荷から50日以内出荷移動が容易にできるキャスター付です。 角パイプ材を使用し、安全性と使いやすさを考慮した製品です。 定盤の高精度を長期間保持するように設計された製品です。調整ねじ(mm)M16定盤上面までの高さ(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応
アリ溝定盤(三角定盤
大菱計器製作所¥279,800~税込¥307,780~1個32日以内出荷から62日以内出荷機械等のアリ溝(摺動溝)等の摺り合わせ用です。 材質は良質な鋳鉄製(FC300)で製作されております。 精度面は精密なキサゲ仕上げです。RoHS指令(10物質対応)対応