絞り込み
測定範囲(mm)
- 3尺2寸(3)
- 9尺3寸(3)
- 12尺(2)
- 13尺5寸(3)
- 50(3)
- 100(6)
- 150(32)
- 200(8)
- 300(47)
- 400(4)
- 450(17)
- 455(3)
- 500(9)
- 600(37)
- 900(5)
- 1000(42)
- 1200(3)
- 1500(17)
- 2000(19)
- 3000(6)
- 測定範囲(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- シンワ測定(348)
- SK(新潟精機)(94)
- エスコ(71)
- タジマツール(TJMデザイン)(43)
- TRUSCO(18)
- 共栄プラスチック(14)
- SONIC(ソニック)[文具](12)
- SK11(12)
- イマオコーポレーション(9)
- 丸井(9)
- 井上製作所(9)
- 大菱計器製作所(7)
- 東栄工業(7)
- INSIZE(インサイズ)(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- レイメイ藤井(6)
- 大西測定工具(6)
- モトコマ(5)
- シンワ(4)
- ブランドをもっと見る
材質
- その他(5)
- アルミ(87)
- ゴム(1)
- スチール(26)
- ステンレス(309)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 木(3)
- 樹脂(40)
- 竹(10)
- 綿・布(1)
JIS規格取得
- 取得済(45)
校正証明書
- 付き(137)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(281)
エコマーク認定(4)
グリーン購入法適合(7)
再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
直尺、曲尺/コンベックス、巻尺、スケール/距離測定器とは、長さを測るための道具です。直尺とはまっすぐな棒や板に目盛を刻んだもの。曲尺とは直角に折れ曲がった金属製の物さしで、大工さんなどが良く使います。コンベックスは凸型の金属板を使ったメジャー。巻尺ともいいますが、布製の巻尺はコンベックスとは言いません。スケールとは寸法・度などの目盛がついた測定器具で、距離測定器にはレーザーなどを使うものや、歩きながら距離を測定する道具があります。
商品豆知識

直尺シルバー
シンワ測定(98件のレビュー)¥319~税込¥351~1本ほか当日出荷から15日以内出荷JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
直尺
(278件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
直尺ステン 赤数字入 JIS
シンワ測定(64件のレビュー)¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷から15日以内出荷JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
曲尺 厚手広巾
(67件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。厚さ(mm)2幅(mm)20材質ステンレス鋼表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
ピックアップスケール
TRUSCO(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
曲尺 シルバー厚手広巾
シンワ測定(38件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
アルミ直尺 アル助(すべり止め付)
シンワ測定(40件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から46日以内出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
小型曲尺平ステン30×15cm表裏同目
シンワ測定(46件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷から14日以内出荷人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.1材質ステンレス形状同厚質量(g)57目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.2
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
シンワ測定(26件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から15日以内出荷スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)
シンワ測定(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から15日以内出荷細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
三寸法師 ステン
シンワ測定(16件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から14日以内出荷小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)105短枝(mm)55幅(mm)10厚さ(mm)1.2材質ステンレス形状同厚質量(g)14直角精度100mmにつき0.1mm以下測定範囲(cm)0~10長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2以下
プロトラクター デジタル式
(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3
カーペンターミニ快段目盛
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から15日以内出荷小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
直尺用ストッパー
シンワ測定(49件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター
(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。用途角度の測定やケガキ作業に。材質SUS410(本体)、銅(ネジ)質量(g)63精度±0.2最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)197
カッターガイドスリム
タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作
シンワ測定(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から14日以内出荷目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
曲尺小型 五寸法師 ステン 15×7.5cm 表裏同目
シンワ測定(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から14日以内出荷長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。長枝(mm)160長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2厚さ(mm)1.2短枝(mm)80幅(mm)10材質ステンレス質量(g)20測定範囲(cm)15長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
小型 曲尺 サンデーカーペンター 黒色 30×15cm
シンワ測定(14件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。長枝(mm)330短枝(mm)163幅(mm)15厚さ(mm)1.3トラスコ品番467-8869材質鉄形状同厚質量(g)67目盛表裏同目測定範囲(cm)0~30公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm直角度(/100mm)±0.1mm以下長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1長さ許容差(mm)±0.3
デジタルプロトラクター
シンワ測定(13件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
曲尺 シルバー厚手広巾
シンワ測定(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から14日以内出荷衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。用途建築・鉄工用。土木工事に最適。長枝(mm)170短枝(mm)85幅(mm)20厚さ(mm)2.0精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm形状同厚直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
アルミスケール 快段目盛
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1台当日出荷から15日以内出荷直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
プロトラクター No.19
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。竿長(mm)204本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応
アルミカッター定規 カット師 取手付
シンワ測定(16件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
直尺シルバー(ストッパー付)
シンワ測定(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から14日以内出荷ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済
プロトラクター シルバー
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から14日以内出荷目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
直尺タフホワイト 青数字入
シンワ測定¥589~税込¥648~1本当日出荷JIS1級のステンレス定規に。読み取りやすい:白地+黒目盛のコントラストで、薄暗い現場でも抜群の視認性を発揮します。タフなプレミアムホワイトコート:掘り込まれたエッチング目盛のため消えません。落下などの衝撃でも塗装がはがれにくいプレミアムホワイトコートを採用しています。用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレス目盛(mm)上下:1/下段:0.5裏面インチ換算表、ねじ下穴表付JIS等級1級
丸鋸ガイドモバイル
タジマツール(TJMデザイン)(45件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。切断有効長さ(mm)200仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔目盛5mmピッチの目盛直角精度±0.2以内(200mm)
曲尺平ぴた シルバー
シンワ測定(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から14日以内出荷角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
アルミカッター定規 カット師PROTECT
シンワ測定(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
細巾直尺 シルバー
シンワ測定(11件のレビュー)¥849~税込¥934~1本ほか当日出荷から15日以内出荷細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
キャッチアップスケール 快段目盛
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥419~税込¥461~1台当日出荷から15日以内出荷数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。ピッチ(mm)下段、上段/1材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛JIS規格取得取得済
オープナー
MKS(明工舎)(17件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ
シンワ測定(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
...