カテゴリ
絞り込み
ひょう量
最小表示
- 0.001g(127)
- 0.005kg(61)
- 0.01g(236)
- 0.01kg(89)
- 0.02kg(76)
- 0.05kg(100)
- 0.1g(297)
- 0.1kg(87)
- 0.1mg(106)
- 0.2kg(78)
- 0.5g(105)
- 0.5kg(75)
- 1g(324)
- 1kg(82)
- 2g(131)
- 5g(122)
- 10g(95)
- 20g(83)
- 50g(88)
- 100g(65)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量単位
計量皿寸法(mm)
- 142×128(7)
- 170×140(11)
- 230×190(18)
- 232×202(12)
- 234×204(7)
- 250×250(11)
- 300×225(7)
- 300×250(8)
- 300×380(17)
- 305×355(7)
- 350×350(18)
- 350×500(29)
- 370×500(24)
- 380×264(7)
- 390×530(13)
- 400×500(7)
- 550×700(16)
- 600×700(42)
- 1000×1000(7)
- 1200×1200(12)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(589)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(91)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- アズワン(76)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(66)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る

防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ 検定付き
Yamato(大和製衡)¥89,980~税込¥98,978~1台ほか4日以内出荷から37日以内出荷防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65準拠風袋引方法ありひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
プリンタ用粘着式ロールペーパー(3巻入)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥6,698税込¥7,3681組(3巻)当日出荷幅(mm)57タイププリンタアクセサリー主な用途一般計量幅(m)13
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から21日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から32日以内出荷部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質背面金属部:SUS304種類電子天秤電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
デジタルスケール
Asmix(アスカ)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。トラスコ品番248-5308材質ABS幅(mm)120寸法(mm)載皿:120×120高さ(mm)37奥行(mm)180電源(V)単4乾電池×3本(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)W120×D180×H37最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用
シンワ測定¥9,988税込¥10,9871台当日出荷から翌日出荷文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能風袋引き、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から47日以内出荷校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から21日以内出荷取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。検定検定付防塵防水性能IP65(計量部)
検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から16日以内出荷取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター種類電子天秤電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)333外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126計量皿寸法(mm)300x210検定検定付表示形式デジタル計量方式電気抵抗線式(口-ドセル式)電池鉛蓄電池保証期間1年動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)精度等級3級保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)バッテリー数量0バッテリー重量(g)800
米麦水分測定器 米名人
高森コーキ(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)(最大)0.05電源単三乾電池(4本)本体寸法(mm)約72×190×100本体質量(g)約450(電池含まず)測定方式電気抵抗式使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正分解能(%)0.1
コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から15日以内出荷JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々RoHS指令(10物質対応)対応
4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)ひょう量(g)4000表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1パーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級
VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から6日以内出荷従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒形等級F1級(特級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)
上皿はかり用プラスチックカバー
Yamato(大和製衡)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷目盛り部分カバーの交換に。 上皿はかり用プラスチックカバー。(カバーのみ)材質プラスチック
デジタルスケール 5kg
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき付属品取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本トラスコ品番470-8348材質本体:ABS樹脂寸法(mm)載皿:171×155高さ(mm)54使用温度範囲(℃)10~30奥行(mm)245間口(mm)193ひょう量(kg)5電源アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C)ひょう量(g)5000機能風袋引き消費電流(mA)20.5/4.5(バックライトON/OFF時)表示形式デジタル保証期間1年最小目盛(g)2電池寿命1日5分間使用:約9.6ヶ月間(バックライトONF時)安定所要時間約2秒間
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。材質鋳鉄形状枕型等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から3日以内出荷防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
デジタル水分計
(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー幅(mm)50.9高さ(mm)132.9奥行(mm)24.7精度±1%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)分解能0.1%使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用
シンワ測定¥1,888税込¥2,0771台当日出荷種類デジタルはかり電源単4乾電池×2本ひょう量(g)2000本体寸法(mm)125×162×30精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)124×124表示形式デジタル製品質量(g)245オートパワーオフ無操作で約5分後計量範囲2~2000g計量皿形状角型ひょう量単位g
ロードセル 小型圧縮型 LSM
NMB(ミネベア)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から62日以内出荷小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。保護等級IP60相当絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8許容過負荷150 %R.C.入力抵抗350 Ω±10 Ω出力抵抗350 Ω±10 Ω
てんびんカバー
ケニス¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷風防代わりにできるてんびんカバーです。 コードを通すための穴が1か所開いています。 風がおきにくいスライド式の扉です。材質アクリル寸法(mm)350×350×350