カテゴリ
絞り込み
ひょう量
最小表示
- 0.001g(127)
- 0.005kg(61)
- 0.01g(235)
- 0.01kg(89)
- 0.02kg(76)
- 0.05kg(100)
- 0.1g(297)
- 0.1kg(87)
- 0.1mg(105)
- 0.2kg(78)
- 0.5g(105)
- 0.5kg(75)
- 1g(324)
- 1kg(82)
- 2g(131)
- 5g(122)
- 10g(95)
- 20g(83)
- 50g(88)
- 100g(65)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量単位
計量皿寸法(mm)
- 142×128(7)
- 170×140(11)
- 230×190(18)
- 232×202(12)
- 234×204(7)
- 250×250(11)
- 300×225(7)
- 300×250(8)
- 300×380(17)
- 305×355(7)
- 350×350(18)
- 350×500(29)
- 370×500(24)
- 380×264(7)
- 390×530(13)
- 400×500(7)
- 550×700(16)
- 600×700(42)
- 1000×1000(7)
- 1200×1200(12)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(589)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(91)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- アズワン(75)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(65)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る

水分計(MBシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥239,800~税込¥263,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷MB23 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。技能レベルに関係なくすべてのオペレータに最適です。MB23 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。ひょう量は 110 g、最小表示は 0、01 g/0、1 % で、赤外線加熱方式を採用しています。あらゆる予算に柔軟性をもたらします。電源電源コード(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー表示部バックライト付きLCDディスプレイ通信方式RS232(標準装備)アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)
水分計(MBシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥299,800~税込¥329,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています。MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
水分計(MBシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥279,800~税込¥307,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。温度範囲(℃)40 - 180ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
水分計(MBシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥349,800~税込¥384,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。新世代のMB92は、新たに設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、さらに強化されたロードセルを特徴としています。研究室や生産現場の両方で高いパフォーマンスを要求するユーザーにとって理想的であり、パスワード保護によるより高いデータの安全性と整合性を提供しています。温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232; USBホスト繰返し性0.08% (3g サンプル); 0.015% (10g サンプル)ディスプレイ4.3インチタッチスクリーン
水分計(MBシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥399,800~税込¥439,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥189,800~税込¥208,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PX はリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。電源ACアダプタ標準装備通信方式USB; RS232表示器アクセサリ別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつきバッテリー寿命非対応
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)耐久性のある構造バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示USBおよびRS232C出力標準装備セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ付属品表示部保護カバー寸法(mm)321×98×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備計量皿寸法(mm)Φ180表示部バックライト付きLCD2行表示計測単位ミリグラム;グラム;カラット;カスタム通信方式USB; RS232計量皿寸法(Φmm)180計量方式質量・個数・%・動物計量・密度測定表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで安定時間(秒)1材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)3.5
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。新しいナビゲーターは以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性、再現性を兼ね備え、ラボ、工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。構造ABS樹脂ハウジングとステンレス製受皿、輸送用ロック、滑り止め付き水平脚、水準器アプリケーション質量、個数、%、チェック
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥399,800~税込¥439,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷日常的な計量用に設計された直感的な天びん電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿寸法(mm)90計測単位ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性0.1 mg表示器別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3安定時間(秒)3材質(計量皿)ステンレススチール
フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷V2000Wはスピードと頑丈さを兼ね備えた今までにない防水型はかりです。前面と背面に大きなLEDディスプレイを搭載、刃物による損傷に強い操作部のV2000Wシリーズは水洗いが必要な環境で類まれな価値を発揮します。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)190 x 242計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ防塵防水性能IPX8安定時間(秒)0.5材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
フードスケール(V2000Wシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷水回りでの作業環境に適した高性能食品はかりです仕様●風袋差し引き範囲:最大ひょう量(kg)まで●保護定格:IPX8ひょう量(kg)1.5電源充電式バッテリー(標準付属); ACアダプタ標準装備最小表示(g)0.2計測単位グラム; キログラムディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ直線性±0.2g安定時間(秒)0.5プラットホーム寸法(mm)190 x 242バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷メニュー/校正ロックスイッチ、機械的過負荷保護システム、安定インジケーター、バッテリー不足インジケーター、自動電源オフ、印刷オプション、通信設定電源単2電池4本(別売)、ACアダプター (Included)計測単位Gram
フードスケール(V3000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷頑丈なオールステンレススチール設計を高パフォーマンスの使いやすく携帯可能なはかりで実現電源単2電池4本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位Gram; Kilogram通信方式なしディスプレイLCD、白色バックライトつきプラットホーム寸法(mm)158×146バッテリー寿命使い捨て乾電池で50時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。バッテリー寿命270時間
フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷から10日以内出荷NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。仕様●表示部保護カバー:別売アクセサリ●風袋差し引き範囲:最大ひょう量までひょう量(kg)15電源ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売最小表示(g)2計測単位Gram; Kilogram繰返し性5gディスプレイバックライト付き液晶表示直線性±5gプラットホーム寸法(mm)245 x 190バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間正味質量(kg)2.5
フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷から10日以内出荷NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 。操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。プラットホーム寸法(mm)245×190バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間正味質量(kg)2.5
フードスケール(バロー1000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷から10日以内出荷HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール。NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位仕様●表示部保護カバー:別売アクセサリ●風袋差し引き範囲:最大ひょう量までひょう量(kg)30電源ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売最小表示(g)5構造ABSハウジング、プラスチックまたはステンレス製計量皿、持ち運び用ハンドル計量皿寸法(mm)245 x 190計測単位Gram; Kilogram繰返し性10 gディスプレイバックライト付き液晶表示アプリケーション計量材質(計量皿)ステンレス製バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
ポータブル天びん(ナビゲーターシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷新しいナビゲーターは以前のモデルから更にコストパフォーマンスに磨きをかえました。お求めやい価格でありながら、正確性、再現性を兼ね備え、ラボ、工業や教育分野まで幅広くご利用いただきます。安定が早く、定格ひょう量の4倍のまでの荷重に耐え、さまざまな計量アプリケーションに対応できる天びんです。安定時間(秒)1.5
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥269,800~税込¥296,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスのアドベンチャーシリーズは、日常的な計量に必要なすべてのアプリケーション機能を備えています。カラータッチスクリーン、GLP/GMP対応機能、2つのUSBポート、独創的な風防、その他のさまざまな優れた特徴により、アドベンチャーシリーズはクラス最高の完璧な天びんとなっています。電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220計量皿寸法D(mm)130最小表示(mg)1計測単位ミリグラム; グラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性1mg表示器アクセサリ別売ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ安定時間(秒)2バッテリー寿命非対応正味質量(kg)5.8
フードスケール(V7000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥179,800~税込¥197,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷V7000デジタルはかりは、信頼性が高く耐久性のあるオーハウス製品ラインで、お客様の生産性を向上させます。2つのディスプレイ(前面および背面)と赤外線センサ、使いやすいメニューや設定、そして短時間で得られる正確な結果により、他に類を見ない使いやすさを実現しています。仕様●表示部保護カバー:標準付属●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)本体寸法(mm)117 x 311 x 327計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLED バックライト + 3 LEDつき防塵防水性能IP43直線性±0.1g材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
ポータブル天びん(スカウトシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥139,800~税込¥153,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。計測単位カラット; グラム; カスタムディスプレイ大型バックライトLCD材質(計量皿)ステンレススチール
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なしひょう量(kg)150電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)最小表示(g)20構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応計測単位グラム; キログラム通信方式RS232 (別売)ディスプレイ赤色LEDプラットホーム寸法(mm)500×400アプリケーション計量、個数、累積バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。仕様風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタムディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
台はかり(クーリエ1000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷から10日以内出荷Courier1000 シリーズ シッピング スケールの紹介 軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで電源単2電池3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイプラットホーム寸法(mm)280×316材質(計量皿)プラスチックバッテリー寿命電池使用で300時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。 塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なし電源ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準付属)計測単位グラム、キロディスプレイ赤色LEDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mAひょう量(kg)150 /300電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売)最小表示(g)10 ; 20本体寸法(mm)934 x 775 x 457計量皿寸法(mm)610 x 457計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能)材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥149,800~税込¥164,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なしひょう量(kg)30電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)最小表示(g)5計測単位グラム; キログラム通信方式RS232 (別売)ディスプレイ赤色LEDプラットホーム寸法(mm)350×300バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間正味質量(kg)11
台はかり(ディフェンダー2000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥179,800税込¥197,7801セット翌々日出荷お手頃価格で、信頼性と耐久性を兼ね備えた台はかりです。オーハウスの台はかり ディフェンダー 2000シリーズは産業用、商業用などのさまざまなアプリケーションに対応します。経済的価格で、最大限のパフォーマンスを提供します。デザインの特徴/表示部はABSプラスチック製で、LEDディスプレイ、RS232-手動/連続/インターバルプリント用(オプション)、ロックアウトスイッチ、充電式内蔵バッテリとACアダプタ。個数計量モード、累積用モード。スパン校正ポイント、平均値、バッテリー自動オフ。塗装ステンレススチール製計量皿、ゴム製滑り止め付き調整脚(ロックナット付き)、水準器、IP65取得の計量部、超過防止機能仕様風袋差し引き範囲:ひょう量値から風袋を引いた質量まで出力該当なしひょう量(kg)300電源ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)最小表示(g)50構造表示部はABSプラスチック、塗装ステンレススチール製計量皿は防塵防滴IP65対応対応計測単位グラム; キログラム通信方式RS232 (別売)ディスプレイ赤色LEDプラットホーム寸法(mm)600 x 500アプリケーション計量、個数、累積バッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
台はかり(クーリエ3000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥119,800~税込¥131,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。仕様風袋差し引き範囲:最大ひょう量まで電源単3乾電池×3本(別売); ACアダプタ標準装備計測単位キログラムディスプレイ7セグメントLCDディスプレイバッテリー寿命電池使用で100時間
台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
台はかり(レンジャー3000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥159,800~税込¥175,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷レンジャー 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。7つのアプリケーションモードがあり、幅広いニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。仕様●表示部保護カバー:別売●風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥269,800~税込¥296,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代型 デフェンダー 5000シリーズは耐久性に優れたステンレス製計量皿により多種のアプリケーションに対応できます。製造現場、梱包や出荷現場での計量に適しています。プリントアウト機能、GLP/GMP出力機能、ライブラリ/データ管理機能を有しています。デザインの特徴/デュアル・レンジ、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブサー音で設定可能なチェックモード、メニュー・ロック・スイッチ、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動風袋引き、安定表示、超過不足表示仕様●風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction●保護定格:IP67出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/Oひょう量(kg)15 /30電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)最小表示(g)1 ; 2構造ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水漏れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)プラットホーム寸法(mm)305 x 305アプリケーション質量、個数、チェック質量、チェック個数/表示値ホールドバッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥259,800税込¥285,7801セット翌々日出荷オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。仕様風袋差し引き範囲:ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで出力2入力/4出力 デジタルI/O; 4~20mAひょう量(kg)60 /150電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(別売)最小表示(g)5 ; 10本体寸法(mm)903 x 665 x 400計量皿寸法(mm)500 x 400計測単位カスタム; グラム; キログラム; メートルトン通信方式RS232 (標準装備); ; USBホスト(別売); ; Ethernet (アクセサリとして入手可能)材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥239,800~税込¥263,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。安定時間(秒)1 秒以内許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル
台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥239,800~税込¥263,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷さまざまな産業分野に対応する台はかり。オーハウスの次世代 ディフェンダー5000シリーズは製造、梱包、在庫管理、出荷管理などの多数のアプリケーションに最適です。頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP/ GLPデータ出力、ライブライリ/ユーザー管理、複数の接続オプションの有しています。このように、産業用途、商業用途に対応するよう設計されました。デザインの特徴/ユーザー設定 15000d/3000e、150%過負荷保護、上下限の状況を表示とブザー音で設定可能なチェックモード、日本語を含めた複数のオペレーション言語、選択可能な環境設定および自動印字設定、自動電源オフ、コントラスト要請、スクリーンセーバー、自動風袋引き仕様風袋差し引き範囲:To capacity by subtraction出力4~20mA; 2入力/4出力 デジタルI/O電源Rechargeable Battery (Not Included); AC電源(標準付属)計測単位メートルトン; Gram; Kilogram; カスタム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); ; RS232 (標準装備); USBホスト(別売);ディスプレイドットマトリクス液晶ディスプレイ(白色LEDバックライト)アプリケーション質量、個数計量、チェック質量/チェック個数、%質量、動物計量(表示値ホールド)バッテリー寿命充電式バッテリーで20時間
個数計(レンジャーカウント3000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥199,800~税込¥219,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷レンジャーカウント 3000 は、多様なアプリケーションで短時間に正確な結果を得るためのさまざまな機能を備えており、多目的に使用できます。計量、個数計量、チェック計量、および累積機能があり、幅広い計量ニーズを満たすことができます。持ち運び可能で、充電式バッテリーを備えているため工場内のどのような場所でも利用できるメリットがあります。優れた機能により、他に類を見ない製品になっています。仕様表示部保護カバー:別売計量皿寸法(mm)225×300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCD + 3 LED直線性±0.1g材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間
個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタセット
オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています仕様表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)294×226計測単位グラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷◆プリンター用ACアダプター対象機種AD-8129TH入力AC100V~240V(+10%,-15%) 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応