絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
丸・角
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,305件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVアクセサリ オーハウスNVアクセサリオーハウス
13,480税込14,828
1個
48日以内出荷
オーハウスのナビゲーター(NV)シリーズ用のRS232インターフェイスキットです。PCあるいはプリンタとの接続で使用します。
寸法(mm)モジュール部:100×30×20質量(g)78アズワン品番66-0033-88
樹脂製ピンセット 村上衡器樹脂製ピンセット村上衡器
599税込659
1個
6日以内出荷
適合サイズ100g~1mg用
OIML型用フォーク 村上衡器OIML型用フォーク村上衡器
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ベルジャー 村上衡器ベルジャー村上衡器
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から51日以内出荷
OIML型用グリップ 村上衡器OIML型用グリップ村上衡器
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
シリコンクロス 村上衡器シリコンクロス村上衡器
499税込549
1枚
4日以内出荷
まくら型分銅(JCSS校正) 村上衡器まくら型分銅(JCSS校正)村上衡器
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
耐腐食性に優れており実用基準分銅(1級、2級、3級)として最適です
材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)
非磁性ステンレス製ピンセット 村上衡器非磁性ステンレス製ピンセット村上衡器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
適合サイズ100g~1mg用材質(先端)カーボン
板状分銅用石英板 村上衡器板状分銅用石英板村上衡器
159,800税込175,780
1セット
51日以内出荷
本体寸法(mm)Φ115シャーレ適合サイズ500mg~1mg 12枚用
アルミ製クロスピンセット 村上衡器アルミ製クロスピンセット村上衡器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
適合サイズ0.5mg~0.1mg用材質(先端)カーボン
サブミリグラム分銅(JCSS校正付) 村上衡器サブミリグラム分銅(JCSS校正付)村上衡器
23,980税込26,378
1個ほか
20日以内出荷
分銅に関する国際勧告 OIML R111-1:2004 及び国内規格 JIS B7609:2008 において規定されている分銅の最小質量は1 mgです。研究室や製造ラインで使用されている電子天びんは、1 mg未満の測定能力を持つ機種が数多く存在しており、電子天びんの性能管理は測定範囲に相当する標準分銅を使用するのが原則ですが、現在は1 mg未満の質量範囲、すなわちサブミリグラム範囲の管理を直接的には実施できないのが問題となっています。(株)村上衡器製作所は、規格の先を見据え1 mg未満の質量標準をチタンで実現しました。(平成29年5月、(独)製品評価技術基盤機構(NITE)による技術指針の改正によりサブミリグラム領域でのJCSS校正が可能となり、同年12月(株)村上衡器製作所は、日本で初めてこの領域(0.5mg~0.1mg)の登録事業者として認定されました。)
材質チタン校正ランク:S
両口フォーク 村上衡器両口フォーク村上衡器
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
手袋 村上衡器手袋村上衡器
399税込439
1双
3日以内出荷
材質綿
【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタクボタ計装
689,800税込758,780
1セット
35日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:一体型プリンタ)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケールクボタ計装
589,800税込648,780
1セット
35日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き)クボタ計装
689,800税込758,780
1セット
45日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール(トレサビリティ関係書類付き)クボタ計装
599,800税込659,780
1セット
45日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド(トレサビリティ関係書類付き)クボタ計装
639,800税込703,780
1セット
45日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンドクボタ計装
629,800税込692,780
1セット
35日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
IP65規格適合の防塵・防水構造、重量物を微細にはかる高精度、外部の振動影響を軽減する耐振動、衝撃に強い頑丈設計、清掃性と組込み性を重視した筐体設計、自動風袋引き機能で快適な計量作業
用途液体や粉体の精密計量種類台ばかり目量(g)0.1表示形式デジタル載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400風袋引方法自動風袋引機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
調剤向け電子天びんです。内蔵分銅によりご使用地区を選びません。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤ひょう量(g)2200目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×259×86表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160精度等級2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
600g、6000gの2レンジ仕様。乾電池駆動標準で場所を選ばず使用可能です。
種類電子天秤ひょう量(ct)3000/30000、(mom)160/1600ひょう量(g)600/6000目量(g)0.1/1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190精度等級3級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)/ct(カラット)/mom(モンメ)
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
76,980税込84,678
1台
11日以内出荷
20g、600gの2レンジ、調剤向けに特化した仕様となっています。乾電池での駆動が可能です。
種類電子天秤ひょう量(g)20/600目量(g)0.01/0.1計量皿寸法(mm)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×233×74表示形式デジタル精度等級3級/2級風袋引方法ゼロ~ひょう量RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
水分計 オーハウス水分計オーハウス
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
高度な要求を求められるアプリケーションに対応するための高性能な水分分析機能を備えた製品です。
計量皿寸法(mm)90使用環境温度(℃)10~40最大秤量(g)90
電子天びん パイオニアPRシリーズ オーハウス電子天びん パイオニアPRシリーズオーハウス
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
研究ラボ、産業分野や教育現場で求めらえる精度や再現性に対応しているこのPRシリーズは、お求めやすい価格で提供しております。RS232のよるデータ送信、バックライトディスプレイや簡単なインターフェイスは計量現場に導入しやすいです。
材質計量皿:ステンレススチール寸法(mm)317×303×201種類電子天びん表示形式デジタルディスプレイバックライト付きLCD
プリンタ オーハウスプリンタオーハウス
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
新しいSF40A/BT は、高性能、高度な機能なプリンタです。オーハウス製天びんやはかりとのBluetooth接続を提供するポータブルプリンターで、クリーンルーム内の生物学実験室キャビネットなど、ケーブル不要の印刷が必要な環境に適しています。
仕様●ワイヤレス標準規格:2.1●通信:RS232 (標準装備)●通信範囲(m):10 (障害物が無い時)●電力:ACアダプタ標準装備寸法(mm)ペーパータイプ:普通紙、57.5(幅)種類プリンタ:ドットマトリックスインパクトプリンタ使用環境温度: -5℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと印字速度1.2行/秒インターフェイスRS232、2つのBluetoothアダプタBluetoothアダプタの承認:Anatel(ブラジル); FCC(US); MoC(イスラエル); RCM(オーストラリア); NCC(台湾); NOM(メキシコ); QAS SIRIM(マレーシア); SRRC(中国); Bluetooth SIG; RCM(ニュージーランド); Telec(日本); iDA(シンガポール); IC(カナダ); NBTC(タイ); CE RED(EU); KCC(韓国)印字幅(mm)48
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
62,980税込69,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
62,980税込69,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル  CFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズイマダ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
ペン型ロードセル コネクタ形状 5ピン イマダペン型ロードセル コネクタ形状 5ピンイマダ
102,800税込113,080
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピンイマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
ドア・窓用ロードセル イマダドア・窓用ロードセルイマダ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷から119日以内出荷
ケーブル長(m)フレキシブルアーム:0.2精度±1.0% F.S.以内定格容量1000最大荷重(N)1000許容温度(℃)0~40防水保護等級IP65最小分解能1N(0.001kN)
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズイマダ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷から99日以内出荷
精度±0.5%F.S. 以内最小分解能0.01kN
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ イマダワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズイマダ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し) イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し)イマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
圧縮用ロードセル LMT シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LMT シリーズイマダ
102,800税込113,080
1台
31日以内出荷
ロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
102,800税込113,080
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%許容過負荷1.2
はかり