絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
丸・角
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,319件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    35,980税込39,578
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • 自動ドア・回転ドア用ロードセル コネクタ形状 5ピン イマダ

    自動ドア・回転ドア用ロードセル コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    164,800税込181,280
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)質量(g)約 1200(センサーのみの質量)ケーブル長(m)約 2定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O許容過負荷1.5定格容量(N)2000
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    117,800税込129,580
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
  • ペン型ロードセル コネクタ形状 6ピン イマダ

    ペン型ロードセル コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    102,800税込113,080
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃)質量(g)約 50ケーブル長(m)約 2精度±2.0%F.S.以内定格出力1mV/V±10%取付ネジ径M6 P1.0許容過負荷150%R.L.定格容量(N)50
  • 自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン イマダ

    自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    67,980税込74,778
    1台
    31日以内出荷
    用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
  • 自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピン イマダ

    自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    67,980税込74,778
    1台
    31日以内出荷
    用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    62,980税込69,278
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
  • 圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
  • 水分計センサープローブ A-Gas Japan

    水分計センサープローブ

    A-Gas Japan
    47,980税込52,778
    1本
    5日以内出荷
    薄刃プローブ
    適合機種M70-D
  • 水分計センサープローブ A-Gas Japan

    水分計センサープローブ

    A-Gas Japan
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    強力突刺プローブ
    適合機種M70-D
  • 土壌水分変換器 A-Gas Japan

    土壌水分変換器

    A-Gas Japan
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    農業等の土壌管理に。芝生管理等に
    寸法(mm)本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L)電源12~40VDC 150mA以下サンプリング約3秒使用環境-40~+60℃長期安定性±1%/年
  • 水分計センサープローブ A-Gas Japan

    水分計センサープローブ

    A-Gas Japan
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    ディープタイプ
    適合機種M70-D
  • 水分計センサープローブ A-Gas Japan

    水分計センサープローブ

    A-Gas Japan
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    分離型プローブ(標準品)
    適合機種M70-D
  • 水分計センサープローブ A-Gas Japan

    水分計センサープローブ

    A-Gas Japan
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    深刺プローブ
    適合機種M70-D
  • 土壌水分計 A-Gas Japan

    土壌水分計

    A-Gas Japan
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    土壌などの水分含有率を測定します。汚れても水洗い可能な防水タイプ。データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
    寸法(mm)センサ部:Φ10×210電源(V)1.5単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)測定方式電極による導電率測定表示分解能0.10%測定範囲(%)0~50消費電流(mA)DC5サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下
  • 水分計 A-Gas Japan

    水分計

    A-Gas Japan
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
    測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
  • BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,698税込4,068
    1台
    翌々日出荷
    取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    用途取引証明用。物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測。製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定。農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測。リサイクル:スクラップや廃棄物の計量RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1台
    11日以内出荷
    基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,998税込10,998
    1台
    11日以内出荷
    基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,980税込14,278
    1台
    11日以内出荷
    基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトイオナイザー XPR分析用 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    コンパクトイオナイザー XPR分析用

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    479,800税込527,780
    1台
    31日以内出荷
    アズワン品番68-5687-41
  • 分析天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    分析天秤 MRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    429,800税込472,780
    1台
    13日以内出荷から18日以内出荷
    4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)6.4種類電子天秤最小表示0.1mg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状ひょう量単位mg、g
  • 分析天秤 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    分析天秤 MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    208,800税込229,680
    1台
    4日以内出荷から23日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    寸法(mm)209×354×354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354ひょう量単位g
  • スタンド式イオナイザーキット XPR/XSR用 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    スタンド式イオナイザーキット XPR/XSR用

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    629,800税込692,780
    1台
    31日以内出荷
    交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。
    キット内容本体、スタンド、コンパクト電極アズワン品番68-5687-40
  • 上皿天秤 ひょう量:32200g MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:32200g MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    559,800税込615,780
    1台
    30日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)32200幅(mm)354質量(kg)11.3高さ(mm)126質量(g)11300奥行(mm)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126計量皿寸法(Φmm)352×246本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126繰返し性0.4 gはかりの校正内部校正
  • 上皿天秤 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 MRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    269,800税込296,780
    1台
    8日以内出荷から30日以内出荷
    4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    幅(mm)209種類電子天秤奥行(mm)351表示形式デジタルはかりの校正内部校正計量皿形状
  • 上皿ポータブル天秤 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿ポータブル天秤 MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    127,800税込140,580
    1台
    5日以内出荷から19日以内出荷
    コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    幅(mm)177高さ(mm)74奥行(mm)253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74計量皿寸法(Φmm)160×160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5
  • 上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷から30日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
  • 上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    139,800税込153,780
    1台
    19日以内出荷から21日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    最小表示1mgひょう量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120
  • 上皿天秤 ひょう量:12200g METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:12200g

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    589,800税込648,780
    1台
    30日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)12200最小表示(g)0.1質量(kg)11.3質量(g)11300はかりの校正内部校正サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-38
  • 上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    189,800税込208,780
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)520最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性0.7 mgはかりの校正内部校正安定時間(秒)1.5
  • 上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    206,800税込227,480
    1台
    8日以内出荷から18日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類上皿はかり奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1ひょう量単位g
  • 上皿天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 LAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    101,800税込111,980
    1台
    12日以内出荷から19日以内出荷
    シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載
    種類上皿天秤奥行(mm)308表示形式デジタル繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5計量皿形状ひょう量単位g
  • 上皿天秤 ひょう量:1200g MA1002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:1200g MA1002シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    157,800税込173,580
    1台
    19日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)1200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
  • 上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:620g MA602シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    134,800税込148,280
    1台
    15日以内出荷から19日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)620最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
  • 上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:4200g MA4002シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    187,800税込206,580
    1台
    13日以内出荷から20日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類電子天秤奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g
  • 上皿天秤 ひょう量:16200g METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:16200g

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    629,800税込692,780
    1台
    30日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)11.3ひょう量(g)16200最小表示(g)0.1サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-39
  • 上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    167,800税込184,580
    1台
    16日以内出荷から17日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)320最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354種類上皿奥行(mm)354計量皿寸法W(mm)209寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354有効高さ(mm)【風防】236表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性【限界値】1mg、【代表値】0.7mg直線性【限界値】2mg、【代表値】0.6mg感度ドリフト【温度】0.0003%/℃安定時間(秒)1.5最小計量値1.4g(USP、許容管理値=0.10%)、140mg(許容管理値= 1%)
  • 上皿天秤 ひょう量:5200g MA5001シリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 ひょう量:5200g MA5001シリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    147,800税込162,580
    1台
    19日以内出荷から20日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    ひょう量(g)5200最小表示(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
はかり