絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(4)
- 0~0.16(3)
- 0~0.25(3)
- 0~0.4(4)
- 0~0.6(4)
- 0~1(3)
- 0~1.6(2)
- 0~2.5(3)
- 0~4(3)
- 0~6(3)
- 0~10(4)
- 0~16(5)
- 0~25(4)
- -0.1~0(8)
ねじの呼び
- GG
- 1/4(54)
- 3/8(122)
- 1/2(79)
- G1/4(17)
- G3/8(27)
- G(PF) 1/4(221)
- G(PF) 3/8(535)
- G(PF) 1/2(130)
- NPT 1/8(10)
- R1/4(26)
- R3/8(19)
- R(PT) 1/8(30)
- R(PT) 1/4(150)
- R(PT) 3/8(122)
- R(PT) 1/2(81)
- RR(16)
- U3/8(24)
- U1/2(23)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 60(5)
- 75(5)
- 100(4)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)

B枠(立型つば有り)(4)

D枠(埋込型つば無し)(7)
最小目盛(MPa)
- 0.002(9)
- 0.005(3)
- 0.01(6)
- 0.02(3)
- 0.05(4)
- 0.1(4)
- 0.2(4)
- 0.5(7)
精度
- ±1.6%(5)
- ±2.5%(8)
±1.6%・±2.5%
ブランド
- エスコ(2)
- 高島計器(14)
エスコ・高島計器
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
商品豆知識

グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4
高島計器¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥5,298税込¥5,8281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番469-8884材質外枠材質SUS形状B型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.呼称GR B G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8測定流体気体、液体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥9,198税込¥10,1181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1885材質外枠素材SUS形状A枠接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称GR A G3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4
高島計器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4
高島計器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番465-9793材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.呼称GR D2 G1/4 60×10MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~10
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-6254材質外枠材質SUS形状A型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.呼称GR A G3/8 75×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状A型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.外径(mm)60